付属品取付ビス(鉄)
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
用途パイプの固定に
材質亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)
仕上クロームメッキ
こんなお得な商品も!

ステンレスブラケット 首長
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
付属品取付ビス(ステンレス)
材質SUS304
仕上ヘアライン
用途パイプの固定に
材質(本体)SUS304
仕上クロームメッキ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ダイカスト製
面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質亜鉛合金
サイズΦ25mmパイプ用
仕上ニッケルメッキ
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
形状直止
適合パイプ径(Φmm)25
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状直止
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
付属品取付ビス2本
材質ダイカスト
仕上クロームメッキ
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)SUS304
材質(ビス)SUS304
仕上ヘアーライン
パイプ金具
呼称(mm)38
材質亜鉛ダイカスト
色クロームメッキ
最もオーソドックスなパイプ取付金具。
取付用木ねじ付属。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品タッピングビス4本
種別止
材質亜鉛ダイキャスト
形状直止
用途パイプの固定に
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
シンプルなパイプブラケット金物です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム
付属品ステンレスタッピングビス サラ 3.5×25
仕上クロームメッキ
首形状首長
取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
材質亜鉛ダイカスト
サイズL
仕上クローム
付属品取付ビス2本
材質ダイカスト
仕上黒塗装
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト
色ブラック
亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。
用途ハンガーパイプや化粧用などに
材質(本体)亜鉛ダイカスト
取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
材質亜鉛ダイカスト
仕上白塗装
付属品取付ビス
付属品取付ビス(鉄 頭塗装)
材質亜鉛
仕上木目調塗装
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス
形状直止
付属品M3皿木ネジ×4本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状直止
寸法(mm)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)
寸法A(mm)150
仕上クロームメッキ
用途パイプ回転止め用ビス付き
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
付属品取付ビス
材質亜鉛ダイカスト
仕上黒塗装
付属品取付ビス
色ブラック
材質亜鉛ダイカスト
仕上黒焼付塗装
付属品取付ビス
材質亜鉛
仕上ステンカラー
適合径(Φmm)32
付属品取付ビス
材質亜鉛ダイカスト
色ブラック
呼び寸法(mm)25
寸法A(mm)64.8
寸法E(mm)20
寸法B(mm)4.2
仕上黒塗装
寸法I(mm)20
寸法G(mm)47
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法E(Φmm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法P(mm)32.5
種別片
形状直止
仕上ヘアーライン
関連キーワード
1
2
次へ