ペタライトを含む粘土を焼成してできた国産サウナストーン。蓄熱性に優れ、急激な温度変化に強く割れにくい。
用途サウナストーンとして。ロウリュウ/サウナ/サウナ石/割れにくい
材質セラミックス(ペタライト合有)
質量(kg)10
1箱(10kg)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30
内容12個
箱寸法(mm)110×135×60
1個
¥1,600
税込¥1,760
8日以内出荷
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30
内容12個
箱寸法(mm)110×135×60
1個
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
昔から親しまれている天然みかげ石、和風飛石です。
和風庭園造りには欠かせない定番アイテムです。
用途和風庭園に
仕様一面ビシャン
材質御影石
岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30
内容12個
箱寸法(mm)110×135×60
1セット
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状丸型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
サウナストーブに最適設計されたサウナテント。三層の高性能オックスフォード記事を使用。幕内はMAX120℃まであがります(夏場の場合)。設営は簡単で、2名いれば1分で立ち上げることが可能
用途キャンプやアウトドア、お庭でのサウナに。キャンプ用品/レジャー用品/バーベキュー/アクティビティ/イベント/ドームテント/サウナテント/プライベートサウナ/屋外サウナ/携帯サウナ/サウナ風呂/どこでもサウナ/サウナ体験/入浴/ロウリュウ/アウフグース/熱波/ストーン/サウナ石/携帯型ストーブ/コンパクト/三次燃焼/煙/ペタライト/6人まで/あたたかい/簡単設営/簡単組立/ペグ/薪/焚き火
セット内容サウナテント/テント収納バッグ/ペグ4個/引っ張りロープ(約2.5m)4本/収納袋/説明書
材質生地:210Dオックスフォード(三層キルティング加工)、ポール:10.5mmグラスファイバー、窓:PVC製
質量(kg)サウナストーブ:25.6、専用テント:12、サウナストーン:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)サウナストーブ:36.7×56×51.1、専用テント:220×220×210
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
日本の銘石として古くから庭園には欠かすことのできない緑青色の玉石です。
景石や組石など幅広く使用され、特に雨に濡れた時の色調はとても綺麗です。
用途和風庭園に
材質結晶片岩
色青
材質溶岩石
直径(Φmm)約50~60
質量(g)250~300
TKG品番9-2109-1301
TKG品番(2017)6-1945-1301
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
質量(g)25
精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
寸法(Φ×mm)67×22
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、耐熱性にすぐれています。
付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質本体:不燃材使用(アルミ/鉄)、パンチングネット取付枠:オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバー(素地色)
寸法(mm)Φ245×100(D)
質量(kg)1.5
耐電圧AC1、000V1分間(入力コードとボディー間)
耐熱性300℃の気流中で10分間動作異常なし
周波数特性500~4000Hz
取付穴径(Φmm)210(最大板厚:30)
音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)
耐水性JISC5504による
定格入力(W)1
指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上20°未満Q=11、20°以上35°未満Q=5、35°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)
絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力コードとボディー間)
インピーダンス(Ω)10k
音響パワーレベル(dB)103(1W、1m)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
材質天然石
1個(3kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所浴室
付属品耐熱コード(1m)
材質鉄・アルミニウム・ガラス
電源単相100V
耐熱温度(℃)110
落ち着いた色合いで和風庭園にぴったりの天然石。
木曽石は表面に苔が生えやすく、年月と共により趣が出てくるのが特徴です。
アクセントとしてお庭に置いたり、低い石垣を積めば、日本庭園の侘びや寂を演出できます。
また他の石に比べ強度が強く、風雨による劣化が少ないのも特徴です。
用途和風庭園に
材質花崗岩
便器の縦スジ・輪ジミ・水垢、洗面ボウルの水垢・石鹸カス等の頑固な汚れを陶器にキズをつけずに簡単に落とすことが出来ます。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に
使用場所トイレ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。
用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×20×5
和風のお庭に良く合う玉砂利です。
丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質大理石
質量(kg)10
粒サイズ(mm)20
関連キーワード