工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。
補修塗装に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
毛質はやわらかく、水含みがよいので透明水彩画に適します。
面塗り、地塗りに最適です。
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆
毛材馬毛
絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。
刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。
材質(毛)馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥685
税込¥754
当日出荷
サイズ小
トラスコ品番337-4653
全長(mm)203
質量(g)9
タイプ彩色筆
毛材馬毛・山羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
種別丸筆
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 084
広い面積がムラなくぬれます。
共同制作の壁画や工作用に適しています。
力強い表現に適しています。
材質軸:木、穂先:馬毛・羊毛・獣毛の混毛、金具:アルミニウム
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
書きやすさで人気のベストセラー、ペンキ用の筆として幅広い用途に活躍。
腰の強い馬毛を採用、吟味して製造された良品です。水性・油性どちらにも使用できます。
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)3
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
寸法C(mm)3
寸法D(mm)36
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ黒毛
軸長(mm)36
材質(毛)馬
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm
セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12
種別化繊
全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm
毛材ナイロン
適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
芯毛の上にさらに良質の馬毛を巻いた高品質。腰が強く絵の具の伸びが違います。
外径×全長(mm)金具×筆:5.4×234
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
ブラウン(馬毛)。ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨用。洗浄用。払い用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
良質な馬毛を使用しているため、水含みと絵の具の伸びが良く、穂先のまとまりに優れ、適度な腰があります。
種別丸筆
サイズ中
外径(Φ)×全長(mm)10(金具)×275
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
穂先を平らにした彩色用の筆で、広い面を彩色したり、平刷毛のような使い方をしたり、用途の広い筆。
ムラなく、エッジのきれいな塗りが可能。面を塗る時に最適。
用途ホビー、工作、小物などの塗装に
材質(軸)白樺/アルマイト加工(アルミ)
材質(毛)馬毛・ナイロン混毛
適合塗料水性塗料
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度の高い水彩絵の具の性質をいかす高級画筆です。良質な馬毛を使用しているため、水含みと絵の具の伸びが良く、穂先のまとまりに優れ、適度な腰があります。丈夫なプラスチック軸を使用し、水分に強く耐久性に優れています。
種別丸筆、平筆
材質主原毛:馬毛
寸法(Φ×mm)丸筆0号:3×218/平筆6号:7.2×230/丸筆12号:8.6×242
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆。
サイズ小
寸法(mm)2
全長(mm)200
毛丈(mm)10
毛材馬毛
毛色白毛
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ