274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダストリーコーワ画筆(馬毛)
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。 補修塗装に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インダストリーコーワホームブラシ馬毛
エコ商品
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途テーブル等の払いに最適 材質馬毛 高さ(mm)290 幅(mm)71 奥行(mm)16 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989 税込1,088
当日出荷

インダストリーコーワネジリブラシ 馬毛
エコ商品
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質馬毛 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好川産業馬毛画筆
エコ商品
馬毛は含みが良くまとまりに優れています。毛先は柔らかく、かつ動物毛特有の弾力がありなめらかな塗味です。
用途水彩画・ニス塗り・工作・デザイン用各種絵具・塗料に 毛材馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンディ・クラウン馬毛平画筆
穂先を平らにした彩色用の筆で、広い面を彩色したり、平刷毛のような使い方をしたり、用途の広い筆。 ムラなく、エッジのきれいな塗りが可能。面を塗る時に最適。
用途ホビー、工作、小物などの塗装に 材質(軸)白樺/アルマイト加工(アルミ) 材質(毛)馬毛・ナイロン混毛 適合塗料水性塗料 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
128 税込141
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脚立・足場板の接触や転倒による傷つきを防止するための緩衝材です。
トラスコ品番412-9695 材質ポリエチレン 厚さ(mm)40 縦(mm)113 横(mm)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷

1本
96 税込106
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フタバ(FBK)ホイールブラシ 馬毛
エコ商品
ブラシ材質に馬毛(天然獣毛)を使用。柔軟性・弾力性大。静電気が起こりにくい。吸水性有り。
用途金属・非金属・木工製品・果物等の艶出しに使用します。 適合材金属、非金属、木工、果物など 穴径(Φmm)10 最高回転数(min-1[r.p.m])3600 線径(Φmm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高島産業馬毛 ホイールブラシ
エコ商品
厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄 毛材馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
1個
3,098 税込3,408
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厳選された馬毛を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 毛材馬毛 金具径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
1本
2,298 税込2,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 PCB基板仕上げ用。 表面抵抗値(Ω)5.5×1012 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.25
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された馬毛を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 毛材馬毛 適合材メッキ製品・木工品、プラスチック製品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
3,098 税込3,408
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選された馬毛を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 毛丈(mm)10 毛材馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
2,598 税込2,858
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。
幅(mm)(股幅)400 全長(mm)1165 質量(kg)2.9 材質(本体)溶融亜鉛メッキ 適合マスト径(Φmm)25~32 RoHS指令(10物質対応)対応 マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

厳選された馬毛を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 毛材馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
4,498 税込4,948
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。
寸法(mm)全長:535、股幅:355 質量(kg)1.4 材質(本体)亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 適合マスト径(Φmm)25~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷

仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 種別BS・CSアンテナ50cm以下用 質量(kg)約2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145 幅(mm)15 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
36,900 税込40,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックピン付のダブルロック!! 安定性&耐久性を追求したプロ仕様
最大荷重(t)3 仕様上程(mm):288~425 溝幅(mm)20 本体質量(kg)3.5(1個) 最高位(mm)425 最低位(mm)288 ベース長(mm)225×205 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

JTCJS1210 ジャッキスタンド JTC 動画あり
最大荷重(t)12 高さ(mm)250~400 ハンドル径(Φmm)12 最高位(mm)400 最低位(mm)250 開き幅(mm)(足)370 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷

書きやすさで人気のベストセラー、ペンキ用の筆として幅広い用途に活躍。 腰の強い馬毛を採用、吟味して製造された良品です。水性・油性どちらにも使用できます。
毛材馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アサヒペンおさえハケ
エコ商品
馬毛を使用したソフトタッチな仕上げ用ハケで、空気出しやシワのばし作業ができます。
幅(mm)180 トラスコ品番829-0142 材質木、馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

競走馬の厩舎の通路や馬房、大型動物病院の床材に用いられていたゴムマットを取り扱い容易な厚みにして、用途の幅を広げた製品。
用途厩舎の通路や壁面に。工場、工事現場、屋内施設の通路や床面養生に。イベント設営時の仮設通路として。ベージュ色は漁船の甲板通路用として人気。
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

好川産業赤毛 平刷毛 あかつき
エコ商品
馬毛の良質品を混毛。 毛腰はしなやか。
用途鉄材平面塗装で厚塗り、仕上げ塗装 形状平型 サイズ(号)30 毛丈(mm)68 毛色赤色 毛厚(mm)25 仕様赤本熊毛 種類刷毛 材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛) 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

好川産業赤毛 寸筒刷毛 ラクダ印
エコ商品
馬毛の良質品を混毛。 毛腰は強く、含みが多い。
用途鉄材隅回り塗装の厚塗り 形状寸筒型 サイズ(号)16 寸法(mm)45 毛丈(mm)65 毛色赤色 毛厚(mm)28 種類刷毛 材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛) 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

羊毛または馬毛を混合。薄型ながら強い毛腰です。
用途合成樹脂の巾塗り 形状立型 毛丈(mm)55 毛色白色 毛厚(mm)12 種類刷毛 材質(毛)パキン 主な用途合成樹脂用 刷毛幅(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途艶出、研磨用、払い用。 トラスコ品番128-4917 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 外径(Φmm)20 毛材白羊毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

好川産業黒毛 平刷毛 まつかぜ
エコ商品
馬毛の良質品を混毛。 毛腰はしなやか。
用途鉄材平面塗装で厚塗り、仕上げ塗装 形状平型 毛色黒色 仕様黒本熊毛 種類刷毛 材質(毛)黒豚、馬の天尾 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

馬毛を使っていますので、静電気の発生が少ないです。
寸法C(mm)3 寸法D(mm)40 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000 軸径(Φmm)3 タイプ黒毛 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羊毛または馬毛を混合。薄型ながら強い毛腰です。
用途合成樹脂の巾塗り 形状立型 寸法(mm)120 毛丈(mm)75 毛色白色 毛厚(mm)17 種類刷毛 材質(毛)パキン 主な用途合成樹脂用 刷毛幅(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

好川産業ペン刷毛 八重桜
エコ商品
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。 単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り 形状筋違 毛色赤色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、馬毛 主な用途ペイント用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好川産業ペン刷毛 赤毛 馬印
エコ商品
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。 単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り ペイント、工場、船舶用 形状筋違 毛色赤色 種類刷毛 材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛) 主な用途ペイント用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

馬毛、豚毛、羊毛等を使用。 単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り ペイント、工場、船舶用、水性兼用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途ペイント用、水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

好川産業白毛 チェリー
エコ商品
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。 単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り ペイント、工場、船舶用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途ペイント用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大塚刷毛製造中国製 筋違 黒
エコ商品
溶剤塗料に使用できる、お手頃な価格で購入頂ける馬毛を使用した刷毛です。
用途プライマー、部分塗装用などに。 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好川産業ペン刷毛 ラクダ印
エコ商品
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。 単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り ペイント、工場、船舶用 形状筋違 毛色赤色 種類刷毛 材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛) 主な用途ペイント用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

馬毛を使用したソフトタッチな仕上げ用ハケで、空気出しやシワのばし作業ができます。
用途カベ紙、ふすま紙。 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途のり用 毛色黒色
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業ゴマ毛 花みずき
エコ商品
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。 単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り ペイント、工場、船舶用 形状筋違 毛色ゴマ色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、馬毛 主な用途ペイント用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)