「駆動制御機器」の検索結果

113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

水(液体)に使用可能です。
トラスコ品番560-3136 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 (at 0~20℃) 使用流体 使用真空圧力(kPa)-100 最小差圧(MPa)作動差圧:5 (at 25℃)/逆止差圧:0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 タイプスタンダードタイプ 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)5~150 最高使用圧力(MPa)1 消音効果(dB)20以上 保証耐圧力(MPa)2 材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器 使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ロックプッシュロック式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.85MB) 取扱説明書(0.58MB)
1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD CADデータあり
小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に 使用流体圧縮空気
1台
1,026 税込1,129
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なエンドコネクション、選択できるクラッキング圧力、流体に適合したシール材の選定が可能
タイプ1/4"FITOK 寸法A(mm)59.7(2.35in) 寸法B(mm)15.9(5/8in) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB) 取扱説明書取扱説明書(1.95MB)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
形状スタンダードタイプ 使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷


RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 6mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチネジインレットネジ規格 = BSPT℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

RS Pro
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

RS Pro
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。
使用温度範囲(℃)0~80 (凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 最小差圧(MPa)逆止差圧:0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 最小作動差圧5kPa(at25℃)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.126 黄銅スイングチェックバルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :+0(CAC / +90Ce) 作動圧: PN12 1/2 ~ 1 インチ、 PN10 1.1/4 ~ 2 インチ、 PN8 2.1/2 ~ 4 インチ ねじ: ISO 228平行メスねじ 金属製シール 小型検査キャップ 100 %イタリア製 低圧力降下 耐水性
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。
使用温度範囲(℃)0~80 (凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 寸法D(Φmm)8 寸法B(mm)50.9 寸法C(mm)18.1 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※) 寸法P(Φmm)15 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 最小作動差圧5kPa(at25℃) 適合チューブ径(Φmm)8 圧力(MPa)【最低逆止差圧】0.01
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.126 黄銅スイングチェックバルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :+0(CAC / +90Ce) 作動圧: PN12 1/2 ~ 1 インチ、 PN10 1.1/4 ~ 2 インチ、 PN8 2.1/2 ~ 4 インチ ねじ: ISO 228平行メスねじ 金属製シール 小型検査キャップ 100 %イタリア製 低圧力降下 耐水性
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSPP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSPP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 3/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様チューブのインレット接続 = Push In 6mmチューブアウトレットの接続 = Push In 6mm最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様ネジインレットジェンダー = メス最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 6.35 mmネジアウトレットネジサイズ = 6.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 3/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 3/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 1/2インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様ネジインレットジェンダー = メス最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 9.525 mm使用圧力範囲 = 2 to 8バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様ネジインレットジェンダー = メス最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmネジアウトレットネジサイズ = 3.175 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 8mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 4mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
999 税込1,099
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様チューブのインレット接続 = 12mmインレット接続タイプ = チューブチューブアウトレットの接続 = 12mm最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃使用圧力範囲 = 0 to 9.9 kgf/cm2, 0 to 990kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷