カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
    • コンクリート(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
    • 防草砂(1)
  • 農業・園芸資材(6)
    • 防草シート(6)
  • 建材・エクステリア(5)
    • バルコニーまわり(4)
  • テープ(3)
    • ラインテープ(3)
  • 防災用品(1)
    • ノンスリップマット(1)
  • 清掃用品(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「駐車場 砂利」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GGハニカム グリーンフィールドGGハニカムグリーンフィールド
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
GGハニカムは地盤安定を目的に開発した特殊不織布製のハニカム構造材です。GGハニカムを駐車場、仮設道路、舗装路盤に使用すると、砂利の沈下散失の防止や路盤変形、陥没を防止し、丈夫で安全な路盤を作る事が可能です。固定する場合は、別売りのJピンをご使用ください。
用途駐車場敷き砂利のワダチの解消砂利敷き通路、園路の歩行性の改善斜面の土砂の流出による景観の改善舗装面の陥没の防止、地盤の補強寸法(mm)(拡張時)1150×8700×H50、(縮小時)1690×180×H50質量(kg)約5マス目寸法(mm)55
駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研駐車場用ラインテープ ブーブーライングラス・ファイバー工研
6,698税込7,368
1セット(5m×2本)ほか
5日以内出荷
アンチツイスター L6×WS(26)IW ペンシル加工 ワイヤ径8mm 大洋製器工業アンチツイスター L6×WS(26)IW ペンシル加工 ワイヤ径8mm大洋製器工業
31,980税込35,178
1ケース
7日以内出荷
・ペンシル加工(PC加工)とは、先端がほどけにくく、クレーンシーブに取り付けしやすい加工です。・撚りを抜いてある為、交換時間が短縮されます。・交換時に砂利や埃が付きません。(噛み込み防止)・在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。・現場や駐車場など交換場所を選びません。・交換後の最終調整が簡単です。
用途クレーン用交換ワイヤ仕様(ワイヤ)IWRC L6×WS(26)% Zヨリワイヤー径(Φmm)8破断荷重(kN)44.5(4.54tf)RoHS指令(10物質対応)対応
雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット 三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット三陽金属(ERBA)
6,398税込7,038
1セット
5日以内出荷
雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム全長(mm)1340質量(g)645板厚(mm)2.45刃厚(mm)138曲げ角度(°)50
防草シート スミリン・セパレート・フィルター 住友林業緑化防草シート スミリン・セパレート・フィルター住友林業緑化
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
セパレートシートに比べ、厚みがあり透水性が高いフィルターモデルです。 軽量で薄型のシートなので、搬送や取り回しが容易に行えます。土壌の凹凸に馴染みやすく、排水性にすぐれています。
用途化粧砂利やウッドチップ、マルチバークの下敷 インターロッキングやブロック舗装の沈み込み防止 舗装路の路盤・路床の安定 中央分離帯やグリーンベルトの防草 畦畔や道路法面などの全面マルチ 家庭菜園、花壇のマルチング 住宅廻り、駐車場の雑草管理 高架下や空地の景観保持材質長繊維ポリエステル不織布厚さ(mm)0.5長さ(m)50質量(g/m2)100色調グレー関連資料(0.68MB)
防草シート スミリン・セパレート・シート(R) 住友林業緑化防草シート スミリン・セパレート・シート(R)住友林業緑化
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
砂利下用のマルチングシートです。適度な通気性と透水性があります。 シート下からの草の突き抜けを抑え、飛来種子の着根を防ぎます。グレーのため砂利との相性に優れております。
用途化粧砂利やウッドチップ、マルチバークの下敷 インターロッキングやブロック舗装の沈み込み防止 舗装路の路盤・路床の安定 中央分離帯やグリーンベルトの防草 畦畔や道路法面などの全面マルチ 家庭菜園、花壇のマルチング 住宅廻り、駐車場の雑草管理 高架下や空地の景観保持材質長繊維ポリエステル不織布厚さ(mm)0.4長さ(m)50質量(g/m2)100色調グレー関連資料(0.68MB)
化繊ほうき 混穂短柄 アズマ工業化繊ほうき 混穂短柄アズマ工業
789税込868
1個
11日以内出荷
駐車場や排水溝の砂利から落ち葉までゴミまで掃ける、コシがある穂。化学繊維で水に強く汚れたら水洗いが可能です。穂抜けや折れが起きにくい構造になっており、耐久性があります。手軽にお掃除できて収納に便利な短柄タイプです。
材質穂:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管質量(g)235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×790×23繰り返し・詰め替え対応
化繊ほうき 混穂長柄 アズマ工業化繊ほうき 混穂長柄アズマ工業
999税込1,099
1個
11日以内出荷
駐車場や排水溝の砂利から落ち葉までゴミまで掃ける、コシがある穂。化学繊維で水に強く汚れたら水洗いが可能です。穂抜けや折れが起きにくい構造になっており、耐久性があります。柄が長いので腰や背中に負担がかかりにくく、ラクな姿勢でお掃除できます。
材質穂:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管質量(g)395寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×1250×27繰り返し・詰め替え対応
充電式ブロワバキューム ムサシ充電式ブロワバキュームムサシ
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ワンタッチでバキューム(吸引)とブロア(吹き飛ばし)の切替ができる充電式ブロワバキューム。ブロアで吹き飛ばして集め、バキュームで吸い込む。作業効率が高くお庭の掃除に革命を起こします。充電式だからコードレスでどこでも使えて取り回し抜群、パワフルな40Vリチウムイオンバッテリー搭載。内部のシュレッダー刃で吸い込んだ枯葉を体積7分の1まで粉砕。
用途玄関回り、通路、駐車場、芝生、砂利、荷台の掃除に。付属品バッテリ、充電器、ダストバッグ材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂、PP樹脂/ブレード:高炭素鋼質量(g)本体:約3100(充電器以外の付属品をすべて含む)/バッテリー:約710/充電器:約460本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×140×340(ダストバッグ含まず)風量(m3/min)バキューム:[ダイヤル1] 4.0~ [ダイヤル6] 6.2※6段切り替え使用時間(分)バキューム:[ダイヤル1] 約40~ [ダイヤル6] 約11※6段切り替え、ブロワ:[ダイヤル1] 約44~[ダイヤル6] 約13※6段切り替えバッテリー電池:リチウムイオン電池/電圧:直流36V※40V MAXは満充電時のバッテリー電圧を表しています。/容量:2000mAhブロワ風速(m/s)[ダイヤル1] 34m/秒~ [ダイヤル6] 53m/秒※6段切り替えモーター電圧(V)36 ※直流マグネットモーター充電器出力DC42V、2A充電器入力AC100V、50/60Hz、180VA充電時間(分)約60※周囲の温度で変わりますダストバッグ容量(L)22
グラベルフィックスライト(砂利舗装材) 折り畳み式 ヤマチコーポレーショングラベルフィックスライト(砂利舗装材) 折り畳み式ヤマチコーポレーション
3,798税込4,178
1枚ほか
4日以内出荷
歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など仕様セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング材質ポリプロピレン厚さ(mm)26寸法(mm)1164×787×26(開いた状態)質量(kg)1.19グレー直径(Φmm)セル:42タイプ折り畳み式番号NETIS登録番号:KTK-160012-A構造セル:六角形ハニカム構造耐荷重約60t/m2(砂利を充填していない状態)透水性180l/m2・s
雑草スクレーパー 三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー三陽金属(ERBA)
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
全長1.3mで腰を屈めず楽々作業でき、地面を削りながら押して簡単に除草できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能で、ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。2ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。材質刃:高級刃物鋼●柄:アルミ全長(mm)1340質量(g)675刃幅(mm)138刃厚(mm)2.45使用場所庭、花壇、縁石やアスファルト等のキワ、砂利の多い駐車場、U字溝、お墓の周り、畑のマルチや作物の周り、芝生曲げ角度(°)50
グランドカバーシリーズ Bulls(ブルズ)グランドカバーシリーズBulls(ブルズ)
1,998税込2,198
1袋(10kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
【洋風庭園】アプローチや駐車場の泥汚れ防止、ぬかるみ対策に最適。ガーデニングにもマッチする魅力的な洋風砂利です。
関連資料(0.51MB)使用面積(m2)(3cm厚)5~6袋
簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック ヤブ原産業簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロックヤブ原産業
6,298税込6,928
1個(2kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。液色乳白色硬化時間(時間)24(夏季)、48(冬季)危険物の類別非危険物特性防水取扱説明書(0.86MB)
駐車場に敷く砂利 昭光物産駐車場に敷く砂利昭光物産
599税込659
1袋(15kg)ほか
6日以内出荷
タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)危険物の類別非危険物関連資料(1.82MB)
ウルトラベースフロア UBF-PNLシリーズ ウルトラベースウルトラベースフロア UBF-PNLシリーズウルトラベース
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
特別な工具を使わず樹脂パネルを連結させるだけで組立が用意スリップ防止成形で滑りにくい雨天時も迅速に水が流れる排水孔付荷重・衝撃に強い裏面ハニカム構造ポリプロピレン製で、耐久年数10年オプション品は外観を良くするサイドパーツ・コーナーパーツ・段差を解消するバリアフリー用ADAスロープ用途として資材置き場・砂利敷きの安定に・農場の養成・畜産現場の養成・仮設駐車場設営・物置やガレージ設営・キャンプエリア・駐車スペースの養生・舗装していない道路や通路のぬかるみ対策全般・車椅子の仮設通路・店舗等での直置きストック場所・展示会の出展場所の設営・学校等の靴を脱ぐ場所の滑り止め・イベント時の天然芝の保護等・ワイドエリアのパネル設置・運搬通路の養生・災害現場等の大型テント設営・工場内の荷物の直置き・水を扱う場所の床の滑り止め
材質ポレプロピレン寸法(mm)【連結時】711×711×高さ32本体寸法(mm)762×762×高さ32質量(kg/枚)4.63耐久性(年)約10(目安)面積(m2)0.505(パネル1枚)
ターフパーキング(芝生保護材) TP-2 ハーフ 新和商事ターフパーキング(芝生保護材) TP-2 ハーフ新和商事
14,980税込16,478
1組(4枚)ほか
3日以内出荷
天然芝生の駐車場を簡単に実現できる、芝生保護(支持)材。軽量ながら大きな荷重にも耐えることができます。芝生の他、化粧砂利・セダム草等の使用も可能。本体16枚で、乗用車1台分のスペースになります。
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」、「カート道」、「遊歩道」、「緑地帯」材質PP・PE長さ(mm)1250幅(mm)600高さ(mm)50エコマーク認定認定耐熱性80℃質量(kg/枚)4.1耐寒性-20℃耐荷重(t)150/m2関連資料ターフパーキングの施工方法(0.75MB) ターフパーキング Q&A(0.68MB)エコマーク認定番号07 131 001
WSドライコンクリート マツモト産業WSドライコンクリートマツモト産業
1,088税込1,197
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
砂・砂利入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途駐車場・土間・フェンス等の基礎・コンクリート部の補修、施工やコンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
防犯砂利 20kg マツモト産業防犯砂利 20kgマツモト産業
1,498税込1,648
1袋(20kg)
3日以内出荷
敷砂利・防犯対策踏むと約74デシベルの音で不法侵入を抑止します。敷き詰める事で雑草の抑制にもつながります 。
用途玄関ポーチ・駐車場の周りの防犯対策材質天然石厚さ(cm)標準施工:約4使用面積(m2)約3袋
防草砂利 15kg マツモト産業防草砂利 15kgマツモト産業
1,698税込1,868
1袋(15kg)
3日以内出荷
防草砂利に含まれるアルミナ成分が、土壌中のリンの働きを抑制するため雑草の抑制が望めます。クリーム色の優しい色合いは、周辺環境に自然に溶け込みます。
用途玄関ポーチ・駐車場の周りに・玉砂利の下敷きに・防草シートのかわりに・軒下・犬走に・お墓の雑草対策に材質天然鉱石(ろう石)使用の目安(防草シートあり 1平米 施工厚3~5cm)約3~5袋、(防草シートなし 1平米 施工厚8~10cm)約8~10袋
防草サンド 15kg 表土被覆材 マツモト産業防草サンド 15kg 表土被覆材マツモト産業
1,598税込1,758
1袋(15kg)
3日以内出荷
敷くだけで雑草を抑える砂、環境と人にやさしい表土被覆材。固めないので透水性も良く、凍害や白華がありません。 自然な真砂土色で景観を損なわず雑草を抑制しコケやカビなどの繁殖も抑制します。 施工方法 1.草抜き・整地 すでに生えている雑草を根から抜きます地面の凹凸を平らに整え整地します 敷きならし 防草サンドを厚さ1cm以上で元の地面が見えなくなるように均一に敷きならします。その後、散水し地面に馴染ませます。
用途玄関ポーチ・駐車場の周りに・玉砂利の下敷きに・防草シートのかわりに・軒下・犬走に・お墓の雑草対策に材質真砂利、天然砂、天然鉱物標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
グラベルフィックスプロ(砂利舗装材) ヤマチコーポレーショングラベルフィックスプロ(砂利舗装材)ヤマチコーポレーション
4,398税込4,838
1枚ほか
4日以内出荷
車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など長さ(m)1.176グレー材質ポリプロピレン厚さ(mm)32仕様セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング寸法(mm)1176×764×32質量(kg)1.53直径(Φmm)(セル)42構造(セル)六角形ハニカム構造使用量(砂利/目安)60kg/m2耐荷重(t)約100/m2(砂利を充填していない状態)透水性180l/m2・s
ローングラベル(砂利舗装資材/普通車用) 三光社ローングラベル(砂利舗装資材/普通車用)三光社
11,980税込13,178
1セット(8枚)
3日以内出荷
ローングラベルLGR-02は、普通車用の砂利舗装資材です。車両通行による轍の発生や砂利の飛散・流出を防ぐことができます。雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
用途駐車場/普通車用長さ(m)0.517グレー材質PP厚さ(mm)51仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2寸法(mm)517×517×51荷重(t)(最大圧縮)36/枚適合車種普通車
ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研ブーブーラインロールタイプグラス・ファイバー工研(6件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻
当日出荷
釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研駐車場用ラインテープ ブーブーライングラス・ファイバー工研(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(5m×1本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。使用場所屋外特性耐候性
アンチツイスター L6×WS(26)IW ワイヤ径8mm 大洋製器工業アンチツイスター L6×WS(26)IW ワイヤ径8mm大洋製器工業
24,980税込27,478
1箱ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
撚りを抜いてある為、交換時間が短縮されます。 交換時に砂利や埃が付きません。(噛み込み防止) 在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。 現場や駐車場など交換場所を選びません。 交換後の最終調整が簡単です。
用途クレーン用交換ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
超固まる防草砂15Kg アイリスオーヤマ超固まる防草砂15Kgアイリスオーヤマ(29件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10L)
予約販売
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012材質セメント、砂質量(kg)15ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら