マンションや事業所の駐輪場管理に最適です。油性マジックで書き込めます。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅
材質塩ビシート、ラミネート加工
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム
サイズA3
文字内容駐輪場
取付方式ステッカー
規格JIS規格準拠
使用可能温度範囲-20~+80℃
ラベルサイズ(mm)138×400
面付タテ2面
アズワン品番64-8849-40
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム
サイズA4
文字内容駐輪場
取付方式ステッカー
規格JIS規格準拠
使用可能温度範囲-20~+80℃
ラベルサイズ(mm)206×293
面付タテ1面
アズワン品番64-8849-50
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
幅(mm)900
質量(kg)4.8
高さ(mm)500
材質(本体)ABS樹脂
文字内容駐輪場 片面表示
取付方式スタンド式
材質(脚部)ゴム
折りたたみ時高さ(mm)520
折りたたみ時幅(mm)60
材質(表示部)ステッカー
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。
上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式垂れ幕
寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
仕様10mmΦ穴×2(上・下)
種別構内
材質スチール(メラミン焼付)
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質ユポステッカー
寸法(Φmm)40
材質アルミ(普通山・平リブタイプ)
質量(kg)1.1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×450×0.9
反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識
取付方式裏面のり付
材質熱可塑性エラストマー
仕様反射タイプ、裏面のり付
エスコ品番EA983BB-18
寸法(mm)1000×700×1.5(T)
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー
材質塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)85×107
スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
幅(mm)900
質量(kg)4.8
高さ(mm)500
材質(本体)ABS樹脂
文字内容駐輪場 両面表示
取付方式スタンド式
材質(脚部)ゴム
折りたたみ時高さ(mm)520
折りたたみ時幅(mm)60
材質(表示部)ステッカー
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅
材質塩ビシート、ラミネート加工
取付方式シールタイプ
車のライトに反射します。
商店街、通学路、公園、駐車場、駐輪場、住宅などにオススメ!
取付方式ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)195×235
1枚
¥979
税込¥1,077
9日以内出荷
道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。
厚さ(mm)0.2
取付方式ステッカー
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム
サイズA3
文字内容駐車場
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~+80℃
規格JIS規格準拠
ラベルサイズ(mm)138×400
面付タテ2面
アズワン品番64-8849-64
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。
厚さ(mm)0.2
文字内容注意
取付方式ステッカー
道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。
厚さ(mm)0.2
文字内容注意
取付方式ステッカー
道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。
厚さ(mm)0.2
文字内容注意
取付方式ステッカー
しっかり貼れてキレイにはがせる!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。はがした跡が残りにくいため、貸店舗や一時的に使用する施設にもお使いいただけます。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途店舗・病院・各種施設の案内表示にお使いいただけます。
材質ホワイトPETフィルム
サイズA4
文字内容無線LAN
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~+80℃
規格JIS規格準拠
ラベルサイズ(mm)92×92
面付6面
アズワン品番64-8849-66
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
オリジナルデザインの自動車用ステッカーをご家庭のインクジェットプリンタで気軽に作成できる、”自動車専用手作りステッカー”です。
耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます。
耐水加工を施したフィルムにUVカットフィルムを貼り重ねることで、耐久性を向上しています。
粘着剤を使用せず、接触面で発生する分子間力で貼り付く自己粘着タイプの専用シートを採用していますので、塗装を痛めることなく貼り直しが可能です。
カラー印刷が色鮮やかに再現できる高白色ホワイトフィルムを採用しています。
顔料・染料に対応したインクジェットプリンタ専用ラベルです。
お好みのサイズや、文字や絵柄などの形に合わせてカットできるフリーカットタイプです。
サイズA4
紙厚(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.1
色ホワイト
セット内容ホワイトフィルムラベル×2枚、透明UVカットフィルム×2枚、取扱説明書
坪量(g/m2)160
素材高白色ホワイトフィルム
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
対応インク顔料・染料
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。
文字内容関係者以外立入禁止
材質プラスチック板2mm
寸法(高さH×幅W)(mm)300×600
加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
寸法(mm)H700mmコーン用
仕様Φ10mmハトメ付き
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
仕様単番号
材質紙(PPコーティング)
縦(mm)15
横(mm)30
チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。
ステッカー単体でもご使用できます。
用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。
材質塩化ビニール
寸法(mm)190×120
質量(g)20
取付方式シール
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40℃~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。 。さらに、30mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 。また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IB9389-EH-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外ブレット型ネットワークカメラです。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 0
その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、 ネジパック
形状ブレット型
寸法(mm)Φ86×300
質量(g)1000
角度(°)【撮影】76(水平)、56(垂直)、100 (対角)
検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズ固定アイリス 、固定焦点
機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)。ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。 【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
最大消費電力(W)11(IRオン)、8(IRオフ)、11(IRオン、ヒーターオン)、8.6(IRオン、ヒーターオフ)
解像度画像:2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
防塵防水性能IP66
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比55dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 、【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)。環境: IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)。IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、安全:CNS 14336-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000
内蔵RAM1GB
絞りF2.0
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定。イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止。 【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR。プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化。
インターフェイスネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
可動範囲180度
インジケータLED:電源および動作状態
焦点距離f=3.6mm
フレームレート最大:30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080
アラーム【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート
赤外線投光距離30mまで有効な赤外線照射器内蔵。Smart IR 対応。IR LED 4個内蔵。
動作温度範囲(℃)起動時 -30~50、動作時 -40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン)
ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディングNASへの録画
湿度(%)98
最低照度(Lux)0.08@F2.0(カラー)、<0.005@F2.0(白黒)、0(IRイルミネーターオン)
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40℃~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。 。さらに、30mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 。また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IB9389-EH-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外ブレット型ネットワークカメラです。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 0
その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、 ネジパック
形状ブレット型
寸法(mm)Φ88×308
質量(g)1000
角度(°)【撮影】水平:41~95、垂直:31~69、対角:51~127
検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズ固定アイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス
機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)。ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
最大消費電力(W)12.95(IRオン)、9.95(IRオフ)、12.95(IRオン、ヒーターオン)、10.55(IRオン、ヒーターオフ)
解像度画像:2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
防塵防水性能IP66
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比55dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、安全性: CNS 14336-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000
内蔵RAM1GB
絞りF1.8~2.74
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定。イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止。 【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR。プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化。
インターフェイスネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
可動範囲180度
インジケータLED:電源および動作状態
焦点距離f=2.8~10mm
フレームレート最大:30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080
アラーム【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート
赤外線投光距離30mまで有効な赤外線照射器内蔵。Smart IR 対応。IR LED 4個内蔵。
動作温度範囲(℃)起動時 -30~50、動作時 -40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン)
ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディングNASへの録画
湿度(%)98
最低照度(Lux)0.06 @ F1.8(カラー)、0.01 @ F1.8(白黒)、0 (IRイルミネーターオン)
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 。IP66・IP67の防水性とIK10の耐衝撃性を有しているため、気象変動の激しい屋外環境にも設置することができます。さらに、50mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 。また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IB9387-HT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載したブレット型ネットワークカメラです。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:AC 24VDC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0 (冗長電源)
その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、、保証書、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ、サンシールド
形状ブレット型
寸法(mm)Φ118×118×294.6
質量(g)1254
角度(°)【撮影】水平:30~100、垂直:23~72、対角:38~135
検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズバリフォーカル、リモートフォーカス
対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無接触物体検知、紛失物検知、顔検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
最大消費電力(W)PoE: 12.95/7.86 (IRオン/オフ)、DC 12V:10.8/5.8 (IRオン/オフ)、AC 24V: 12.5/7.5 (IRオン/オフ)
解像度画像:2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ256MB
防塵防水性能IP66・IP67
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比57dB
安全規格【安全基準1】CE、 LVD、 FCC Class A、 VCCI、 C-Tick、 UL、 EN50121-4、 BIS
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC24V 入力DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2BNC出力
互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000
内蔵RAM1GB
絞りF1.4~F2.8
オーディオ機能音声入出力
画質設定【イメージ設定2】プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能、電子ブレ補正機能
インターフェイスネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
可動範囲180度
インジケータLED:電源および動作状態
焦点距離f=2.7~13.5mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)
アラーム【トリガー】モーション検知、デジタル入力、手動トリガー、定期的なトリガー、システムブート、録画通知、カメラ干渉検出、音声検出、SDカード寿命通知、衝撃検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)
赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵Smart IR Ⅱ、IR LED 6個内蔵
動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、動作時(IRオン):-30~50、動作時(IRオフ):-30~60
ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅱ対応。
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
音声圧縮方式G.711、G.726
対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/ RTP/ RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS、 UDP、 UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応
湿度(%)98
最低照度(Lux)0.075 @ F1.4 (カラー)<0.01 @ F1.4 (白黒)0 (IRイルミネーターオン)
1個
¥101,980
税込¥112,178
欠品中
ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として
材質本体/PET 粘着剤/アクリル系粘着剤
直径(Φmm)約260
質量(g)70
取付方式テープ取付
IB9387-EHT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した全天候型ブレット型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-50℃~50℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。さらに、50mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 。また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
仕様●Flash:256MB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:サポート済み。●Smart VCA:侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無接触物体検知、紛失物検知、顔検知●VADPパッケージ:ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ●WDRテクノロジー:WDR Pro●その他・再生プレーヤー:VLC: 1.1.11以上●アイリスタイプ:P-iris●アラーム・イベント:オーディオクリップ、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP、NASサーバー、MicroSDカードを使用してイベントを通知。HTTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:モーション検知、デジタル入力、手動トリガー、定期的なトリガー、システムブート、録画通知、カメラ干渉検出、音声検出、SDカード寿命通知、衝撃検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)●イメージ設定1:タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク●イメージ設定2:プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能、電子ブレ補正機能●チルト範囲:90度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅱ対応。●レンズ方式:バリフォーカル、リモートフォーカス●ローテーション範囲:180度●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備●最低光量:0.075 Lux @ F1.4 (色)<0.01 Lux @ F1.4 (白黒)0 Lux(IRイルミネーターオン)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)●画像解像度:2560×1920(5MP)●赤外線光量:50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵Smart IR Ⅱ、IR LED※6個内蔵
その他ハウジング 防水対応、IP66・IP67準拠耐衝撃性、IK10準拠
付属品クイックインスタレーションガイド,、保証書、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ、サンシールド
質量(g)1254
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
消費電力PoE:最大 12.95/7.86 W (IRオン/オフ)DC 12V:最大10.8/5.8 W (IRオン/オフ)AC 24V: 最大12.5/7.5 W(IRオン/オフ)
寸法(Φ×mm)118×118×294.6
湿度範囲0.98
保証期間3年間
焦点距離(mm)f=2.7~13.5
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比57dB
安全規格CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4, BIS
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC24V 入力DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2BNC出力
入力電源AC 24VDC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0 (冗長電源)
シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000
内蔵RAM1GB
動作温度(℃)起動時:-40~50、動作時(IRオン):-50~50
絞りF1.4~F2.8
インターフェイス【オーディオ】外部マイク入力、オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
圧縮方法G.711,G.726
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
オーディオ音声入出力
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー
寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み
質量(g)364
取付方式カラーコーン取付
注意書きは、生活のマストアイテム。どこでも貼ってはがせるサインプレートとなります。ご自宅やオフィス、小売店、飲食店、美容室、各施設等で使用できるアクリル板サインプレートです。サインプレートはアクリルに印刷されているので耐久性に優れ長期的にご利用が可能です。裏面の粘着テープでどこにでも簡単に設置でき、着脱も簡単で繰り返しご利用できます。光沢のあるプレートは高級感がありインテリアとしてお使いいただけます。
材質アクリル/粘着ジェルシート
質量(kg)0.014
取付方式粘着テープ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×7×0.2
多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
材質(本体)ポリエチレン
質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850
水タンク容量(L)13.5
言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語
材質(反射板)高輝度反射板
表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300
素材は地球にやさしいハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)260×80×1
取付方式テープ取付
材質軟質エンビ
仕様ラミネート加工(表面エンボス仕上)、裏面強力テープ付
関連キーワード
1
2
次へ