「駒ハトメ」の検索結果
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
大量のカシメ打ち作業時に最適です。
用途大カシメのカシメ作業に。
適合カシメ(Φmm)9
1組
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
材質鋼(S45C)
トラスコ品番754-0132
サイズ電気ハトメ3mm用
質量(g)63
適合工具THP-HP
1組
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
寸法(mm)400×180×90
質量(kg)3.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組
アズワン品番64-2232-04
1セット
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
職業用ミシン専用のボタンホール穴器です。
このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ3種類(サイズは1センチ、1.6センチ、2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)2種類(サイズは1.6センチ、2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
両面ハトメで表・裏が美しい仕上がり
仕様抜き棒付
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
材質快削鋼
付属品抜き棒1本
適合工具THP-P THP-PH
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
プリムの家庭用ハンドプレス機「Vario Creative Tool」のハトメ(アイレット)専用コマです。工具を簡単に見分けるための独自のマーキング。※パーツとなる金具は別売りです。革、ジーンズ、その他厚手の布地にハトメを取り付けるのに最適。
セット内容11mm/14mm上コマと下コマ1組ずつ
タイプワッシャー付きPrymハトメ(アイレット)11mm/14mm加工用
1台
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
プリムの家庭用ハンドプレス機「Vario Creative Tool」のカシメ専用コマです。工具を簡単に見分けるための独自のマーキング。※パーツとなる金具は別売りです。革、ジーンズ、その他厚手の布地にカシメを取り付けるのに最適。
セット内容7.5mm/9mm上コマと下コマ1組ずつ
タイプPrymカシメ7.5mm/9mm加工用
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
大量にハトメを打つのに最適です。
別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。
アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。
袋物の穴の補修や補強に。
寸法(mm)400×180×90
適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3
質量(kg)3.5
トラスコ品番328-9800
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質スチール製+ニッケルメッキ
仕様下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)9
足長(mm)8.5、11.5
使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ポンチ・下敷付。
用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
業用ミシン専用のボタンホール穴器です。
このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ5種類(サイズは1.0センチ 1.3センチ 1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)4種類(サイズは1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ 2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
家庭用ミシン専用のボタンホール穴器です。
このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ3種類(サイズは1センチ、1.6センチ、2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)2種類(サイズは1.6センチ、2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
付属品針止めネジ本体止めネジ針板カバーリッパー駒交換板
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
木製底板付き
アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
エスコ品番EA576MW
セット内容ハンドプレス(高さ:420mm、底板:250×320mm)、ハトメ駒:8・10・12・15mm(各1セット)
材質鋳鉄
質量(kg)4
1個
¥58,400
税込¥64,240
翌日出荷