「騒音作業耳栓」の検索結果
こんなお得な商品も!

イヤーマフ 高遮音タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
極度騒音作業用ツインカップ型。
最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
色ブラック×レッド
騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくります。
指先でクルクル細めて耳の中へ。
耳栓の先が丸形だから入りやすい。
約30秒程でふっくらと耳に沿います。
耳にフィットして、優れた遮音性。
耳にやさしい表面なめらか仕上げ。
長時間の使用も違和感がありません。
色オレンジ
コードあり
材質ウレタンスポンジ
質量(g)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
1式(2組)
¥329
税込¥362
当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等
NRR値23dB
規格EN352適合品
コード有(700mm)
トラスコ品番823-0606
材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)
色オレンジ
サイズフリー
質量(g)2
ケース有
1組
¥249
税込¥274
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途各種製造現場騒音作業現場
NRR値32dB
規格EN352適合品
コード無
トラスコ品番823-0612
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色グリーン
サイズフリー
質量(g)0.42
1組
¥53
税込¥58
当日出荷
ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値28
コードあり
材質ソフトメモリーフォーム
トラスコ品番490-4311
サイズM
質量(g)3.5
コード長さ(mm)670
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。
耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。
規格ヨーロッパ規格品(EN352-1)
色イエロー
タイプヘッドバンドタイプ
NRR値27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり
材質医療用ポリマー樹脂
サイズM
コード長さ(mm)670
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
サイズフリー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
材質(耳栓)ポリウレタン
色イエロー
NRR値33
ケースなし
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コードあり
NRR値25
トラスコ品番344-7235
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)4
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)2
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5
ケースなし
1組(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。
ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として
NRR値26dB(ANSI S3.19準拠)
色赤
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103
材質(ヘッドバンド)ABS
材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。
色イエロー
コードなし
材質ラバー
ケースあり
1組
¥279
税込¥307
当日出荷
塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。
PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
NRR値29
コードなし
トラスコ品番344-7189
材質塩ビ
色イエロー
サイズフリー
質量(g)0.3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)0.15
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/35.6/4.6250/36.8/4.4500/38.7/2.91000/37.4/3.82000/38.0/3.24000/45.9/4.18000/46.6/4.2
アズワン品番9-043-02
1組(2個)
¥90
税込¥99
当日出荷
硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。
色ホワイト
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第1種)
コードあり
アズワン品番9-043-04
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17250/20500/21.51000/242000/314000/35.58000/30
1組(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード無
NRR値10~33.4dB
色ブルー
質量(g)12
質量(g/個)6
ケースあり
耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。
色グリーン
コードあり
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番836-6701
質量(g)0.5
遮音値(dB)NRR:20、SNR:24
2018年トラスコ掲載ページ6 0231
1組
¥90
税込¥99
当日出荷
米国陸軍正式採用耳せんです。
爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。
民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。
材質(本体)熱可塑性エラストマー
コード長さ(mm)720
コードなし
ケースあり
機械工場、農業、道路工事、建設現場など、騒音の激しい作業環境での保護具として設計されたイヤープロテクター。サウンドレベルを25dB低減。110dBまでの環境で8時間連続使用しても安全。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途工場、建設現場用
セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書
質量(kg)0.04
色(イヤーチップ)ネオン・イエロー
サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)
フィルター-25 dB average damping, industrial filter
寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
使い捨て/再利用可能な = 使い捨て。取付けスタイル = Uncorded。パッケージごとのペア数 = 500。シングルナンバーの評価(SNR) = 37dB。認定規格 = ANSI S3.19 NRR, CE, EN 352-2。材質 = ポリウレタン。色 = オレンジ。。CE認定. EN352-2 ANSI S.19 NRR (32 dB). RS Pro PUフォーム耳栓ディスペンサ用詰め替えパック. RS Pro のこの耳栓補充パックは、 RS Pro の耳栓ディスペンサで使い捨ての PU フォーム耳栓を補充する必要がある場合に使用します。補充用パックには、 500 個の PU フォーム製の紐付き使い捨て耳栓が付属してい 耳の輪郭にフィットするように設計されているため、耳栓の着脱が簡単で、使い捨てのため、クリーニングやメンテナンスの心配がありません。ソフトフォーム耳栓は、騒音の多い危険な作業環境での作業に最適なソリューションで、 32 dB の NRR 保護を備えています。 また、追加のためにコードが付けられています。 特長と利点 .コード付きの再利用可能な耳栓 . PU Durable 発泡材製 耳の形に合わせて成形 付け外しが容易 有害な騒音から耳を保護 .騒音低減等級: 32 ダブル 用途 聴覚保護具は、一定の大きな騒音レベルが懸念される環境で PPE の重要な役割を果たします。高レベルのノイズが蔓延している作業用途では、聴覚に障害が生じる可能性があり、聴覚障害を防止するにはノイズ除去ソリューションが不可欠です。使い捨ての耳栓は、次の用途で使用できます。 . 建設 .機械加工や工場フロア .ライブミュージックアリーナ RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1箱(500個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷