集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)8
防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書(5.55MB)
音圧感度(dB)83.5
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2402~2480
連続待受時間約30日
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
鼓膜で聞く通常の音ではなく、内耳に直接音が届く骨伝導で音を聞いていただけますので耳の聞こえが良くない方でもクリアに音が聞こえます。また、集音器と本体はBluetoothで無線接続されています。
連続使用時間8時間。
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状オーバーヘッド型
10段階の音量調整が可能
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
付属品イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個
質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×92×14
プラグ(mm)Φ3.5/4極ミニプラグ
電池寿命(連続使用時)約130時間
音圧レベル(dB)(最大)112
特性3段階の切替可能(N・M・W)
インピーダンス(Ω)8
利得(dB)(最大音響)約35
イヤホン形状カナル型
聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書
質量(g)集音器:約90、充電台:約203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8
電池内蔵リチウムイオン充電式電池
入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1
充電時間(時間)約3
スピーカー9×25mm×2
入力電源USBマイクロタイプB DC5V
スピーカー出力(mW)500+500
電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10
RoHS指令(10物質対応)対応
利得(dB)42
イヤホン形状首掛け式
AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz
付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)約29
電源DC5V 170mA(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)
充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約9時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)
インピーダンス(Ω)8/103dB
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)
取扱説明書(3.01MB)
通信距離(m)見通し約10(Class2)
対応コーデックSBC、AAC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
適合GDR4200、GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR4800、MiT7000、GL2000、GL2500R、Handie TalkieⅢ
1個
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で!
<小さな音を大きな喜びに>
イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。
また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。
<ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。>
片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。
集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能!
みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。
<安心の日本語音声ガイダンス>
音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。
誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。
<最大10時間のパワフル仕様>
イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。
<メガネやマスクと干渉しない>
完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。
また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)
充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25
質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)
バッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50
ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型)
入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm
再生周波数(Hz)20-20K
防塵防水性能IP54相当
通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2
周波数範囲2.4GHz
通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデックSBC AAC
登録範囲登録可能端末数:最大4台
対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。
質量(g)26(乾電池含まず)
電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×70×14(突起物含まず)
使用距離範囲(m)3~5
音圧レベル(dB)96±3
インピーダンス(Ω)16
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
伝音難聴と混合性難聴に効果を発揮 雑音の少ない集音器と米軍でも使われている骨伝導の良いところを合わせました。 指先ひとつで簡単に操作ができます。
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
音が出る穴がないので、耳垢が溜まりにくく清潔。外耳道内に挿入しないので、外耳道炎・外耳道真菌症の心配がありません。耳穴は開放させているので、耳が詰まった感じがする不快感がありません。
用途世界初の軟骨骨伝導集音器
付属品本体充電用ケーブル、有線接続用ケーブル、サポートホルダー、ネックバンド、ポーチ、清掃用クロス
色松葉
質量(g)18(本体)
電源バッテリ充電時間:約1.5時間、連続使用時間:約10時間
サイズ(mm)幅18×奥行23×高さ70
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセット
高音質:大口径振動ユニットを使用、クリアな音
Bluetoothバージョン 5.0
色ブラック
防塵防水性能IP56
質量(g)軽量設計:約32
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HSP/HFP
再生周波数帯域(Hz)2.4G-2.48G、20-20k
通信距離(m)約10
対応コーデックSBC/AAC
出力Class2
バッテリー容量(mAh)ヘッドホン:150
充電電圧(V)DC5
連続再生時間音楽:約6時間
連続通話時間(時間)約5
連続待機時間約50時間
充電時間(時間)約2
防水性IP56
付属品充電ケーブル、耳栓、取説説明書
イヤホン形状耳かけ型
接続方式Bluetooth
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
防犯カメラの補助用マイクです。
質量(g)約17
電源(V)DC12±6(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7×8×33
周波数特性50Hz~15kHz
消費電流(mA)約3
入力感度-56dB±3dB(@1kHz)
入力端子(音声)RCA.J
S/N比40dB
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。
VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け
トラスコ品番510-0411
適合機種【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D
質量(g)65
プラグ径(Φmm)2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトで目立たない、両耳同時利用できます。
充電&携帯ケースが一体型で、どこでも充電できます。(約7回充電可能)
満充電で約10Hの長時間連続使用可能できます。
左右それぞれ音量6段階調節可能です。
掃除セットもついており、お手入れ簡単です。
ACアダプター付きで、家庭でも充電可能です。
用途外出時の持ち歩きに。
本体寸法(mm)約24×22×24
外寸(mm)充電器ケース:約 59×42×28
連続使用時間(時間)約10
最大出力音圧レベル 117db(±3dB)
充電時間(分)約90(充電ケースから集音器へ)
充電時間(時間)約2(充電ケースのみ)、約3(充電ケースと集音器同時)
応答周波数(Hz)400~4500
バッテリー容量(mAh)集音器:20、充電ケース:300
入力ノイズ35dB以下
音響パワーレベル(dB)利得:22(±5)
1組
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状耳かけ型
適合機種VXD9
1個
特価
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

サウンドスコープ 集音機付
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!
タイプ両耳式
仕様集音部/ベル型、膜型交換式
長さ(mm)780
質量(g)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。
この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)
材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
対応OSiOS/Android/macOS/Windows
感度マイク:-38dB ±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)
対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac
機能EQ:アプリ対応
周波数特性20Hz~20KHz
周波数帯域(MHz)2400~2483.5
防塵防水性能IP55
充電電圧(V)5.0±5%
充電時間(分)60
スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー
連続再生時間12時間
バッテリー容量(mAh)150
充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)
ポートUSB-C
Bluetooth5.3
音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3
通信距離(m)10
対応コーデックSBC
マルチポイント最大2台
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
バッテリー容量(Wh)0.581
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能
快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感
PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド
重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現
最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途骨伝導ワイヤレスイヤホン
BluetoothVer5.1
連続再生時間最大8時間
装着方式両耳
接続方式Bluetooth
イヤホン形状ネックバンド型
充電時間約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用)
対応OSiOS、Android、macOS、Windows
防塵防水性能IP67
セット内容OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書
材質フルチタン、シリコンラバー
再生周波数帯域(Hz)20-20k
感度105±3dB
特性マイク特性: -38dB±3dB
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
充電電圧(V)5±5%
スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20%
使用周波数(MHz)2400-2483.5
バッテリーリチウムバッテリー
バッテリー容量(mAh)160
待機時間約10日間(約240時間)
マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・マイク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×45×130
質量(g)約26
対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス
仕様ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品集音機
全長(mm)87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)3
シャフト長さ(mm)275
ホース長さ(mm)662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耳をふさがず、骨の振動で聴く骨伝導ヘッドセット。
ハードな環境でも使用可能な防水性能等級IPX4準拠。
音楽を楽しめる他、通話も可能なハンズフリー機能付き。
使いやすさを追求したベーシックモデル。かんたん・確実なプッシュ操作。
材質PC他
色ブラック
質量(g)約30
形式BS57
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×48×130
連続使用時間(時間)最大約6
通信方式Bluetooth5.0
充電時間(時間)約2.5
内蔵電池リチウムイオンポリマー電池
USBケーブル長(cm)約30
待ち受け時間(時間)最大約200
装着方式両耳
通信距離(m)見通し距離:最大10(Class2)
USBタイプUSB-A/microUSB
イヤホン形状ネックバンド型
再生時間(時間)最大約6
対応コーデックSBC
マルチペアリング○(最大ペアリング登録8台)
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード