252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示内容高所作業には必ず安全帯をつけよう 材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
1個
940 税込1,034
3日以内出荷

雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。 上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。 使用しないときは、巻いて保管できます。
用途懸垂幕として 取付方式垂れ幕 材質ターポリン 仕様上下パイプとヒモ付き 寸法(縦×横)(mm)1500×450
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


50cmひも×6本付 非粘着
仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:高所作業中●材質:ターポリン アズワン品番65-2303-22
1枚
2,880 税込3,168
欠品中

高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。
用途高所作業車への掲示に。 付属品50cmヒモ4本 トラスコ品番665-1240 材質ターポリン 取付紐固定 ハトメ数4 縦(mm)900 横(mm)350 表示内容高所作業中
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロス建災防統一標識
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に 取付ビス(別売) 材質ポリプロピレン製 仕様穴4箇所・角R 取付穴径(mm)3
1枚
408 税込449
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容注意高所作業中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

ユニット高所作業車両関係標識
エコ商品
文字内容高所作業車の安全運転心得 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-2081 質量(g)250 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×1 エコマーク認定番号20118001
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚ほか
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ 仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き 取付方式垂れ幕
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工シルク印刷 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容注意高所作業中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1セット(10本)
69,980 税込76,978
20日以内出荷

ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 取付方式吊り下げ 材質帆布 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1枚
2,880 税込3,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:高所作業車 10m以上●材質:PPステッカー●入数:2枚 アズワン品番65-2302-69
1組(2枚)
135 税込149
当日出荷

グリーンクロス墜落制止用器具標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途安全対策品として 取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売) 材質PP板 厚さ(mm)1
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に 電池リチウム電池 CR2477 1個 測定要素温度 湿度 電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語の4ヵ国語に対応。 イラストをピクト表示にしました。
文字内容休憩所 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(幅W×高さH)(mm)450×500(印刷面) 取付方式面ファスナー
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷

日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語の4ヵ国語に対応。 イラストをピクト表示にしました。
文字内容喫煙所 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(幅W×高さH)(mm)450×500(印刷面) 取付方式面ファスナー
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷

用途安心安全な作業遂行のために 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 寸法(mm)500×400 取付方式ビス止め
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

東日製作所角度表示モジュール
エコ商品
付属品取扱説明書:1部、コネクタ付リミットスイッチ:1個、スイッチ取付用ネジ、座金:各2個、単三形乾電池(動作確認用):1本 表示7セグメントLED3桁/文字高さ10mm 角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1 連続使用時間(時間)約60 使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露不可) 角度精度(°)±2+1digit(但し30/s~180/sで90回転した場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
材質PP板 厚さ(mm)1 取付吹付け 質量(g)120 文字高(mm)約100 商品番号177-3889 縦(mm)300 横(mm)600 表示内容作業通路 アズワン品番64-6551-58 面板寸法(mm)600×300
1枚
4,698 税込5,168
5日以内出荷

床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。 ※公道では使用できません。 レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。 矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
幅(mm)120.5 奥行(mm)95.5 高さ(mm)37.5 定格電圧(V)DC12~48 消費電力(W)11 質量(kg)0.36 付属品ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個 IP等級67
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。 上下にパイプ・ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 形状懸垂幕 区分安全保安用品 寸法(縦×横)(mm)1500×450 仕様上下パイプ・ヒモ付 取付方式垂れ幕
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現&ブザー付
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。 動作モード回転モード/点滅モード 機能ブザー付 寸法(Φ×高さH)(mm)118×157 寸法(Φmm)118 電池単1電池×2本(別売)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7335 質量(kg)1.5 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。 寸法(Φ×高さH)(mm)118×157 寸法(Φmm)118 電池単1電池×2本(別売) 動作モード回転モード/点滅モード
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格に準拠した表示ステッカーです。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に 取付粘着シール 材質ポリオレフィン
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

新潟精機(SK)表示器
2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に 仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる 付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2 適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット) 材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)0-40 電源単三形乾電池x2、ACアダプタ 本体寸法(mm)W105×H156×D48 本体質量(g)460 連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合) 最小読取値接続されたレベルニックに準じる 出力信号RS-232C 準拠 信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用) 表示周期接続されたレベルニックに準じる
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

新潟精機(SK)表示器
1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に 仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる 付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2 適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット) 材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)0-40 電源単三形乾電池x2、ACアダプタ 本体寸法(mm)W85×H147×D48 本体質量(g)370 連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合) 最小読取値接続機種に準じる 出力信号RS-232C 準拠 信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用) 表示周期接続機種に準じる
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

高所作業車作業中の手すり挟まれ事故防止に便利な取っ手付き標識です
用途工事現場(高所作業車での作業)時の挟まれ事故防止に最適です 表示内容昇降時使用 取付け方法マジックテープ固定 縦(mm)190 横(mm)200
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7327 質量(kg)1.5 入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
81,980 税込90,178
当日出荷

1135650201 フィリップス ワークライト Xperion3000 フィリップス 動画あり
PHILIPSのLED作業灯です。使い勝手の良い折り畳み式、先端にポイントライトを装備しています。3段階の明るさ調整可能。スポット、エコ、ブーストで、150~500lmの明るさを用途に応じて使い分けできます。LEDチップにCOBを採用、面発光の為広範囲に照射可能です。底面には磁石とフックが付いており据え置きだけでなく、吊り下げ使用やマグネット設置面で使用可能です。容量2500mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載しています。付属のUSBケーブルを使用して約3.5時間で充電可能です。分かりやすい4段階のバッテリーインジケーター表示があり、残量を目視で確認可能です。耐衝撃性IK07、耐防塵防水性IP20を有しており、安心してご使用頂けます。
用途夜間作業、暗所や作業所、工場や工事現場、キャンプなどのアウトドアに。 付属品USB-Cケーブル(100cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×170 連続使用時間(時間)ブースト3、エコ8、スポット8 色温度(K)6500 充電時間(時間)3.5 LED(チップ)COB バッテリー容量(mAh)2500 色(本体)ライトグリーン 光束(Lm)ブースト500、エコ200、スポット150 照射角度(°)メイン90、スポット30
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1 取付方式スタンド式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g)160 取付方式マグネット 機能回転・点滅 電源(V)DC3(単三×2) 点滅数(回/分)72 回転数(回/分)270
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超高速サンプリング10ms(0.01秒)を実現 11セグメント5桁表示のLCD表示 デジタル指示調節計搭載 フルマルチ入力 各種熱電対・測温抵抗体 AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V) 最小駆動電流 60mA 通信ポート装備で簡単データ管理
仕様●制御方式:PID●制御出力:SCR駆動●電源電圧:AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V)・50/60Hz(自動判別)●入力:熱電対(※) K、J、T、S、R、E、B、N、W5Re/W26Re etc.●入力:測温抵抗体 Pt100Ω、JPt100Ω●通信ポート:前面ローダポート・背面RS-485●警報信号:AC250V 3A、DC30V 1Aのリレー接点●過電流保護:サーキットブレーカー●最大負荷電流:10A(周囲温度 45℃以下)●サンプリングタイム:10ms(0.01秒)●外形寸法:W200×H150×D280mm●※工場出荷時はKタイプで設定されています。他タイプでご使用の場合は、入力種類の設定を変更してください。●ご使用前に付属の取扱説明書をご覧ください。●【使用上の注意】●通気の良い涼しい場所に置き、次のような所に置くのは避けてください。漏電、短絡により火災・感電・故障の原因となります。●▼1.粉塵の多い所●▼2.コントローラーの通気をふさぐ所●▼3.水分のかかる所●▼4.アルコール、シンナー等引火性のある薬品の近く●▼5.ノイズの発生する近く●配線作業は、必ず元電源を切ってください。火災・感電・故障のおそれがあります。●表示された電気定格を超えて、使用しないでください。火災・感電・故障のおそれがあります。●アース線を接続してご使用ください。感電のおそれがあります。●持ち運びは、本体上面の取手を持って行ってください。●分解・改造は、絶対に行わないでください。製品保証の対象外となります。 アズワン品番67-4714-28
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷

熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。 本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に 仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要) 付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート 電源9V電池6F22(006P)1個 機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能 JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠 風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能) 電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合) 保管環境-10~50℃(結露なきこと) 音量(dB)約75 アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日辰電機製作所雷探くん
雷の接近を素早く探知! 「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。 雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。 高感度約40km探知。
用途登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャー 野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ 学校行事・お祭り・コンサート等屋外イベント 通信工事・電気工事・建設工事 土木作業・発掘作業等の各種作業 農業・林業・花火業 質量(g)本体:約65(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池2本で約400時間(待受状態) 表示探知および3段階警報表示(LED)・アラーム音(ブザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×86×15.5 距離(km)(雷探知)最大約40:周囲条件や雷放電の規模で変わります
1個
16,980 税込18,678
欠品中