26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長谷川電機工業高・低圧用検電器
圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V 付属品収納ケース、ストラップ 質量(g)約150 使用温度範囲(℃)-10~+40 漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下 周波数50/60Hz 使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個 電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて) 使用電圧範囲(V)AC80~7000 絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上 絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
1台
16,980 税込18,678
欠品中

長谷川電機工業高・低圧用検電器
高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V 付属品収納ケース、ストラップ 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)-10~+40 漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年 使用電圧範囲(V)AC80~7000 絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番731-0129 漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個 電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年 使用電圧範囲AC80~7000V 動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V 絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

伸縮式高低圧用検電器(AC80V~7,000V) 交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示 伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電 絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造 使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能
付属品携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書 周波数(Hz)50/60共用 漏洩電流絶縁耐力試験時に100μA以下 使用周波数(Hz)50/60共用 使用温湿度範囲-10~50℃、85%以下 動作表示発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能 動作開始電圧(V)[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC20kV/1分間 (検知子~握り部間)伸長状態において
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高低圧用検電器(AC80V~7000V) 超小型軽量設計で携帯に便利 検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定 検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全 音と光で安全確実に検電 防滴構造IPX1(防滴I形) TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能 低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)
漏洩電流絶縁耐力試験時に0.1mA以下 使用周波数(Hz)50/60共用 RoHS指令(10物質対応)対応 高圧不動作距離対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交流専用検電器。 通信工事の作業におすすめ! 低圧、高圧を音と光で判別できる(低圧時:断続音光、高圧時:連続音光)。 検知部(導電性ゴムUH05004)は部品購入、交換が可能です。
トラスコ品番731-0111 漏洩電流絶縁耐力時 0.5mA以下 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個 電池寿命連続動作状態3時間 放置状態約2年 使用電圧範囲AC60V~7000V 動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 60V(充電部に接触)高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,000V 絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部精機交流検電器(高低圧用)
エコ商品、RoHS
低圧・高圧切替スイッチ式 断・低圧・高圧の手動切替式で不要動作を防止します。 コンセントにも対応可能な検知子形状です。 本体は衝撃に強く、防水構造です。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上 付属品収納用革ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)Φ28×253 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧レンジ:AC80、高圧レンジ:AC350 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥時:AC20kV 1分間、注水後:AC12kV 1分間 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書 トラスコ品番494-9803 周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源LR44ボタン電池×2 検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様断続、連続の音光表示で高低圧の判別ができます。 切換スイッチなしで操作が簡単です。 安全な二重耐圧・防水構造。 音響発光式 7000V使用電圧AC80~7000V使用電池単4乾電池×2(付属品)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

長谷川電機工業高低圧交直両用検電器
交流/直流両用検電器
トラスコ品番731-0145 全長(mm)415 使用電圧範囲AC・DC600V~7000V 動作開始電圧(V)裸線:AC・DC400V±20%
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

検電器 モノタロウ 動画あり
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz)50/60 電源単4電池×2個 材質(カバー)ABS 使用電圧範囲AC70~1000V 取扱説明書(0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

長谷川電機工業高低圧用検電器
作業服の胸ポケットに収納可能なサイズ 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。
使用電圧範囲AC80~7000V 定格動作開始電圧(V)(対地電圧にて)低圧:露出充電部80(充電部に接触)、高圧:露出充電部400(充電部に接触)、絶縁電線:(Φ5mm OE線)3000
1個
15,880 税込17,468
当日出荷

電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40 音量50cmで50ホン以上 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1 動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。 対象電線裸線・被覆線 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

交流はアース線を外して使用します。 アース線の接続は圧着端子を使用していますので、万が一断線した場合も現地での修理が可能です。 直流のアース線は握り部より下に接続するため邪魔になりません。 伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
付属品収納ケース トラスコ品番369-8537 電源(V)コイン型リチウム電池CR1632×1個 交流電圧(V)AC80~7000 直流電圧(V)DC50~7000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

高圧キュービクルメンテナンスに最適です。縮めて低圧検電、伸ばして高圧検電。音響発光式。皮ケース付。定格電圧…7000V。使用電圧…AC80~7000V。使用電池…ボタン電池(LR-44)×2(付属品)。動作表示…断続発光と断続音。全長・質量…L215~815mm(伸長時)・140g
使用電圧範囲(V)AC80~7000
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836 長さ(mm)140 交流電圧(V)50~600 直流電圧(V)12~750 周波数範囲(Hz)50・60共用 アズワン品番64-3881-55 適合電圧(kV)DC12~750
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です 使用温度範囲(℃)0~+40 電源LR-44(1.5V)×2 保存温度(℃)-10~+50 機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能 感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効) 保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと) 使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと) 検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V 絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

低圧は断続、高圧は連続音光で判別可能な自動切替タイプです。ゴム検知子は取り替え可能で、経済的です。(別売り)。本体は衝撃に強く、防水構造です。胸ポケットに収納することも可能なサイズです。使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
付属品収納ケース トラスコ品番698-2258 長さ(mm)198 交流電圧(V)AC80~7000 周波数範囲50/60Hz共用
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

中部精機交流検電器(高低圧~特別高圧用)
エコ商品、RoHS
低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)Φ28×800 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC80V~23kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間 グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

中部精機交流検電器(高低圧~特別高圧用)
エコ商品、RoHS
低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)Φ33×1200 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC80V~35kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

雨天時にも使用可能な全天候型です。 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
付属品収納用革ケース トラスコ品番373-4107 幅(mm)36 高さ(mm)277 奥行(mm)36 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個 交流電圧(V)80~7000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

中部精機低圧用検電器
RoHS
徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。 小型軽量で携帯に便利です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
トラスコ品番369-8538 幅(mm)19 高さ(mm)133 奥行(mm)19.5 電源(V)アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個 電源アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個 交流電圧(V)AC80~600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

雨天時にも使用可能な全天候型 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900 表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V) 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態) グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷

細く軽量で伸縮式です。扱いやすく、携帯に便利です。伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。伸ばした状態で60cm確保されているため、絶縁保護具がなくても使用できます。対象物をLEDライトで照らし出し、暗い場所でも確実に検電できます。検出部は防水構造です。使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。ゴム検知子は取り替え可能です。(別売り)
付属品収納ケース トラスコ品番698-2256 長さ(mm)220~750 交流電圧(V)AC80~7000 周波数範囲50/60Hz共用
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷