収納便利なマットレス。
極厚の17cmの高反発ウレタンが体をしっかり支えます。
洗濯方法不可
厚さ(mm)約170
滑り止め効果なし
反発度高反発
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル100%
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
反発性のある高反発ウレタンフォームを使用したマットレスです。波形のウレタンフォーム(プロファイル加工)で、体をしっかり支え体圧を分散します。吸水速乾に優れたニット生地、やわらかな肌触りのパイル生地なので、オールシーズン使用できます。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190
復元率(%)99
反発度高反発
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン
色グレー
密度(kg/m3)64
25%圧縮硬さ(MPa)0.09
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ウレタンスポンジ
寸法(mm)300×300
色グレー
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。
材質ポリエーテル系ウレタンフォーム
幅(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ICU・CCU・OPE室における褥瘡対策用ディスポーザブルクッションです。
低反発ウレタンフォームと高弾性ウレタンフォームの2層構造。
U字形状が低反発ウレタンフォームの体圧分散性を高めています。
材質低反発ウレタンフォーム(銀イオン配合)、高弾性ウレタンフォーム(光触媒加工)
寸法(mm)180×180×35
松吉医科器械コード23-6561-00
1式(2個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
寝心地・寝返りにこだわった抗菌機能カバー付き高反発マットレス。高い反発弾性で、心地よい寝返りを実現。JIS基準に準拠する試験において高水準を記録した反発力と、高密度、硬めの仕様。反発弾性54%のウレタンフォームを採用。密度試験においても高水準を記録。快適な寝姿勢もキープ可能。連続80,000回の圧縮試験を経ても復元率は98.3%。強い抗菌効果を持つ生地を採用。肌触りも快適。洗えるカバー。カバーをあけるとウレタンフォームは袋入り。未使用時は三つ折りでコンパクトに収納。厚さ8cmでコンパクトサイズだから女性一人でも持ち運びラクラク。
用途マットレスとして。敷き布団、抗菌、防臭、コンパクト、収納、ベッドマットレス、折りたたみ、洗えるカバー。
材質本体:ウレタンフォーム、生地:ポリエステル
色ライトグレー
反発度高反発
家族みんなで眠れる つなげて使える高反発マットレス。子供に安心の工夫がいっぱい。防ダニ、抗菌防臭加工の中綿を使用。こだわりの高反発マットレスを利用。高反発の厚さ8cmのため底付き感がなし。高反発ウレタンフォームが寝返りをサポート。耐圧分散性で寝姿勢をキープ。ワンタッチテープでしっかり連結。滑り止め加工もついて安心。収納に便利な三つ折り仕様。肌触りの良いピーチスキン生地を使用したこだわりのカバー キルト加工で見た目も高級感あり
用途マットレス、布団、寝具として。3つ折り/マットレス/ウレタン/ウレタンフォーム/マットレス/ウレタン/マット/寝具/バランス/抗菌/防臭/3人用/三人用/ファミリー/家族/ファミリーマットレス/子供/寝室
材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム
これ一つで上質な眠り。
敷き布団いらず、これ1枚で上質の眠りを。
安心と信頼の日本製ウレタンを使用した、高反発マットレス。
起きたら腰や肩が気になる。そんな経験ありませんか?
高反発マットレスはほどよい弾力で寝返りをアシスト。
優れた通気性と保温性で快適な眠りを促進。
カバーの表生地はスムース生地、裏生地はメッシュを採用。
スムース生地は年中、メッシュ生地は暑い夏場にオススメです。
カバーはL字ファスナーで脱着可能なので、洗濯も可能です。
洗濯方法カバーは洗える
厚さ(mm)約80
滑り止め効果なし
反発度高反発
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル100%
寝心地・寝返りにこだわった抗菌機能カバー付き高反発マットレス。高い反発弾性で、心地よい寝返りを実現。JIS基準に準拠する試験において高水準を記録した反発力と、高密度、硬めの仕様。反発弾性54%のウレタンフォームを採用。密度試験においても高水準を記録。快適な寝姿勢もキープ可能。連続80,000回の圧縮試験を経ても復元率は98.3%。強い抗菌効果を持つ生地を採用。抗菌活性値5.7を記録。肌触りも快適。洗えるカバー。カバーをあけるとウレタンフォームは袋入り。未使用時は三つ折りでコンパクトに収納。厚さ8cmでコンパクトサイズだから女性一人でも持ち運びラクラク。
用途マットレス、布団、寝具として。ウレタンフォーム/高反発/抗菌/軽い/寝返りがしやすい/マットレス/マット/ベッドマットレス/ベットマットレス/シングルマットレス/厚さ/厚み/敷き布団/敷布団/布団/寝具/寝室/子供部屋/ベッド/ベット/べっど/べっと/大人/子供/和室/洋室/フローリング/来客用/一人暮らし/介護/新生活
材質中材: ウレタンフォーム、側地: ポリエステル、内袋: 不織布
ボンネルコイルと高反発ウレタンで全面をサポート、布団乾燥機用の吸入口つき。身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート。上層には高弾性で20mm高反発ウレタンを使用。表面はふんわりでサラサラ心地よい手触り。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。布団乾燥機の吸入口付き。布団乾燥機の送風モードやダニモードでマットレスの内部を清潔にキープ。
用途マットレスとして。ボンネルコイル 高反発 高弾性 布団乾燥機対応 厚み20cm スプリングマットレス 高反発マットレス ベッドマット 固め 硬め
厚さ(cm)20
反発度高反発
材質(中材)コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)
材質(側地)ポリエステル100%
エアロキューブ(R)とウレタンフォーム(エアタッチ(R))の2層構造で、頭と首をしっかり支えるピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチ(R)がS字形状になっており、頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブ(R)で、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。高反発タイプで寝返りしやすく、寝返りや横向きに寝るスタイルが多い方におすすめです。上下逆にすることで、高め・低めの好みのフィット感を楽しむことができます。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブ(R)のみ水洗い可能です。(エアタッチ(R)は洗えません。)
質量(g)700
材質中袋:ポリエステル100%
目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160
硬さピロー:ふつう
高さ(cm)11
反発度高反発
材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
寸法(縦×横)(cm)35×50
材質(側地)ポリエステル100%
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
エアロキューブ(R)とウレタンフォーム(エアタッチ(R))の2層構造で、頭と首をしっかり支えるピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチ(R)がS字形状になっており、頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブ(R)で、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。高反発タイプで寝返りしやすく、寝返りや横向きに寝るスタイルが多い方におすすめです。上下逆にすることで、高め・低めの好みのフィット感を楽しむことができます。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブ(R)のみ水洗い可能です。(エアタッチ(R)は洗えません。)
質量(g)1000
材質中袋:ポリエステル100%
目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160
硬さピロー:ふつう
高さ(cm)11
反発度高反発
材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
寸法(縦×横)(cm)43×63
材質(側地)ポリエステル100%
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
エアロキューブRとウレタンフォーム(エアタッチR)の2層構造で、頭部から背中までしっかり支えるワイドタイプのピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチRが頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブRで、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。ピローの先端は段差を感じにくい薄型設計です。高反発タイプで寝返りしやすく、寝返りや横向きに寝るスタイルが多い方におすすめです。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブRのみ水洗い可能です。(エアタッチRは洗えません。)
質量(g)1600
材質中袋:ポリエステル100%
目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160
硬さピロー:ふつう
高さ(cm)9
反発度高反発
材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
寸法(縦×横)(cm)68×75
材質(側地)ポリエステル100%
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
【寝具指導士監修】寝返りしやすい反発力・構造・通気性を追求し、理想の寝心地の為に開発された高反発ウレタンを使用した枕です。中心部はやわらかめ、両端はやや硬めと3つのゾーニング構造です。仰向け寝のときはやわらかく、頭部を包み込みます。横向き寝のときは適度な硬さで高さを維持し、脊髄や背骨をまっすぐに保つサポートをします。クロススリット入り加工で通気性抜群。オールシーズンお使いいただけます。後頭部の形状に合わせて設計された緩やかなS字スリットでフィット感をアップし、中央のピッチを深く狭くするV字スリットで包み込まれるようなフィット感を実現しました。側生地は肌に優しくやわらかいレーヨン(モダール)を採用しています。側生地のみ洗濯可能、ウレタンフォームは洗濯できません。国内工場加工品。(杢は、複数の色が混じり合った素材を指します。単色に比べ、ナチュラルで深みのある外観になります。)
色杢グレー
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×70
目付(g/m2)(側生地)175
反発度高反発
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)レーヨン95%、ポリウレタン5%
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
くつろぎにピッタリなTVまくら。
TVまくらとしてだけでなく、座椅子にしてみてもオススメ。
3WAYなので好きな形で、テレビ観賞に読書、お昼寝と様々な使い方ができます。
座面を広げてゆったり足がのばせるロングタイプ。
軽くて、持ち運び楽々。
高反発28Dウレタンは体圧を分散して体を押し上げながらささえます。
質量(kg)約2
高さ(cm)4~37
反発度高反発
材質(中材)ウレタンフォーム
寸法(縦×横)(cm)約70~143×47
材質(側地)ポリエステル100%
硬さ180N
材質(カバー)側生地:ポリエステル 100%
復元率(%)96
材質(中材)ウレタンフォーム 100%
〈国内メーカー2社が共同企画〉寝返りをサポートする高反発マットレス。ウレタンフォームメーカーの〈アキレス〉と〈スリープル〉が共同で企画したマットレス。一般的なマットレスでは、腰や背中などの重い部分が沈み込みがちですが、高反発ウレタンは体を押し上げながら支え寝返りもしやすい。体にやさしい高反発。布団・ベッドに重ねて使ってもOK!。マット厚8cm。吸水速乾生地使用でサラサラ快適な肌触り。100%高密度高反発ウレタンフォーム使用。腰への負担を緩和。押さえても、沈み込みが少ない。高反発ウレタンの優れた体圧分散:体圧を分散しつつもマットが持つ反発力でしっかり押し上げ支えます。寝返りしやすく、快適な寝心地を保てます。マットレスのかたさ:かため 160N(ニュートン)。吸水速乾:側生地は通気性に優れたポリエステルニット生地、汗を吸ってすばやく乾く吸水速乾生地使用!。カバーは取り外して洗えるから清潔。収納用ベルト付き。
反発度高反発
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル100%
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。厚さ8cmのマットレスは高反発ウレタンを採用。身体全体がゆっくり沈み込み心地よい寝心地を実現。14段階でリクライニングが可能なので、お好みのくつろぎやすい角度に調整できます。安全ストッパー付きで誤作動を防止します。また、指はさみ防止設計なので折りたたんだ時にベッドフレームの間にすき間ができ、指をはさみにくくなっています。
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:960×2100×315/マット部(仮):899×1997×76/折りたたみ時:960×345×1085
素材スチール(エポキシ樹脂塗料)、ウレタンフォーム、ポリエステル
最大使用者体重(kg)90
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
高反発で体が沈みにくいマットレスを使用しているので、背骨や腰にかかる負担を軽減します。 。高級感がありサラッとした触り心地のメッシュ生地。 。厚さ約8cmのマットレスで快適な寝心地。 。リモコン1つで無段階でお好きな角度にご調整いただけます。 。脚部と背もたれは連動してリクライニングし、体全体をサポートします。 。キャスター付きで移動ラクラク。 。使わないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。
材質構造部材:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンチップ・ウレタンフォーム
質量(kg)28.5
サイズセミシングル
使用工具プラスドライバー
座面高さ(mm)320
組立時間30分
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:850×1900×80
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×1990×420
組立人数お客様組立品:2人
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)910×420×1030
圧縮梱包で玄関先まで小さくお届けできるマットレス。ボリュームのある厚み10cmのウレタンマットレス。3つ折り式で、コンパクトに収納可能。縦向きに自立もできる厚みなので、干すときもラクラク。JIS基準に準拠する試験を合格した安心仕様。寝返りをサポートする、高反発フォームを使用(反発弾性43)。かたさ200N(ニュートン):【参考】スタッフ所感は、体重40kgの人で沈まずかために感じ、体重80kgの人で沈み込むものの底付きはしない感じです。底付きしにくい密度(28D)で、連続8万回の圧縮試験を経ても復元率は98%。側地はいざというときに洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、内袋はなし)。三面ファスナーで出し入れ可能。床にキズが入らないように、ファスナーの持ち手はカバーで保護
用途マットレス、敷き布団として。低ホルムアルデヒド 洗えるカバー 高密度 200N 敷布団 敷き布団 三つ折り 高反発マットレス
材質本体:ウレタンフォーム、側地:ポリエステル
しっかりした厚みで足元が心地いいラグマット。なめらかな肌触りのフランネル素材。裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。抗菌・防臭・防ダニ加工で安心して使える。吸湿速乾性・保温性でオールシーズン快適。
用途ラグ、カーペット、ホットカーペットカバー、絨毯として。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム
体圧を均一に分散し押し上げる力で体が沈み込まず理想の寝姿勢を実現!!。高反発マットレスは、反発力が高いことで寝たときに体があまり沈み込まず、寝返りも打ちやすく快適に寝られます。体にやさしい高反発。高反発ウレタンの優れた体圧分散:体圧を分散しつつもマットが持つ反発力でしっかり押し上げ支えます。寝返りしやすく、快適な寝心地を保てます。マットレスのかたさ:かため150N(ニュートン)。腰への負担を軽減:押さえても、沈み込みが少ない。高い反発力で床敷でも底付き感なく快適!!。マット厚5cm。三つ折れタイプで収納にも便利。コンパクト収納!急なお客様用に!
材質側生地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)(約)2.5
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(約)91×192×5
手すりを付けるだけの簡単組立構造。
寝起きに便利な手すり付。
腰部は低反発クッション入りのバランスマット構造。
マガジンラック付属。
用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)/中材:ウレタンフォーム/マット張地:ポリエステル100%
質量(kg)32
色ネイビー
高さ(mm)(マット面)430、(床から手すりまで)650
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(マットレス)2010×900×90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×2010×650
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
縫い目を無くし、ヒートシールで密閉した耐久性と防水性に特化した表面素材です。特許取得のフィルターにより枕内部への汚染の侵入を防ぎ、いつも清潔な空気を枕内部に送り込みます。日常的な手入れは汚れた表面を拭くだけで洗濯等は必要有りません。万が一、血液・体液で汚染された場合も消毒が可能です。
質量(g)127
材質表面コーティング/PU(ポリウレタン)コーティング、表面生地/ポリエステルまたはナイロン、詰物/ポリエステルファイバーまたはウレタンフォーム
寸法(mm)200×300×70
タイプまくら(最小)、高反発タイプ
仕様【清拭推奨薬品】次亜塩素酸ナトリウム溶液1000ppm以下、消毒用エタノール72%以下、塩化ベンザルコニウム等
アズワン品番7-7242-03
1個
¥16,980
税込¥18,678
93日以内出荷
縫い目を無くし、ヒートシールで密閉した耐久性と防水性に特化した表面素材です。特許取得のフィルターにより枕内部への汚染の侵入を防ぎ、いつも清潔な空気を枕内部に送り込みます。日常的な手入れは汚れた表面を拭くだけで洗濯等は必要有りません。万が一、血液・体液で汚染された場合も消毒が可能です。
材質表面コーティング/PU(ポリウレタン)コーティング、表面生地/ポリエステルまたはナイロン、詰物/ポリエステルファイバーまたはウレタンフォーム
タイプ体位変換(くさび型・大)、高反発タイプ
寸法(mm)600×250×150
質量(g)400
仕様【清拭推奨薬品】次亜塩素酸ナトリウム溶液1000ppm以下、消毒用エタノール72%以下、塩化ベンザルコニウム等
アズワン品番7-7242-13
1個
¥26,980
税込¥29,678
93日以内出荷
整骨院長に監修していただいたクッションです。前後を入れ替えて選べる2つの使い方。自然にフィットする座り心地。座ると自然に骨盤が立つ姿勢に。(高反発タイプ)はずむ感触で沈み込み過ぎない高反発素材を使用。洗えるカバー仕様ですので、清潔に使用できます。中身は洗えません。ご注意ください。
材質【表面】ポリエステル100%【側面】ポリエステル100%【裏面】ポリエステル100%(滑り止め加工)【詰め物】ウレタンフォーム
アズワン品番69-6419-52
1個
¥3,978
税込¥4,376
7日以内出荷
整骨院長に監修していただいたクッションです。背もたれとしても使える選べる2つの使い方。背中を支えて背筋を整える。座ると自然に骨盤が立つ姿勢に。(高反発タイプ)はずむ感触で沈み込み過ぎない高反発素材を使用。洗えるカバー仕様ですので、清潔に使用できます。中身は洗えません。ご注意ください。
材質組成、カバー:表面/ポリエステル100%、側面/ポリエステル100%、裏面/ポリエステル100%(滑り止め加工)、詰め物:ウレタンフォーム
アズワン品番69-6419-54
1個
¥3,978
税込¥4,376
7日以内出荷
整骨院長に監修していただいたクッションです。長時間椅子に座る方に。ぴったりとする座り心地。坐骨で座れて骨盤を立たせ、自然と姿勢が良くなる様に考えました。(高反発タイプ)はずむ感触で沈み込み過ぎない高反発素材を使用。洗えるカバー仕様ですので、清潔に使用できます。中身は洗えません。ご注意ください。
材質組成、カバー:表面/ポリエステル100%、側面/ポリエステル100%、裏面/ポリエステル100%(滑り止め加工)、詰め物:ウレタンフォーム
アズワン品番69-6419-49
1個
¥3,978
税込¥4,376
7日以内出荷
高衝撃吸収素材。
圧縮残留歪みが小さい。
軽量でかつ高い衝撃吸収性。
ヘタリが少ない。
用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。
材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)5
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ