9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ホーザン緩衝ウレタン
エコ商品
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm)5 材質ポリウレタン 使用温度範囲-10~70℃ 粘着剤なし RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に 厚さ(mm)20 形状
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)インフレータブルマット
エコ商品
エアーだけでも、ウレタンだけもない「エアー + ウレタン」。高密度ウレタンフォームの柔らかい程よい弾力と、反発力のあるエアーでマットの沈み込み過ぎを防ぐ。しっかりとカラダを受け止めてくれるバランスの取れたマット仕様なんです。マットは高いクッション性を持ち、厚み5cmで車の段差や地面の凹凸を解消し、凹凸感を感じにくいので快適な睡眠を確保します。5cmの空気層を作る事で、地面の冷えから体を守れ、キャンプにも快適に眠れます。自己膨張式設計を採用し、エアポンプが要らず、2つのバルブを開くだけてエアマットが自動で空気を吸い込み膨らむ、約1分放置するだけで自動膨張します。両サイドにあるスナップボタンで複数のマットを隙間なく連結することができます。ファミリーで使うのにも広々快適です。
材質ポリエステル/ウレタンフォーム 質量(kg)2.1 直径×長さL(Φmm×mm)収納時:150×700 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)展開時:650×1880×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)