カテゴリ

  • 電動工具(47)
    • 電源/コントローラー(10)
    • 研削(26)
    • 電動工具攪拌機/バイブレーター(3)
  • 切削工具(200)
    • ハイス刃付バイト(63)
    • 角バイト(51)
    • 丸バイト(10)
    • ステッキバイト(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
    • 業務用スリッパ(4)
  • 科学研究・開発用品(92)
    • 実験研究用シリコンゴムシート(4)
  • 制御機器(4,339)
    • 同軸コネクタ(82)
  • メカニカル部品(1,081)
  • 作業工具(392)
  • バイク部品(380)
  • 家電(296)
  • 測定用品(193)
  • パソコン/周辺機器(139)
  • 電気材料(120)
  • 機構部品(72)
  • はんだ関連・静電気対策用品(63)
  • 医療(62)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • 溶接用品(58)
  • 空調・電設資材(56)
  • 作業服(56)
  • 物流用品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • バッテリー・電装(28)
  • 照明(27)
  • カー用品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 安全保護具(20)
  • 測定関連サービス(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 卓上消耗品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • ヘルスケア(15)
  • 清掃用品(13)
  • 安全用品(13)
  • 事務用品(13)
  • 防災用品(12)
  • 農業機械(12)
  • 農具(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 防犯用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 厨房用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 空圧工具(6)
  • 研磨材(5)
  • エンジン工具(5)
  • テープ(4)
  • 塗料(4)
  • 建築金物(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「高周波」の検索結果

8,193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400Hz高周波インバータ電源 高速電機(富士製砥)400Hz高周波インバータ電源高速電機(富士製砥)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
従来品に比べパワーアップしました。 低騒音で低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。 過電流検知で各種保護機能が充実しています。 過負荷の検知します。 電力欠損の検知(1次側)します。 インバータ内加熱の保護します。
トラスコ品番855-2658幅(mm)215質量(kg)8.5高さ(mm)255奥行(mm)233電流(A)11電圧(V)【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応制御方式正弦波PWM方式電源コード(m)3(プラグなし)出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)(最大)4.2以上電源設備容量(kVA)(最大)4.2以上入力周波数(Hz)50~60モーター容量(kW)2.2許容電圧変動【入力】180~250V
高周波インバーター電源 日本電産テクノモータ高周波インバーター電源日本電産テクノモータ
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
入力側電圧3相交流200~240V入力周波数(Hz)50Hz60Hz出力電圧(V)3相交流200~240Vインバータ方式正弦波近似PWM方式許容電圧変動±10%以下冷却方式冷却ファン質量(kg)6.5コード長さ(m)3出力周波数(Hz)400Hz仕様電源ON・OFFスイッチ
付刃バイト 旋削用31形突切バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用31形突切バイトカムス(旧:高周波精密)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格31型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷
材質NK4幅(mm)10高さ(mm)10公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)サイズミリ寸法寸法H(mm)10寸法W(mm)10
高周波熱圧着スリッパ オーミケンシ高周波熱圧着スリッパオーミケンシ(10件のレビュー)
699税込769
1足
当日出荷
底面の熱圧着加工で、糸切れの心配なし。汚れに強いPVC素材。
用途屋内用材質PVCタイプ前閉じタイプ全長(cm)約26.5内寸(cm)約25.5靴タイプスリッパ
高周波発生機 高速電機(富士製砥)高周波発生機高速電機(富士製砥)
679,800税込747,780
1台
3日以内出荷
FGタイプに比べ重量1/2!業界最軽量コンパクト。パイプフレーム・キャスター付きで衝撃防止と持ち運びが容易。カバー標準装備で防塵性を高めました。発電機は永久磁石方式でメンテナンスフリーを実現。モーター及び発電機部を全閉構造。カップリングレスにし軽量・コンパクト化。操作部をパネルにし表示灯を採用し操作性を向上。モーター・発電機ブレーカー採用により発電機焼損を防止。省スペース化、キャスターを外せば3段まで重ねて使用可。防塵カバー付き。カーボンブラシ不要
仕様(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台適合(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台質量(kg)60出力(kW)3.7外形寸法(mm)W530×H435×D410電流(A)14.5電源(V)200容量(kVA)4相数3
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(76件のレビュー)
88税込97
1巻(1m)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1608件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
LANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(25件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコムUSBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラックエレコム(6件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
緩衝マット モノタロウ緩衝マットモノタロウ(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。 芯材に優れた緩衝性をもつ旭化成のサンテックフォーム(R)を使用しています。 気泡どうしが隣接しない独立気泡構造となっており、割れ、欠けに強く、極めて高い衝撃吸収性をもっています。 また、繰り返し衝撃に対して変形・緩衝性能の劣化が非常に少ないことも特徴の1つです。 表面生地として使われているのが国産ブランドターポリン。 上質な国産ブランドターポリンを高周波プレスで熱溶着することにより、強力な接着を実現しています。
用途精密機器の輸送に。材質(生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム厚さ(mm)50ブルー
防振パット モノタロウ防振パットモノタロウ(39件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に材質天然ゴム引張強度(MPa)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)平タガネMokuba(小山刃物製作所)(17件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラックエレコム(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
レバーブロックL5形 KITO(キトー)レバーブロックL5形KITO(キトー)(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
Jabra Evolve 20 SE UC Stereo USB C/A JabraJabra Evolve 20 SE UC Stereo USB C/AJabra
4,198税込4,618
1台
翌日出荷
【USBヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(USB-C/A)▼本体サイズ(幅180mm×奥行き35mm×高さ230mm) ▼重量(173.9g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼通話応答、音量調整、ミュートなどを手元の大型ボタンで操作「USBコントローラー」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】USBコントローラー、取扱説明書
仕様●環境自己主張マーク:ありケーブル長(m)2.15接続方式USB-C/ARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状オンイヤー型
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) S45Cノーブランド(12件のレビュー)
4,303税込4,733
1本
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール(14件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
スパークプラグ(Z~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(Z~)NGK(日本特殊陶業)(132件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
セラミック調整用ドライバ ベッセルセラミック調整用ドライバベッセル(12件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠 エレコムディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠エレコム(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋)ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
防振・耐切創手袋 マックグリーン マックス[手袋]防振・耐切創手袋 マックグリーンマックス[手袋](25件のレビュー)
5,598税込6,158
1双
当日出荷
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3ネイビー/グレー入数(双)1機能防振・耐切創材質(甲)アラミド繊維材質(掌側)人工皮革
インパクト用木工ホールソー SK11インパクト用木工ホールソーSK11(28件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65軸径(Φmm)6.35質量(g)220軸の形状六角軸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル穴あけ可能板厚(mm)20
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長ブライトライト
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
フラットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)フラットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(11件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ淀川ヒューテック(16件のレビュー)
479税込527特価
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
Hf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ 東京メタルHf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ東京メタル
8,198税込9,018
1箱(10本)
当日出荷
Hf器具(高周波点灯専用)の直管蛍光灯です。
溶接用ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶接用ペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
世界で使用されている、CO2溶接の必需品! これ1丁で8つの機能に対応します。 溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。 特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。 トーチの各部品のつかみに対応。 バネ付きで作業効率が向上。
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
ジュンフロンPFAチューブ 潤工社ジュンフロンPFAチューブ潤工社(5件のレビュー)
849税込934特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
299税込329
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
回転子 モノタロウ回転子モノタロウ(9件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌使用温度(℃)-200~+250
イヤーマフ(極度騒音作業タイプ) 3M(スリーエム)イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)3M(スリーエム)(37件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
ジュンフロンFEPチューブ 潤工社ジュンフロンFEPチューブ潤工社(8件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
クランプフィルタ 3個セット TDKクランプフィルタ 3個セットTDK(1件のレビュー)
569税込626
1パック(3個)
当日出荷
高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
外形寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
平タガネ TRUSCO平タガネTRUSCO(13件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
ハイグレード強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
フェライトコア エレコムフェライトコアエレコム(16件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
ディスプレイケーブル サンワサプライディスプレイケーブルサンワサプライ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
レンガタガネ Mokuba(小山刃物製作所)レンガタガネMokuba(小山刃物製作所)(19件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
...