材質炭素鋼
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
形状エルボ90°
最高使用圧力(MPa)12.0
材質ステンレス鋼
形状エルボ90°
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
形状エルボ90°
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
形状ストリートエルボ
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボ
接続ねじ種類Rc
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc×R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状エルボ
接続ねじ種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストリートエルボ
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
呼び径(B)2
材質ステンレス鋼
形状エルボ90°
寸法L(mm)60.1
接続PT(管用テーパネジ)
呼び径(A)50
寸法B(Φmm)77
管厚S80
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状エルボ
接続ねじ種類R×Rc
材質炭素鋼
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
形状エルボ45°
最高使用圧力(MPa)12.0
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
形状45°エルボ
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)70
形状エルボ
管接続口径NPT1/4
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類NPT
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/160
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類Rc×R
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質ステンレス鋼SUS304
関連資料(0.03MB)
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質炭素鋼S25C
関連資料(0.03MB)
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/160
関連資料(0.03MB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/160
関連資料(0.03MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/160
関連資料(0.03MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/160
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/160
関連資料(0.03MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/160
関連資料(0.03MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質ステンレス鋼SUS304
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。
材質ステンレス鋼SUS304
関連資料(0.03MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ