形状ニップル
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)70
形状ニップル
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
形状ニップル
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
材質スチール
六角対辺(mm)22
ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
種類ねじ込み継手
形状ニップル
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)20
材質S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状ニップル
表面処理パーカー処理
接続ねじ種類R
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S25C又はASTM-A105
形状ニップル
表面処理メッキ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状ニップル
表面処理パーカー処理
接続ねじ種類R
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)20
形状ティー
管接続口径NPT3/8
適合管外径(Φmm)10
接続ねじ種類NPT
1個
¥6,798
税込¥7,478
30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ニップル
管接続口径NPT3/8
最高使用圧力(MPa)70
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
形状ニップル
接続ねじ種類R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
材質SUS304
材質SUS304
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)20.6
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
材質炭素鋼
形状ティー
管接続口径NPT3/8
適合管外径(Φmm)10
接続ねじ種類NPT
1個
¥6,798
税込¥7,478
30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
材質炭素鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ