34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧空気圧力専用エアーダスターです。 通常の約3倍エアー量が出ます。 消音効果タイプです。
仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付 トラスコ品番852-3612 全長(mm)134 質量(g)150 最高使用圧力(MPa)3 ノズル長(mm)33 ノズル口径(Φmm)16 ノズル外径(Φmm)22 エアー取付口高圧専用プラグ ノズル取付口M10 P1.0
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

用途機械・現場の清掃に!! ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)3.0 付属品高圧用プラグ付 材質(本体)アルミダイカスト 使用流体空気
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途機械・現場の清掃に!! ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)3.0 仕様流量調整ノズル 付属品高圧用プラグ付 材質(本体)アルミダイカスト 使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。
用途機械・現場の清掃に!! ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)3.0 仕様2.7倍風量ノズル 付属品高圧用プラグ付 材質(本体)アルミダイカスト 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2.0 エアー取付口1/4高圧専用プラグ トラスコ品番363-3349 全長(mm)100 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)2 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)670 ノズル増風ノズル 空気取入口高圧プラグ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ 仕様流量調整ノズル付 トラスコ品番327-2770 全長(mm)115 質量(g)250 最高使用圧力(MPa)2.8 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 エアー取付口高圧用特殊プラグ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

エアダスターガン 強力タイプ 高圧用 モノタロウ 動画あり
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に 接続口高圧用カプラ- 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高圧空気圧力専用エアーダスターです。 流量調節できます。
用途高圧空気圧専用エアーダスター トラスコ品番852-3606 材質樹脂 質量(g)130 最高使用圧力(MPa)3 使用流体高圧用圧縮空気
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)530 ノズル100mmノズル 空気取入口高圧プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高圧空気圧力専用エアーダスターです。 広範囲にエアー間欠波動がでます。
トラスコ品番852-3611 質量(g)160 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途大工、建築現場。 材質/仕上アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)2.5 ノズル外径(Φmm)2.5 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます
材質本体:アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)3.1 ノズル100mm 適合流体空気 アズワン品番64-5127-34
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途機械・現場の清掃に!! ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)3.0 仕様標準ノズル 付属品高圧用プラグ付 材質(本体)アルミダイカスト 使用流体空気
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)495 ノズルノーマルノズル 空気取入口高圧プラグ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高圧空気圧力専用エアーダスターです。
用途広範囲のダスト作業 材質真鍮、アルミニウム 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 空気使用量(L/min)630 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 流体空気 接続口常圧用カプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
口径(Φmm)(ノズル)3 接続口高圧用カプラ 全長(mm)94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)1330 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ヤマトエンジニアリング高圧用エアーダスターガン
軽量エアーダスターです。
用途高圧コンプレッサー用 セット内容高圧用プラグ 材質アルミニウム 最高使用圧力(MPa)2.5 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングエアーダスターガン 高圧
用途エアーブロー・ダスター作業に ノズル口径(Φmm)2 取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8 タイプ流量調整ノズル 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体圧縮空気
1巻
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧コンプレッサー対応のプラグを装着したレバー式トリガーのダスターガンです。 2.3Mpaの高圧が使用出来ます。
仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:2.3Mpa●常用圧力:2.0Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-69
1個
2,490 税込2,739
8日以内出荷

高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。
用途高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。 材質鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)450 ノズル流量調整付 ノズル口径(Φmm)2 空気取入口高圧プラグ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高圧用ボタン式の小型ダスターです。流量調整ノズル付きです。アルミボディなので頑丈で軽量です。小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途高圧用の小型ボタン式エアダスター。 材質アルミ/真鍮 最高使用圧力(MPa)2.5 ノズル流量調整付 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口高圧用プラグ ノズルねじ径G1/8 配管接続方式プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

標準ノズル仕様のダスターガンです。 高圧用プラグ付。 アルミダイカストボディで丈夫です。 コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
仕様●ノズルネジ径:G1/8●ノズル口径:2.0mm●最高使用圧力:3.0MPa●材質:アルミダイカスト アズワン品番68-4106-44
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。 高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。 通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。 丈夫なアルミダイカストボディーです。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等 エアー取付口高圧専用プラグ 空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時) ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体圧縮空気 エアー取込口高圧専用プラグ
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジマックエアダスター
エコ商品
ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ 接続口常圧用カプラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。 トラスコ品番252-1384 材質鋼鉄 最高使用圧力(MPa)2.5 接続ねじG1/4 使用流体空気 取付サイズG1/4 耐圧力(MPa)2.5 相手側取付サイズG1/4 適合カプラ高圧
1個
429 税込472
当日出荷

カメラ機材、パソコン、オフィス機器のホコリをエアーの力で吹き飛ばすエアダスター。 DME高圧ガス(可燃性)を使用した、ノンフロンタイプで環境にやさしいエコタイプです。 扱いやすいスリムタイプの缶を採用。着脱可能なノズルで、装着時は細かな範囲に噴射、はずした時は広範囲に噴射できます。 安心の日本製。
タイププッシュ式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×235
1個(350mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。対象物をノズル先端から保護すると同時に、ノズル先端の傷つき、破損を軽減します。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)1 空気消費量(L/min)750 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ 材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 接続口径R1/4左ネジ 最高使用圧力(MPa)3 ソケットorプラグソケット トラスコ品番838-5450 質量(g)190
1セット(10個)
90,980 税込100,078
3日以内出荷

手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番363-3357 材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄 全長(mm)90 質量(g)49 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ カプラータイプ常圧用 ノズル取付部G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷