1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
定格電圧(V)7200/3600
耐電圧(定格)60000V
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10(10回)
機械的寿命1000回
速切機構付
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)3600/7200
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)40000(250/500MVA)
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)7200
リード線無
サイズ(mm)Φ52×274
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
定格遮断電流(kA)40
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
定格電流(A)200
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10
開閉寿命(回)開閉容量 200/1000
定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付)
負荷電流(A)200
使用場所屋内
耐電圧(kV)60
定格電圧(kV)7.2
励磁電流(A)10
コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)
自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。
DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。
三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。
三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。
DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60
開閉寿命(回)1000
タイプ双投表面式
定格電圧(V)AC250
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
関連キーワード