22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。 仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。 用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。 また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。 大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。 更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。 全機種自動凍結防止システム装備。 洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。 どの機種もコインタイマー取付可能。
電源(V)3相 AC200V 付属品洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m) 危険物の類別非危険物
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。
付属品洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m) 危険物の類別非危険物 洗浄温度(℃)15-18
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
539,800 税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1.512-611.0 スチームクリーナー SC 2 EasyFix W ケルヒャー 動画あり
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ 付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260 最高吐出圧(MPa)0.32 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム6.5分 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1500
1台
23,880 税込26,268
当日出荷


一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
タイプ静音モード付 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830 高圧ホース(m)10 吸込全揚程(m)(最高)1.0 水温(℃)(許容)40以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用 極数4極 電圧(V)三相200
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

いつものお掃除では落とすことのできなかったガンコな汚れを高温のスチームで落とすクリーナー。女性でも使いやすいコンパクトサイズ。 本体の他にストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップなどが一式揃ったお得なセットで、届いてすぐにスチームクリーナーでラクラクお掃除できます。
用途スチームの力で汚れを落とすスチームジェットクリーナー。キッチン、バス、トイレから窓のサッシやカーテン、じゅうたんなど付属のブラシやノズルを使い分けてご利用ください。 セット内容本体、ストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.3 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×240×225 加熱方式ボイラー式 連続使用時間(分)8~10 温度ヒューズ約169℃ 注水量(mL)350
1台
3,598 税込3,958
当日出荷


従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)15.6 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1.516-339.0 スチームクリーナー SC MINI ケルヒャー 動画あり
水だけで安心の99.99%除菌。 バクテリア、カビ、ウイルス、ダニや花粉にも効果があります。 その効果は第三者機関の試験でしっかり結果が出ています。 お子様やご家族、ペットにとても安心です。 コンパクトなのにパワフルなケルヒャースチームを是非ご家庭に。
用途蛇口に、シンクに、タイルの壁に、窓、鏡、換気フード、コンロ 質量(kg)1.6 出力(W)加熱:1200 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)ボイラー:0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×127×186 電源コード(m)4 連続使用時間(分)約6 最大圧力(bar)スチーム吐出:0.3 スチーム温度(℃)約100 立ち上がり時間3分 標準装備品安全ロック機能搭載、安全バルブ、給水しやすい注ぎ口、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー×2個、ハンドブラシ、本体電源スイッチ アズワン品番64-9300-11 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)清掃:20(給水タンク満水で清掃できる面積)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


1.520-971.0 高圧洗浄機 HD 4/8 P (60Hz) (1.520-971.0) ケルヒャー 動画あり
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。
用途各種工場自動車輸送ビルメン小売 周波数(Hz)60 トラスコ品番818-4933 アズワン品番65-2356-40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (60Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1.516-451.0 スチームクリーナー SC 1 MINI ケルヒャー 動画あり
ケルヒャースチームクリーナー SC 1 MINI
エコ商品
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。ケルヒャーのスチームクリーナの中で、一番コンパクトで軽いモデルです。でもパワフルスチームはキープ。すぐにサッと取り出して使いたい方、収納・保管場所が限られている方におススメです。ヒートアップ(待ち時間)約3分、連続噴射時間約6分。6分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。とにかくコンパクトなモデルいい!という方に最適のモデルです。
用途蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ 付属品ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 個、ハンドブラシ 質量(kg)1.6(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)0.2(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×127×186 最高吐出圧(MPa)0.3 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/本体電源スイッチ ヒートタイム3分 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)20(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1200
1台
11,880 税込13,068
5日以内出荷

強力スチームで汚れ落とし!100度の高温スチームを3気圧の高圧で噴射して協力洗浄。6種の付属品でお掃除の幅が広がります。
用途生活家電、掃除用品 セット内容本体、ストレートノズル、布用ノズル、布用ノズルカバー、角度付きノズル、ブラシノズル、延長ノズル、窓用アタッチメント、じょうご、計量カップ 材質アルミニウム、ポリプロピレン 寸法(mm)本体:300×122×227/ストレートノズル装着時:420×122×227/フレキシブルノズル装着時:765×122×227 質量(g)1200 電源(V)AC100 タンク容量(L)350 コード長さ(m)4 消費電力(W)(50/60Hz)950 スチーム温度(℃)100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 動画あり
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃 仕様【ヒートアップタイム】4分 その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー 質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない) 出力(W)【加熱】1500 容量(L)【ボイラー】0.5 電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60 タンク容量(L)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。
用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。 吐出圧力(MPa)(50Hz)8 吐出水量(L/h)400 吐出水量(L/min)(50Hz)6.7 仕様冷水タイプ 質量(kg)19 電源単相100V コード長さ(m)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925 給水方式水道直結タイプ 定格使用時間(分)60 アズワン品番64-6362-08
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 形状液体
1本(500mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg)8.6 タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm)110 電源コード(m)7.5 清掃能力(m2/h)12-18 動力単相100V 噴霧量(L/min)1 吸引風量(L/s)71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷