商品豆知識
水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
高効率タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器適合タイプ。
ランプ電圧(V)130
相関色温度(K)2100
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)25
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)300
トラスコ品番293-3420
口金E39
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)25500(垂直時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)2.5
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)85
ランプ電圧(V)130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
定格ランプ電力(W)1000
定格電圧(V)200
適合ランプH100、HF100TX、HF100X、HF100XW、HGF100X、HRF100X、M100LE/BU、M100LE/G/BU、M100LE/V/BU、M100LSH/BDP、M100LSH/BUP、MF100LE/BU、MF100LSH/BDP、MF100LSH/BUP
適合(ポール)4B
質量(kg)2.2
定格二次電圧(V)200
配線長(二次側)25m以下
適合器具EZP6201、KNH204
二次短絡電流(A)1.5
質量(g)1450
種類SS用
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2100
平均演色評価数(Ra)83
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色オレンジ色
光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED6
質量(g)970
種類サインボード用HSタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9100
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)70
ビーム光束(Lm)5900
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
92日以内出荷
質量(g)950
種類サインボード用Sタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9100
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)5900
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
92日以内出荷
高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)50
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
ビームの開き(°)105
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)5800
最大光度(cd)2900
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170
点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)白色塗装
グリーン購入法適合
ガードGS7
電球の種類LED
ワット数50W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
口金E39
相関色温度(K)4100
点灯方向BUD形
電球の種類セラルクス
AC点灯専用タイプとAC・バッテリー点灯ハイブリットタイプの2タイプ!。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。強力マグネット3個付きです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50K-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。LWA-50KHB-Mは発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵しております。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付です。LWA-50KHB-MはAC電源接続時のみ使用できます。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。V-3(GL)型バイス・落下防止用ワイヤー付です。
定格ランプ電力(W)50
ランプ電圧(V)100(50/60Hz兼用)
電線長さ(m)5
電線仕様VCT1.25mm2×3C
電球の種類LED
口金E26
高さ(mm)175
質量(g)240
種類29W
径(Φmm)74
定格寿命(時間)40000
点灯方向ユニバーサル点灯
電球の種類LED
温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。
調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。
その他密閉非対応、PSE準拠
口金E11
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
色温度(K)2000
光色黄金色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
干渉実験に便利な単色光源
塩化ナトリウムの燃焼光の吸光実験、薄膜による光の干渉実験、ニュートンリング実験の干渉縞の観察用として適した光源です。
散乱板付きのランプカバーを使用することで広い範囲で観察ができます。
光源ナトリウムランプ、寸法:Φ38×165mm
電源AC100V(50/60Hz切替式)
寸法(mm)300×180×105
質量(kg)3
付属品散乱板付きランプカバー
1セット
¥178,800
税込¥196,680
9日以内出荷
高演色性で白熱電球に近い光色。
口金E39
ランプ電圧(V)100
相関色温度(K)2500
定格寿命(時間)9000
平均演色評価数(Ra)85
電球の種類LED
口金E39
長さ(mm)277
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
質量(g)1000
タイプ高天井用(屋内専用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
電球の種類LED
口金E39
定格ランプ電力(W)77
消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85
適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5
関連キーワード