5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700 常用吐出圧力(MPa)15 電源コード(m)5 最高給水温度(℃)60
1台
299,800 税込329,780
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。 付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット 幅(mm)382 高さ(mm)1017 奥行(mm)382 消費電力(W)3500 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)89 吐出圧力(MPa)16 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)16 給水方式自給式・水道直結式 吐出水量(L/min)12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDS 8/9 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。またコンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。200V電源仕様です。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):32-90/3.2-9,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):3.8 寸法(mm)長さ1060×幅650×高さ920 モーター出力(kW)3 本体質量(kg)121.1(アクセサリーを含む) 電源コード(m)4.5 燃料タンク容量(L)15.5 燃料消費量(kg/h)4.7 吐出水量(L/h)342-800 ボイラータンク加熱温度(℃)max. 90
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホンダ高圧洗浄機
エコ商品
塗装業向けの本格プロ仕様。パワーで、耐久性で、真価を発揮。 ニーズに合わせてオプション多彩。
吸水量(L/min)13 付属品ストレーナー付吸水ホース(3m)と余水ホース(3m) 最大圧力(MPa(kg/cm2))15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷