60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z2-655-10 高圧洗浄機 Vittorio Z2 蔵王産業 動画あり
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。
用途車・家周りの洗浄。 常用圧力(MPa)6.5 吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300 材質樹脂 質量(kg)約4.9 電流(A)10 消費電力(W)1010 電源単相 最高許容圧力(MPa)10
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。 材質樹脂 電流(A)13 消費電力(W)1250 常用圧力(MPa)7.5 電源(単相/V)100(50/60Hz) ホース長さ(m)10 吐出水量(L/h)最大420、常用310 最高許容圧力(MPa)13
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



Z1-655-5 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業 動画あり
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
用途車・家周りの洗浄。 常用圧力(MPa)6.5 吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300 材質樹脂 質量(kg)約4.2 電流(A)10 消費電力(W)1010 電源単相 最高許容圧力(MPa)9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。 付属品高圧ホースリール 材質樹脂 電流(A)13 消費電力(W)1250 常用圧力(MPa)7.5 電源(単相/V)100(50/60Hz) ホース長さ(m)10 吐出水量(L/h)最大410、常用320 最高許容圧力(MPa)13
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ZE-1006-10 エンジン洗浄機 蔵王産業 動画あり
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。 最大吐出圧力(MPa)12 常用吐出圧力(MPa)10 最大吐出量(L/h)420 吐出水量(L/h)常用:360 付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン 材質金属 本体質量(kg)16.4 燃料タンク容量(L)1.5 水温(℃)許容:40 排気量(cc)エンジン:87
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷


1個ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)15.6 常用圧力(MPa)23 最小破壊圧力(MPa)70 補強層ワイヤーブレード入り 適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など 吐出圧力(MPa)8.5 吐出水量(L/min)19 トラスコ品番790-3391 セット内容シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース 材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック 幅(mm)460 質量(kg)44 高さ(mm)860 タイプシングルランス 奥行(mm)760 周波数(Hz)50 電源三相200V 消費電力4000W 電源コード(m)5 全長×全幅W×全高(mm)760×460×860 給水方式自吸式
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷


エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
用途洗浄作業に。 方式取水方式:水道直結/自吸 常用吐出圧力(MPa)16 燃料タンク容量(L)約3 吐出水量(L/min)常用:8 排気量(cc)212
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷


1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷






耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出(最大温度120度)での洗浄が可能です。ステンレススチール・コイルを採用しており、食品工場などでも安心して使用できます。
用途油汚れ、土砂汚れなどの洗浄に。 セット内容ジェットランス、ガン、吐水ホース10M 材質ボディー:プラスチック 幅(mm)630 高さ(mm)870 奥行(mm)860 電源(V)3相200 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)15 給水方式水道直結(受水タンク内蔵) 吐出水量(L/min)10.5 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)10.5 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能。6in1ノズルが付属。洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応
用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄 付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ 質量(kg)1.5 電圧(V)DC18 連続使用時間(分)約14 最大吐出圧力(MPa)2.2 バッテリーリチウムイオン二次電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)約3.5 最大吐出水量(L/min)2.5
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。
用途交換用パーツ。 質量(g)約0.2 対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
1個
49 税込54
翌々日出荷

Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。
用途交換用パーツ。 質量(g)約0.2 シリーズVittorio 対応機種Z1、Z2用
1個
49 税込54
当日出荷








ZM-0502-2 マルチウォッシュ 蔵王産業 動画あり
電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機。コードレスで持ち運び楽々。ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。コンパクトに収納が可能。
用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。 セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース 電圧(V)3.6×3セル=10.8 タンク容量(L)給水:5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280 本体質量(kg)1.9 ホース長さ(m)2 吐出圧力(MPa)約0.5 連続使用時間(分)(満充電時)約30 バッテリーリチウムイオン蓄電池 バッテリー容量(Ah)1.5 使用環境温度(℃)0~40 吐出水量(L/min)約2 充電時間(時間)約3
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ZC-705-15 カークリーナー 蔵王産業 動画あり
高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。 泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。 スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。 きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。 伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。 モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。
用途清掃作業。 電源(V)単層100(50/60HZ) 消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800 方式取水:水道直結/自吸 定格電流(A)7.2 常用圧力(MPa)7 吐出水量(L/h)常用:300
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など 材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック 幅(mm)460 質量(kg)44 高さ(mm)860 奥行(mm)760 電源三相200V 消費電力4000W 電源コード(m)5 全長×全幅W×全高(mm)760×460×860 給水方式自吸式
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カークリーナー用のフィルタです。カークリーナーの交換用フィルタです。
用途フィルタの交換に。
1個
989 税込1,088
翌々日出荷