1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1枚
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができるので、洗浄中も汚れずにより快適に洗浄ができます。
接続方法も簡単で、トリガーガンにはめるだけで使用できます。
標準装備ノズル(フラットジェットノズル)だけでなく、別売りの直噴ノズルを使用する際にもご使用いただけます。
マルチクリーナー OC 3専用のため、高圧洗浄機 K 2~K 7、KHBには適合しません。
用途自転車/ガーデニング用品(シャベルなど)/ベビーカー・バギー/テント・キャンプ用品/靴・ハイキングブーツ/おもちゃ・乗用おもちゃ・キックスケーター/網戸
適合機種OC 3
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×100×100
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トラスコ品番442-9796
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
飛散をシャットアウト。
接続3/8メネジ
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
作業時の汚れの跳ね返りを防ぎます。
用途跳ね返りを防ぎたい時に
適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
アズワン品番64-9480-82
関連資料専用部品(7.4MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します
用途フロアの洗浄時に
適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
アズワン品番64-9480-88
関連資料専用部品(7.4MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
厚さ(mm)2
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)80
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別ターボランス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。
ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。
今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。
また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
適合水田作物(水田畦畔)、畑作物(休耕田)、直播水稲、麦類、だいず、えだまめ、樹木等
アズワン品番64-3672-64
希釈の目安基本:薬量:500mL/水5L~(10aあたり)
関連資料使用方法 登録抜粋 注意
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合HD4/8C-60HZ
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
8日以内出荷
クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーBは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)
本体質量(g)128
カバー寸法(mm)323×154×126
水量(L/min)[圧力(MPa)]0.5[1.0]、0.7[1.5]
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
除草剤散布にサイドカバーで農薬飛散をしっかりガードします。
ソリ式ですので安定した走行が可能で、作物を傷める心配がなく、株元近くまで散布できます。
お手持ちの背負動噴や人力噴霧機でも使用できます。
ガードマンはサイドカバーの幅調節に合わせ、噴口の高さを上下に調整できるので、安定した除草剤散布幅が設定できます。
ワンタッチジョイント付ホース1m付
材質EVA(酢酸ビニル)
寸法(mm)150×300×25
アズワン品番1-1859-01
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥47,800
税込¥52,580
当日出荷
関連キーワード