115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相200V冷水高圧洗浄機のエントリーモデル!コンパクトで扱いやすいボディと優れた耐久性を発揮します!
用途金属加工や食品などあらゆる製造現場で活躍しています。 質量(kg)31.5 電源三相200V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。自動運転が可能な省エネタイプで幅広い圧力バリエーションがございます。 プレミアム効率(IE3)モータ搭載。自動運転機構付きアンローダバルブ・サビに強いSUS製フレームを採用しております。(2.2kW以下は樹脂製フレームとなります) 食品工場を主とした各種工場内での設備・施設洗浄、自家用車・バイク・農業機械の洗浄、牛舎・豚舎・鶏舎の床などの施設・設備洗浄に最適です。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用 極数4極 形式全閉外扇屋内形 電圧(V)三相200 構造三連プランジャポンプ 始動方式じか入 外観移動密閉形 モータ種類横形
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700 常用吐出圧力(MPa)15 電源コード(m)5 最高給水温度(℃)60
1台
299,800 税込329,780
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)21.4 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機14/170
200Vですので吐出圧力も水量も強力でしっかりと汚れを落とします。 スイベルジョイントを装備し、ホースのねじれを防止します。 トリガーを外すと30秒後に、自動にモーターが停止し空運転を防止します。
セット内容扇型ガン×1台、3/8高圧ホース10m×1本、水道直結ホースセット10m×1本 幅(mm)540 高さ(mm)880 奥行(mm)740 電源三相200V 消費電力5100W 電源コード(m)5.5 騒音値(dB)63 能力(mm)洗管/~Φ110mm(洗管ホースは別売) 給水方式水道直結式
1台
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)10.3 トラスコ品番855-6211 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)10 機能自動ON/OFF ノズルHJG120-30VAN
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

狭い場所でも使用可能なコンパクト型。 カンタン操作で強力洗浄。 PSE「電気用品安全法適合機」で安全、安心。 国産ポンプ搭載。
用途食品・水産・自動車・運輸・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場 ポンプ三連セラミックプランジャー 電動機三相200V/4P 仕様洗浄ガン:ストップガン 給水口Φ16袋タケノコ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:432×599×416.5 標準装備品過負荷保護装置・ヒューズ・ストップガン・洗浄ホース・給水フィルター
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用 極数4極 電圧(V)三相200
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)7.8 ノズルHJG120-30VAN
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランツレ高水圧洗浄機 Profi
高圧ホース(m)15 電流(A)14.5 電圧(V)三相200 ケーブル長(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980 消費電力(kW)3.8 自重(kg)41 吸水温度(℃)60以下 自給高(m)2.5以下
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。 用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。 また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。 大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。 更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。 全機種自動凍結防止システム装備。 洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。 どの機種もコインタイマー取付可能。
電源(V)3相 AC200V 付属品洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m) 危険物の類別非危険物
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)24.8 トラスコ品番855-6208 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

高圧洗浄機 HD 4/8 C ケルヒャー 動画あり
100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 C は、ハンドルをコンパクトに収納でき、場所をとりません。 トリガーガンは握れいやすい設計で疲れにくく、ストレスを軽減してくれます。パワーノズルは強力で汚れをしっかり落とすことができます。洗浄剤散布用ノズルが標準装備されており、ダイレクトコネクターがセットになっています。 また業務用ゆえの高い耐久性を誇り、本体カバーは耐衝撃性プラスチックを採用、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。各所に金属製の部品も使われており、ポンプをはじめ主要部品も高耐久性です。
仕様冷水タイプ 質量(kg)19 電源単相100V コード長さ(m)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925 給水方式水道直結タイプ
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル 幅(mm)560 高さ(mm)750 奥行(mm)950 給水方式自吸式 ポンプ3連プランジャー式 吸込全揚程(m)2.7
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しています。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)7.8(80) 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14 セット内容ライフルガンASY SP900ランス500L 噴口扇形 1/8 1574 高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ 給水ホースASY Φ15×3m ファインクランプ 17-26 D26 給湯蛇口 煙突 幅(mm)1051 質量(kg)155 高さ(mm)1075 奥行(mm)774 電源(V)三相200 給水方式水道直結
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーテック冷水高圧洗浄機
イタリアのデザインと高い洗浄能力を融合させた冷水高圧洗浄機です。 シンプルな操作パネルの搭載により、どなたでも簡単に操作でき、全シリーズオートストップ機能付です。 ワンタッチで交換できるノズルの4種類(0/15/25/40°)を標準装備。
用途トラック、農機の洗浄、洗管、パイプクリーニングに 吐出水量(L/min)15 高圧ホース(m)10 動力3相200Vモーター 付属品トリガーガン、高圧ホース(10m)、水道ホース(7m)、4 種類の噴射ノズル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)815×590×1042
1台
306,000 税込336,600
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)12.4 トラスコ品番855-6210 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)9 機能自動ON/OFF ノズルHJG120-30VAN
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。 付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064) トラスコ品番609-6550 幅(mm)528 高さ(mm)715 タイプモーター式 200V水タンク付 奥行(mm)947 電流(A)15.7(絶縁:F種) 電源(V)200 モーター出力(kW)3.7 起動形式直入れ(トグルスイッチ) 吐出圧力(MPa)5 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715 給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能) 水タンク容量(L)71 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)12.3 トラスコ品番855-6207 質量(kg)40 出力(kW)1.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5.5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)16.3 出力(kW)5.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)14.7 ノズルVJG200-40B
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)31.9 出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.9 ノズルAJG80-30VSA
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)15 機能自動ON/OFF ノズルSGN160-30HL
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)14.8 トラスコ品番855-6206 質量(kg)40 出力(kW)1.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)16.7 出力(kW)5.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)14.7 ノズルVJG200-40B
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)31.6 出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.9 ノズルAJG80-30VSA
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)21.4 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)22.5 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)36.2 周波数(Hz)60 出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷

温水洗浄 約4分で使用可能です。高出力の三相200Vタイプです。安心のボイラー保護装置(ボイラー缶過熱防止/ボイラー異常燃焼防止/ボイラー空焚き防止)。耐久性に優れた三連プランジャーポンプ搭載。錆に強い特殊鋼板のボディ。移動・運搬に便利な装備(Φ130mm大径車輪やハンドル、一転吊りフックを装備)。大型点検ドアを装備。
用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど 電源(V)三相200 燃料タンク容量(L)20 点火方式自動点火方式 ポンプ3連プランジャー式 水温(℃)常温~80 (温度調節設定範囲)
1台
557,000 税込612,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マーテック温水高圧洗浄機
様々な洗浄作業に対応する温水高圧洗浄装置です。 シンプルな操作パネルの搭載により、どなたでも簡単に操作でき、全シリーズオートストップ機能付です。 ポンプがオープン形状のため、メンテナンス性が上がりました。 4種類(0/15/25/40°)のノズルを標準装備して、ワンタッチで交換できます。
用途建機・トラック・ボートの洗浄、畜舎洗浄に 吐出水量(L/min)15 高圧ホース(m)10 動力3相200Vモーター 付属品トリガーガン、高圧ホース(10m)、水道ホース(7m)、4 種類の噴射ノズル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×570×860 燃料消費量(L/h)6.78 最高温度(℃)140(吐出)
1台
544,000 税込598,400
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)20.6 トラスコ品番855-6209 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプは、大水量タイプで大型車両の洗浄や散水にも適しております。 プレミアム効率(IE3)モータを搭載し、電力使用量やCO₂の排出量を大幅に削減できます。 点検扉の開閉により、メンテナンスが容易な設計で、ノズル掛けがあることでノズルをコンパクトに収納できます。
用途解体現場での粉塵対策用。小型建設機械の洗浄用。各種配管・下水管のパイプ洗浄用。その他、さまざまな洗浄用。 電圧(V)三相200 構造三連プランジャポンプ
1台
869,800 税込956,780
88日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)22.5 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)30.1 出力(kW)3.7 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷

省エネのトップランナーモーター搭載の電動高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製タンクと亜鉛メッキ鋼板のカバー&ベースを装備。1点吊りフック付・外部給水。2段積み可能・車輪止め付。高所揚水機能(ポンピング)搭載してます。
付属品噴射ガン:可変式タービンガン(引金レバー安全ロック機構付)/吐水ホース:1/2" × 20m/吸余水ホース:吸水3/4"、余水1/2"、3m/ストレーナー:吸水:30メッシュ、中間:40メッシュ 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010×643×750 モーター出力(kW)3.7 ホース長さ(m)20 吐出量(L/min)23/27 乾燥質量(kg)115 水タンク容量(L)60 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])6.0(61)
1台
819,800 税込901,780
翌々日出荷

超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。 付属品噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033) 幅(mm)710 質量(kg)345 高さ(mm)940 奥行(mm)1185 電源(V)動力回路 200/操作回路 200 起動形式直入れ 電源コード(m)10 吐出圧力(MPa)21 吐出水量(L/min)28
1台
1,398,000 税込1,537,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。
用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。 付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980) 幅(mm)718 質量(kg)350 高さ(mm)990 奥行(mm)1152 電流(A)45(絶縁:F種) 電源(V)動力回路 200/操作回路 200 起動形式直入れ 電源コード(m)10 吐出圧力(MPa)32 吐出水量(L/min)15 出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)
1台
2,598,000 税込2,857,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215) 幅(mm)639 質量(kg)150 高さ(mm)766 奥行(mm)969 吐出圧力(MPa)8 高圧ホース(m)20 給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能) 吐出水量(L/min)30 水タンク容量(L)100
1台
639,800 税込703,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)