洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別ガン
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-1
全長(mm)350
最大吐出量(L/min)20
接続部ねじG1/4”雌ねじ
最高圧力(MPa)15
ノズル口径(Φmm)1.6
1個
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)
吐出量(L/min)25
ノズル1549
耐熱温度(℃)150
耐圧力(MPa)31
噴射角度15
トリガーガンに取り付ける3/8ボディカプラー
適合13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
両端1/4(2分)Rオネジ
材質SUS304
耐圧(MPa)28
標準ガン
用途クイックコネクトで高圧ホースと簡単接続
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ガン
トラスコ品番819-0902
材質ポリアミド樹脂
質量(g)395
本体質量(g)395
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×160×51
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。
バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。
ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。
適合機種8/60、8.5/60、8.5/60P
ホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ
アズワン品番64-6749-17
1丁
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
トラスコ品番806-7682
適合機種13-100GS/GSP13/150G14/17015/20015/200G/GP16/200GS/GSP
1丁
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
アズワン品番64-6749-85
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
アズワン品番64-6749-86
1丁
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。高圧ホース接続口に取り付けるガンです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-401
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番792-0326
適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)
材質ナイロン
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐圧35Mpa高性能トリガーガン。
イン側3/8メス・アウト側1/4メス。
質量(g)672
耐圧(MPa)35
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。
仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)
エスコ品番EA115B-3
全長(mm)約800
最大吐出量(L/min)50
最高圧力(MPa)18
ノズル口径(Φmm)2.3
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
高圧洗浄機用トリガーガン用ハンドルグリップ
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-2
全長(mm)700
最大吐出量(L/min)20
接続部ねじG1/4”雌ねじ
最高圧力(MPa)15
ノズル口径(Φmm)1.6
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。
高圧ホース接続口に取り付けるガンです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
寸法(mm)480×40×175
質量(g)410
材質ナイロン
対応機種高圧洗浄機 FBN-601HG-D、FIN-801EHG-D、FIN-801WHG-D
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
高圧洗浄機用トリガーガン(アダプター付)です。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
高圧洗浄機用トリガーガン(アダプター付)です。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。高圧ホース接続口に取り付けるガンです。
トラスコ品番792-0334
適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません)
材質ナイロン
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
握りやすいガンでグリップによる疲れを軽減します。
ランスとの接続も簡単にできます。
トラスコ品番256-9955
適合機種HPWM
材質プラスチック、金属
質量(g)540
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
愛車を大事にするユーザー様にとって欠かせない洗車作業。
しかし、砂や泥汚れが付いたまま洗車してしまうとかえって傷が付いてしまったり、洗剤の泡立ちが思う様に出来なかったり、さらに洗車後のワックス掛けに手間が掛かってしまったりと、お悩みの声を多数頂いていました。
その様なお悩みを解決すべく開発された製品がポーラーシリーズです。
ポーラーシリーズの性能を最大限に発揮するためのフォームガンです。
すべてのPolarシリーズ製品と調和して動作するように設計されたユニークな発泡銃で、安全に事前洗浄、洗浄、車両を保護することができます。
用途高圧洗浄機用フォームガン
使用方法1.泡銃ヘッドの下側にある真鍮ノズルに、クリアピックアップチューブを取り付けます。2.コネクタの黒い端を、圧力洗浄器のハンドガンに取り付けます。3.コネクタのスプリング付き真鍮の襟を引き戻し、フォームガンヘッドのノズルに接続します。
区分ボディー用
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
関連資料(6.32MB)
充電式タンクレス高圧洗浄機「強力ウォーターガン」専用のバッテリーです。
仕様●サイズ:横幅75×奥行115×高さ50(mm)●バッテリー容量:2000mAh●保証期間:6ヶ月●※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
アズワン品番67-9274-19
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
全機種に対応します
トラスコ品番688-3078
適合機種全機種に対応します
品名高圧洗浄機用ERGO 2000 ガン
耐圧(MPa)30
耐熱温度(℃)155
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。
用途至近距離で作業したい時に
長さ(mm)460
材質/仕上真鍮
関連資料専用部品(7.4MB)
高圧洗浄機WS1513用の標準ガンです。
接続できるノズルは、接続部がM22おねじ(蔵王産業仕様)のノズルです。どのノズルが適合するかわからない場合はご相談ください。意図せず噴射してしまうことを防ぐ、安全装置トリガーロック付き。
長さ(cm)約55
最高温度(℃)150
耐圧(MPa)28.0(280kgf/cm2)
ノズル接続側:M22めねじ(軸芯14mm・Oリング付き)
ホースねじ接続側:M22Pおねじ(内径14mm)
水量(L)毎分最大25(毎時1500L)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
高圧洗浄機用ガンです。
仕様ガン
トラスコ品番166-8134
質量(kg)0.46
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
適合本体1601-441 (K2.900)
ボッシュ高圧洗浄機専用変換アダプターです。一般家庭用ケルヒャーの小型高圧洗浄機用ノズル一体型ランスを、ボッシュの高圧洗浄機のガンに接続するアダプターです。
用途ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業
適合機種ボッシュ高圧洗浄機 AQT33-11、EA110、UA125
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×39×39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
狭いスペースで最適。洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
イン側ホース寄り戻し付。レバー開放ロックピン付。イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合本体MHW0800
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高圧洗浄機用アクセサリー・ガンセット
用途高圧洗浄機 WZシリーズをより快適に使用していただくために
セット内容ガン本体C、ワンタッチカプラ一式
適合本体WZシリーズ
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ