水桶が一杯になると、水道水を自動的にストップします。5m中間水道ホース+バンド付ネジ固定で各種容器に対応しています。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60未満
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水止・水。
用途トイレ用。下給水用。
ねじ径G1/2
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類単式
材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)銅
水タンクのフチに取付け、満水時に水道からの給水を自動的にとめます。
材質ボールタップ本体:黄銅、フック部:浮球、アーム:SUS
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE
ねじ径13
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
ボール径(Φmm)95
材質(玉)PE
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用
材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂
質量(g)204(フロート単体)
電流(A)AC/DC 2
接点a接点
動作特性(最大制御幅)3m
定格容量50VA
定格出力容量(VA)50
心数×断面積(mm2)2×0.5
接点機構マイクロスイッチ
最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)0~50
仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5
関連資料(0.27MB)
耐水圧(kPa)98
ハイタンク用。アーム取付ネジW3/16
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が100mmとれます。
圧力バランス型を取り入れた水位差動式のため、開弁時のウォーターハンマ防止にも優れています。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、
継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの
微調整が可能です。
種類複式
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
ボール径(Φmm)150
材質(玉)ステンレス
サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整。止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性。ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止。波立ち防止機能を標準装備
用途・消火用補給水槽。ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに。設置できます。有効容量を確保するために、。満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を。考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえ。ます。消火用補給水槽用のボールタップとして。最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)。サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道。貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途。全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り)
寸法L2(mm)35
寸法B(Φmm)118
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.5
使用温度常温
各種認証日本水道協会認証品
給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、
負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、
負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
材質本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604
使用流体上水
使用圧力(MPa)0.03~1.0
使用温度(℃)KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
用途ロータンクに使用
材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
質量(g)380
ねじ径G1/2
ボール径(Φmm)75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
最高使用温度(℃)80
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン
タイプポリ浮玉付
種類複式
最高使用圧力(MPa)0.75
接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)100
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.75
材質(玉)ポリエチレン
使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
関連キーワード