7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用
使用電圧(V)7000以下
試験電圧(V/1分)20000
全長(cm)40.5
仕様袖口が斜めカット
種別一般用
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
厚さ(mm)1.6
仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要
材質天然ゴム
形状NU型
質量(g)480
規格JIS T8112
入数(双)1
全長(cm)46
試験電圧(V/1分)20000
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事
厚さ(mm)1.3
仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要
材質天然ゴム
質量(g)400
規格JIS T8112
入数(双)1
機能絶縁
全長(cm)41
試験電圧(V/1分)12000
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護
材質合成皮革
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
使用電圧(V)-
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)-
試験電圧(V/1分)-
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。
天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)交流・直流7000以下
入数(双)1
機能柔軟、電気絶縁
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。
厚さ(mm)0.55
色ブルー
材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス
仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用
入数(双)1
機能絶縁
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
サイズ大
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型
トラスコ品番429-9621
厚さ(mm)1.8
質量(g)500
規格JIS T8112
入数(双)1
機能絶縁
試験電圧(V/1分)20000V
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
仕様定期自主点検必要
種別一般型
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
絶縁性、作業性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。
入数(双)1
厚さ(mm)1.6
全長(cm)46
2018年トラスコ掲載ページ6 0853
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能耐摩耗性
全長(cm)27
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事
全長(cm)45.5
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.8
入数(双)1
使用電圧(V)7000以下
試験電圧(V/1分)20000
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。
サイズ大
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無
適合510-L、530、540-L
トラスコ品番429-9655
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
入数(双)1
全長(cm)26
材質(すべり止め)塩化ビニール
材質(表)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
1双
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
作業性および絶縁性に優れています。
袖口を斜めにカットしているタイプです。
作業性および絶縁性に優れています。
袖口を斜めにカットしているタイプです。
用途電気工事、電気工事
全長(cm)40.5
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.8
入数(双)1
使用電圧(V)7000以下
試験電圧(V/1分)20000
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。
サイズ小
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無
適合510-S、540-S
トラスコ品番429-9663
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
入数(双)1
全長(cm)26
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
1双
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズフリー
全長(cm)27
手のひらまわり(cm)23
中指長(cm)8.2
厚さ(mm)0.5
試験電圧(V/1分)3000
質量(g)82
仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番436-3183
材質天然ゴム
入数(双)1
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.55
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
試験電圧(V/1分)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。
マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。
マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして
サイズフリー
全長(cm)26.5
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
トラスコ品番466-6232
材質合成皮革
厚さ(mm)0.6
質量(g)60
タイプマジックテープタイプ
入数(双)1
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)29
1双
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
材質合成皮革
厚さ(mm)0.5
タイプ甲部メッシュタイプ
入数(双)1
中指長(cm)8
関連キーワード