材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ニップル
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)70
形状ニップル
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
種類鋼管用継手
形状ニップル
材質S25C
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ニップル
接続ねじ種類R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
形状ニップル
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
材質スチール
六角対辺(mm)27
ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
1個
¥395
税込¥435
当日出荷
最高使用圧力(MPa)20.6
こんなお得な商品も!

長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質スチール
六角対辺(mm)22
ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
形状ニップル
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
形状ニップル
エスコ品番EA425GB-4
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
種類鋼管用継手
形状ニップル
材質S25C
接続ねじ種類R
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状ティー
管接続口径NPT3/8
適合管外径(Φmm)10
接続ねじ種類NPT
1個
¥6,798
税込¥7,478
30日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)20
材質SUS304
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7.0
常用使用圧力(MPa)3.5
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ニップル
管接続口径NPT3/8
最高使用圧力(MPa)70
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
種類ねじ込み継手
形状ニップル
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)20
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ