25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子
エコ商品
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質エポキシ 許容電流(A)500 定格電流(A)400 適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可 材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし) 電圧(kV)7.2 商用周波耐電圧(kV)22/1分間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメダデンキガイシ付き高圧中継端子台
エコ商品
保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂 ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

カメダデンキBMCガイシ
エコ商品
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属 材質ポリプロピレン製 規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品) 耐荷重(kN)0.98(100kgf) 耐荷重(N)980.7 RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧(KV)60 定格絶縁電圧(KV)6.6 商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泰和電気工業TP形 電線分岐用碍子
エコ商品
仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質PP樹脂 外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ) 許容電流(A)300 定格電流(A)250 材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ) 材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ) 色(本体) 材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし) 商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2 外径(Φmm)8 TGK品番696-31-31-14 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番4
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷

電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

カメダデンキ高圧中継端子台
エコ商品
取付方式その他 結線方式その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧ピン碍子及び端末材取付OK!!。高強度、PAS取付もOK!!。軽量(8.6kg)、組立不要の為、作業性アップ!!
適合径(Φmm)190~260 荷重(N)垂直:2940(3分間)、水平:1470(3分間)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷

定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板 電源(V)DC12 本体寸法(mm)270.5×120×140 出力電圧(V)10000 本体質量(kg)3(セット質量:8) 有効距離(m)600(2段張りで300)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型ですので、屋外の使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ 付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(kg)11 電源(V)DC 12 本体寸法(mm)480×250×270 出力電圧(V)10000 有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)
1セット
45,980 税込50,578
9日以内出荷

使用場所屋内 質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1 耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間 定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え) 定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90° 定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV) 雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
1台
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)