取付方式吊り下げ
材質(ロープ)ポリプロピレン、(旗)ターポリン
寸法(mm)(旗)450×450
長さ(m)8
ピッチ(mm)500
ロープ径(Φmm)3
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
エコマーク認定認定
文字内容高圧ケーブル
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
トラスコ品番738-0810
質量(g)34
寸法(縦×横)(mm)80×200
1組(5枚)
¥639
税込¥703
当日出荷
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
寸法(mm)240×280
質量(g)215
タイプ文字入りは片面表示。
材料ターポリン
ひも長(m)10
太さ(mm)3Φ(ヒモ)
取付方式吊り下げ
材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂
寸法(mm)(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m
質量(g)514
危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。
寸法(縦×横)(mm)260×310
仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷
材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)190
取付方式吊り下げ
取付け方法ロープ止め
仕様Φ3mm穴×4
材質硬質エンビ
厚さ(mm)1
取付方式穴4
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
文字内容ケーブル注意
取付方式穴4
材質エコユニボード(穴4)
トラスコ品番739-0394
質量(g)40
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
エコマーク認定番号07 118 031
1枚
¥309
税込¥340
当日出荷
片面表示タイプの三角旗です。
取付方式吊り下げ
寸法(mm)300×260
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
付属品ヒモ
寸法(縦×横)(mm)240×280
ひも長(m)10
太さ(mm)3Φ(ヒモ)
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗
取付方式吊り下げ
仕様ロープ蛍光三角旗、旗10枚
寸法(幅W×高さH)(mm)300×260
ロープ長さ(m)10
建物内や機器、設備に貼り付けて危険を知らせる便利なステッカーです。
用途電圧を伴う設備や機器への貼り付け
材質PVCステッカー
取付方式裏面粘着
粘着
仕様●材質:PVCステッカー●サイズ:80×200mm●内容:高圧ケーブル●入数:1枚
アズワン品番65-2304-25
1枚
¥170
税込¥187
翌日出荷
こんなお得な商品も!
標識 頭上注意
モノタロウ
¥649
税込¥714
頭上注意をお知らせする標識です。
文字内容頭上注意
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番738-2359
質量(g)170
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
こんなお得な商品も!
安全標識 電気関係
モノタロウ
¥619
税込¥681
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)225×300
質量(g)80
エコマーク認定認定
貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。
直接貼り付けて警告する表示ステッカーです。
図記号によりわかりやすくしています。
取付方式シール/ステッカー
こんなお得な商品も!
垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥859
税込¥945
一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
取付方式垂れ幕
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
耐久性抜群!ターポリン製
取付方式垂れ幕
材質ターポリン
仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ6ヶ所
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知
アズワン品番65-9272-26
ヘルメットに装着するだけで、 あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知
架空配電線用(キュービクル用ではありません)
AC6.6kVの高圧充電部の検知対応
高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告
接近距離に応じて注意と警告、 2種類の警報
自己故障診斷機能
防塵防水等級IP54相当
CEマーク (IEC61326) 適合
付属品予備用電池蓋とクリップ、固定ねじ、取扱説明書
質量(g)約60
電源CR2032(リチウム電池)3V×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×70.2×30.4
電圧周波数(Hz)対象:50/60
検知距離(m)AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV):警告発報/約0.7、注意発報/約1.4
警告電池消耗:電源投入時に警告(ブザー発音とLED発光)
EMC規格IEC61326
連続動作時間待機時:約2.5カ月(電源オンの場合)、連続検知時:約5日間
光量(Lx)8000の明るさ環境下で発行部の発行を確認できる
音量(dB)発音部から20cnの位置で50以上
IP等級IP54相当
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
ステンレス糸(1本12μ)を100本束ねた繊維です。電気抵抗が極めて小さく、除電効果が良好です。抗張力・せん断応力が大きい事から丈夫です。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:コピー機の排紙部や入口など
ステンレス糸(1本12μ)を100本束ねた繊維です。電気抵抗が極めて小さく、除電効果が良好です。抗張力・せん断応力が大きい事から丈夫です。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。金属固定のため安定性に優れます。用途例:コピー機の排紙部や入口など
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。
仕様左チチ・ヒートカット
材質ポンジ
取付方式ポール取付
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
関連キーワード