AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0
最大吐出水量(L/min)6.3
最高許容圧力(MPa)8
質量(kg)6.7
作業量(目安)(標準/静音)15分/34分
吸込全揚程(m)最高1
吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大9MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。小型・軽量 本体重量3.4kg。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa 圧力 車 洗車 軽量 コンパクト 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズその他
定格消費電力(W)1200
電源コード(m)約5
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)約6
吐出水量(L/min)約4.6
充電時間(時間)-
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×17.5×37.3(部品取り付け後)
許容圧力(MPa)約9
防水性IPX5
給水温度(℃)最高40
最大吐出水量(L/min)約7.0
給水圧力(MPa)0.7
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大11MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。移動が楽なキャスターつき。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa 圧力 車 洗車 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズその他
定格消費電力(W)1400
電源コード(m)約5
騒音値(dB)84
吐出圧力(MPa)約7
吐出水量(L/min)約4.8
充電時間(時間)-
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×24.2×72.1
許容圧力(MPa)約11
防水性IPX5
給水温度(℃)最高40
最大吐出水量(L/min)約7.0
給水圧力(MPa)0.7
関連キーワード