「高張力鋼溶接ワイヤー」の検索結果

84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神戸製鋼高張力鋼用ソリッドワイヤ
エコ商品
低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。 タイプ590N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 YGW21 伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス28(熱処理:溶接のまま)29(熱処理:620℃×5h) AWS規格A5.28 ER80S-G該当 引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス670(熱処理:溶接のまま)660(熱処理:620℃×5h) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
21,980 税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)590MPa級高張力鋼用・CO2ソリッドワイヤ
大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、溶込みも深いので、自動、半自動溶接において能率的です。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など590MPa級高張力鋼を使用した溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 電流範囲(A)(下向)80~350、(水平すみ肉)80~350 ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。
用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 電流範囲(A)下向:120~300立向上進上向:120~260横向:120~280水平すみ肉:120~300 JIS規格Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R) 引張強力(N/mm2)620(一例:シールドガス、炭酸ガス) 伸び(%)27(一例:シールドガス、炭酸ガス) タイプ590N/mm2級高張力鋼 AWS規格A5.29 E81T 1-Ni1該当 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
27,980 税込30,778
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(高張力鋼用)NXW-60
エコ商品
NXW-60は590MPa級高張力鋼の全姿勢溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用チタニヤ系フラックス入りワイヤです。溶着速度が速く、作業効率が向上します。スラグの剥離性、低スパッタ、アークの安定性など作業性に優れています。
用途550~590MPa級高張力鋼の鉄骨、建設機械、産業機械などの溶接 適合電流(A)下向120~300/水平すみ肉120~300/立向上進・上向120~260/立向下進200~300 伸び(%)28 引張強度(MPa)618 衝撃118J(-20℃) 耐圧力(MPa)574 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
22,980 税込25,278
当日出荷

ニツコー熔材工業ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-45M
エコ商品
NX-45Mは低電流域(ショートアーク域)でのアークの安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。 通常のソリッドワイヤに比べ溶着金属の硬さが軟らかく、板金作業等でのグラインダー作業が容易です。また平滑なビードが得られます。混合ガス(Ar+20%CO2)を使用することにより490MPa鋼板にも適用可能です。またボックスタイプの送給装置に搭載可能です。
用途薄板の板金溶接、パイプ等の軽量部材 JIS規格Z3312 YGW16 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接ソリッドワイヤ
エコ商品
Ar+CO2混合ガスアーク溶接で、大電流のスプレーアーク溶接の立向上進の大入熱溶接に適用でき、良好な溶接作業性とビート外観が得られ、また溶接金属の靱性も優れています。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管など590Mpa級高張力鋼を使用した溶接構造物の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 電流範囲(A)(下向)80~350、(下向すみ肉)80~350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

プライマー塗布鋼板での耐気孔性(耐ピット、耐ガス溝)にすぐれた下向および水平すみ肉用炭酸ガスアーク溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率が向上し、スラグも薄く、その剥離性、ビード外観、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、鉄管などの下向、水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適。 JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U AWS規格A5.20 E70T-1C該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
1箱(10kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(20kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1巻(5kg)
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格- AWS規格A5.28 ER110S-G該当 電流範囲(A)- ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。400~500MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。耐割れ性にも優れます。
用途鉄骨などの下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接 成分C:0.05/Si:0.58/Mn:1.52/P:0.010/Ti+Zr:0.05/Mo:0.14 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z 3312 YGW18 伸び(%)25 引張強度(MPa)610 耐圧力(MPa)530 電流範囲(A)下向:200~350/横向:200~320/水平すみ肉:200~350 吸収エネルギー(J)180(0℃) ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXS-110 ニツコー熔材工業 動画あり
400および490MPa級高張力鋼用の全姿勢溶接用汎用タイプで、直流[ワイヤ(-)]専用セルフシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤで、従来の交直両用の太径ワイヤに比べて、アーク安定性がすぐれ、スパッタの発生量が少ないなど溶接作業性が良好です。
用途風速10m/sec程度でも溶接が可能で、特に屋外において高い衝撃値を要求しない中薄板(1.2~9mmt)の構造物、軽量鉄骨、鋼管杭などの溶接。また亜鉛めっき 鋼板にも適用できます。 形状スプール巻 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚板における耐割れ性を考慮して設計されたSM570及び590MPa級高張力鋼用ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。 水素量がソリッドワイヤと同程度に少なく、厚板の低入熱溶接でも耐割れ性が良好です。
用途橋梁、機械、建築などSM570及び590MPa級高張力鋼を使用する溶接構造物のすみ肉及び突合せ溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)25 引張強度(MPa)620 吸収エネルギー(J)100(-5℃) 電流範囲(A)下向180~300 電流範囲(A)上向180~250 電流範囲(A)立向上進180~250 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR) AWS規格A5.20 E71T-1C該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 仕様炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用 材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 JIS規格JIS Z3312 YGW12相当品 主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu AWS規格A5.18 ER70S-6 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。 JIS規格Z3312YGW12相当品 主成分C、Mn、S、P、Fc 抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa 伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29 AWS規格A5.18ER70S-6 降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa) 衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃) 外径×幅×穴径(mm)200×55×52
1巻(5kg)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


100ミリ幅の小巻リール、10kg巻です。余さずに使い切れます
用途CO2/MAG溶接ワイヤ。軟鋼・高張力鋼の溶接 その他銘柄名称:GW-50A トラスコ品番851-2855 質量(kg)巻:10 適合ワイヤ径(Φmm)0.9
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1箱(200g×5巻)ほか
4,090 税込4,499
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。 JIS規格JIS Z 3312、YGW16 タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼 種類ソリッド(ワイヤ) 溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1巻(5kg)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T
エコ商品
低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
用途自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-60
エコ商品
570~590MPa級高張力鋼用の炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。高電流域でのアーク安定性に優れ、スパッタの発生も少なく溶着金属の靭性に優れています。
用途570~590MPa級高張力鋼の鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3312 G59JA1UC-3M1T AWS規格A5.28 ER80S-G 該当 電流範囲(A)下向/200~350、横向/200~300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50
エコ商品
高電流域でのアークの安定性がすぐれ、スパッタも少なく良好なビード形状が得られます。また溶接速度が速く深い溶込みが得られるため、突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率溶接が可能です。
用途船殻、車両、鉄骨、橋梁、産業機械などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 JIS規格JIS Z3312 YGW11 AWS規格A5.18 ER70S-G 該当 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)590MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ
Ar+CO2混合ガスアーク溶接で、大電流のスプレーアーク溶接の立向上進の大入熱溶接に適用でき、良好な溶接作業性とビード外観が得られ、また溶接金属の靭性も優れています。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管など590MPa級高張力鋼を使用した溶接構造物の溶接、Ar+CO2用 ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3312 G59JA1UM3M1T AWS規格A5.28 ER80S-G該当 電流範囲(A)下向200~550/水平すみ肉200~450 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)780MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ
Ar+CO2混合ガスアーク溶接において、スパッタが極めて少なく、良好な溶接作業及びビード外観と優れた靭性が得られます。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管、海洋構造物などに用いられる780MPa級高張力鋼の溶接、Ar+CO2用 ワイヤー径(Φmm)1.2 AWS規格A5.28 ER11OSーG該当 電流範囲(A)下向80~350/水平すみ肉80~350 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
52,980 税込58,278
当日出荷

全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U AWS規格A5.20 E71T-1C 該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-62●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-98
1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等) 種類ソリッド(ワイヤ) 温度(℃)0(試験、一例) 吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー) JIS規格JIS Z 3312、YGW12 伸び(%)29 引張強力(N/mm2)531 降伏点(N/mm2)425 溶接方法マグ溶接(CO2) ワイヤー種類ソリッド
1巻(10kg)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DW-100Vは特に立向上進溶接において高電流、高速溶接を可能にしたフラックス入りワイヤです。従来のワイヤに比較して立向上進溶接で優れたビード外観と形状が得られ半自動溶接やロボットとの組み合わせなどで立向溶接の高能率化が図れます。300Ampでも溶接が容易にでき、高能率化が図れます。脚長6mm程度の小脚長溶接ができます。立向上進のすみ肉溶接で、板厚にもよりますが8mm前後のギャップでも溶接ができます。上向溶接の作業がやりやすく、良好なビード外観、形状が得られます。スラグはく離も良好です。
用途船殻、橋梁などの溶接で、特に立向上進溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U 電流範囲(A)【適正DCワイヤ+】下向および水平すみ肉:120~300/立向上進、上向:120~300/横向:120~280/立向下進:200~300
1巻(12.5kg)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

Ar+Co2混合ガスアーク溶接に適し、大電流溶接のスプレー移行域でアークが安定し、スパッタの少ない良好な溶接作業性と平滑で美しいビード外観が得られます。また、立向姿勢も容易で、溶着金属の靭性も優れています。
用途鉄骨、橋梁、自動車、車両、化工機、家庭電気器具、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及び、すみ肉継手の全姿勢溶接。 ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群のアーク安定性。広いギャップに対応。光沢のある美しいビード外観。優れた耐カット性。薄板での耐溶落ち性が良好
電流(A)横向:50~200、立向上進:50~150( DC(+)) 規格JIS Z 3312 YGW 12、AWS A5.18 ER-70S-6 相当 ワイヤー径(Φmm)1.2
1箱(20kg)
12,980 税込14,278
16日以内出荷

1箱(5kg)
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べアークは安定で、スパッターが少なく作業性に優れ、スラグの生成により形状の良い美しいビード外観が得られます。
用途耐熱合金鋼1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶接 JIS規格Z3318 T55T1-1C-1CML 使用ガスCO2 AWS規格A5.29 E80T1-B2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キスウェル(旧:高麗溶接棒)軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+20%CO2ソリッドワイヤ
エコ商品
車両・造船・鉄骨・橋梁・産業機械などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接 全姿勢溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー種類ソリッド 寸法(Φmm)1.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20kg)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

570~590mPa級高張力鋼用で、プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
用途橋梁・造船等の570~590mPa級高張力鋼のすみ肉溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 ガスの種類CO2 JIS規格Z3313 T57J1T1-0CA-G-U AWS規格A5.29 E80T1-GC ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。 汎用型全姿勢溶接用ワイヤに比べ、プライマー塗布鋼板での耐ピット性が良好です。 アークがソフトで安定しており、スパッタの発生量が少なく、スラグはく離性が良好です。 ビードのそろいが良く、光沢のある美しいビードが得られます。
用途造船、橋梁、鉄骨などの軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向すみ肉及び水平すみ肉の溶接。 電流範囲(A)(水平すみ肉)180~320、(下向すみ肉)180~320 仕様溶着金属の化学成分一例(%):C/0.04、Si/0.55、Mn/1.50、P/0.015 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)27 引張強度(MPa)580 吸収エネルギー(J)80(0℃) ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

マグナアロイアンドリサーチMAG/MIG専用高張力鋼用マグナ 305MAG.
新型高張力鋼用に開発されたMAGワイヤーです。溶接直後で80kg/mm2の引張強度73kgの降伏点があります。
用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用 棒径(Φmm)0.9 適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 スプール 硬度237B 伸び(%)24 溶接方法MAG溶接 材質規格ER110相当
1箱(2.5kg)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5Ni-0.5Cr-0.3Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用のフラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べアークは安定で、スパッターは少なく作業性に優れ、スラグの生成により美しいビード外観が得られます。
用途SNCM420 等の鋳鋼品の巣埋や肉盛、また高張力鋼や低合金鋼の溶接、金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛 ワイヤー径(Φmm)1.2 使用ガスCO2 電流範囲(A)150~250 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
44,980 税込49,478
5日以内出荷