78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-MC31 4極用高感度マイク サンワサプライ 動画あり
出力端子4極ミニプラグ(3.5mm) ケーブル長(m)1.6 周波数特性マイクロフォン部:100~13000Hz マイクロフォン部コンデンサータイプ 入力感度マイクロフォン部:-32±3 アズワン品番64-0890-18 指向性マイクロフォン部:全(無)指向性
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 動画あり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-MCU05BK WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEB会議高感度USBマイク
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。 全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。 全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。 単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。 エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。 マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2 コネクタ形状USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 仕様集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130° 付属品スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書 質量(g)390(本体のみ) 形式コンデンサータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×143(本体のみ) 周波数特性20Hz~20KHz 入力感度‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz) 動作電圧USBDC5V アズワン品番64-0903-64 指向性無(全)指向性、単一指向性の切替え式 関連資料商品導入事例(1.9MB) インピーダンス(Ω)2.2K 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワダイレクトマイクロホン
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性100Hz~10000Hz インピーダンス2.2KΩ±30% 入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz) 動作電圧USB DC5V 指向性無(全)指向性
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

木の枝や幹に有頭の昆虫針もしくはマチ針を刺し、その部分にマイクを被せるように挿入すると、昆虫が枝や幹の上を歩く音、葉をかじる音、羽を動かす音などを聞くことができます。
仕様出力インピーダンス:約8.1kΩ(1kHz時)、増幅率:高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 付属品高感度マルチ増幅器MA-T:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 寸法(mm)Φ24(マイクホルダー部)×32(高さ)、25(振動検出ノズル部) 出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時) 電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売) ケーブル長(m)約2 出力端子オーディオミニプラグ 入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50 検出部圧電セラミックス
1セット
23,980 税込26,378
8日以内出荷

金属ボディの高い本体剛性で、講義でも野外でも安心。
付属品グリップ、スタンドアダプタ、スタンド、ウインドスクリーン、ケース 形式エレクトレットコンデンサー型 電源プラグインパワー方式(2~5V) コード長さ(m)1.5 本体寸法(mm)約Φ21(最大径)×155 本体質量(g)約97.5(コード含む) 周波数特性70~14000Hz 出力インピーダンス(Ω)1.1k プラグΦ3.5mm3極金メッキプラグ アズワン品番64-9619-46 指向性単一指向性
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

ボーカル用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状 寸法(mm)Φ52×181 質量(g)320(本体のみ) 形式ダイナミック型 使用温度範囲(℃)-10~50 感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 仕上ブラックメタリック色塗装 周波数特性50Hz~15000Hz 出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続 ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色 コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド 指向性スーパーカーディオイド
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。 マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。 USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。 ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン 仕様動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings 付属品USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書 質量(g)約280 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応 範囲マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°) 対応機種USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35(ゴム足および突起部は含まず) マイクロホン高感度マイク×6 保証期間1年 スピーカーフルレンジ×1 取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定 インターフェイスUSB2.0/Bluetooth Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m 音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能 連続通話時間(時間)6(バッテリー稼働時)
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品クリップ×1 型式エレクトレットコンデンサー型 質量(g)20 感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ) 仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色) 音圧115dB/SPL 端子Φ3.5モノラルミニプラグ 指向性単一指向性
1個
6,898 税込7,588
当日出荷


インパクトある透明感。 ノイズの中でも伝わる明瞭な音声で他の配信者の一歩先を行きましょう。生き生きとした音声を届けるために必要な機能が揃った、あらゆる配信環境に最適な USB コンデンサーマイク、Razer Seiren V2 X が音声を確実に伝達します。 透明感が自然に。 25mm コンデンサーマイク。 この高感度のマイクは、音声を高精度でキャプチャでき、特に高音域の集音に優れており、本来の音声を確実に届けます。 超クリアに。 スーパーカーディオイド集音パターン。 非常に安定した品質。 アナログゲインリミッター。
仕様ビットレート:24、極性パターン:スーパーカーディオイドマイク、最大 SPL:120dB 電源(V)5 接続方式Type A to Type C USB Cable 感度-34dB(1V/Paat1kHz) 周波数特性20Hzー20kHz カプセル径(Φmm)25 コンデンサーマイク 電流(mA)350 S/N比105dB(A特性周波数重み付け) サンプリング方式レート:48kHz
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

MM-MC23N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性40~16000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)1.5K マイクミュート×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス2.2KΩ 入力感度-40dB±3dB 保証期間6カ月 色(本体)ブラック 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)20Hz~20,000Hz
1個
989 税込1,088
当日出荷

高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。
用途学校の理科の実験 仕様【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 付属品高感度マルチ増幅器MA-T 寸法(mm)Φ50×t7(錘板) 出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時) 電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売) ケーブル長(m)1.6 出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時) 端子高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 出力端子オーディオミニプラグ 入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50 検出部圧電セラミックス
1セット
24,000 税込26,400
当日出荷

大人数での会議からセミナーまで:1台で最大12人程度の小~中規模の会議室に対応。AnkerWork SR500 Speakerphone同士を5台繋ぐことで、最大50人程度の大きな会議室にも対応可能。通常の会議から、セミナーのような大人数での会議室までさまざまな会議環境で使用いただけます。Anker独自技術 VoiceRadar 2.0搭載:従来のVoiceRadar 1.0よりノイズリダクション効果を30%高め、よりクリアな音声を実現したVoiceRadar 2.0。30,000種類以上の会議環境・会議室形態のデータをディープラーニングにより学習。会議室の環境をAIが自動で識別し、会議中の雑音やキーボードの入力音等のバックグランドノイズを除去することで通話相手にクリアな音声を届けます。優れた集音性能マイク:高感度のマイクを8つ内蔵し、約5m以内の音声を360°全方向からクリアに集音することが可能です。高い防犯性:防犯性に優れており、ケンジントンロック装着用セキュリティスロット(3x7mmサイズ)を搭載しているため、共用の会議室でも盗難の不安なくお使いいただけます。
仕様集音距離:最大5m セット内容AnkerWork SR500 Speakerphone、電源アダプタ、電源プラグ、PoE対応LANケーブル (3m) 、USB-C & USB-Aケーブル (3m) 、USB-A to USB-C変換プラグ、取扱説明書、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約204×120×39.3 質量(g)約580 接続方式(PCとの接続) USB Type-A & Type-C / (デバイス同士の接続) PoE対応LANケーブル 最大接続台数連結:5台 オーディオ出力10W
1個
36,355 税込39,991
当日出荷

マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。 インターフェイスΦ3.5mmステレオミニプラグ ブラック 質量(g)約20(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.6 外形寸法幅64.7×奥行23.5×高さ13.4mm(ケーブル含まず) インピーダンス2.2kΩ 入力感度-42db±2db 保証期間6カ月 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)100~10000
1個
899 税込989
当日出荷

デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。 電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。 高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。 音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。 それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。 ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約7.0(コード除く) 電源プラグインパワー方式 コード長さ(m)1 周波数特性80~15,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×35×23 指向性単一指向性×2(ステレオ) インピーダンス(Ω)1.5k 音圧感度(dB)‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。
ブラック ケーブル長(m)約1.3 マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型 入力感度-42dB(1kHz時) ケーブルOFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz)20~20k 音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時) コネクタUSB Type-Cコネクタ インピーダンス(Ω)16(1kHz時) 周波数帯域(Hz)有効:100~10k ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 イヤホン形状ダイナミック型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ 高音質カナル型イヤホン 高感度マイク搭載
コード長さ(m)1.3 イヤホン形状カナル型 ブラック 形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 音圧レベル(dB)出力/98(1KHz時) インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時) 周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)10 開回路電圧レベル(dB)-40
1個
699 税込769
当日出荷

HS-MC13UBK コンデンサーマイク USB接続 ミュートスイッチ付き 単一指向性   【Windows PC Chromebook MacBook Zoom 等対応】 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 動画あり
ゲーム実況・配信やプレイ中のボイスチャットにぴったり! 高音質・高感度のゲーミングマイクです。 単一指向性で自分の声以外のノイズがマイクに乗りにくいのが特長。 視聴者や通話相手に自分の声をクリアに届けられます。
用途ゲーミングマイクとして 付属品ミニ三脚 質量(g)約131(ケーブル、三脚含まず) ケーブル長(m)約1.8 周波数(kHz)マイク:サンプリング周波数44.1 対応機種USB-A端子を搭載するパソコン(すべての機器での動作を保証するものではありません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×47×162 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 入力感度マイク:-34±2dB ビットマイク:16bit 色(本体)ブラック インターフェイスUSB-A 指向性マイク:単一指向性 周波数帯域(Hz)マイク:100-16000 マイクミュート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

着信時にワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。遮音性に優れた密閉型(カナル型)イヤホン。
ケーブル長(m)約1.3 コード種類クリップ付 イヤホン形状カナル型
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

アルミボディにΦ9mmドライバー採用。中音域から重低音再生のバランスタイプ 高感度マイク搭載 ハンズフリー通話に対応 絡みにくいフラットケーブル採用 腐蝕に強く、導電性の高い金メッキプラグ採用
セット内容イヤホン本体×1/イヤーパッド(黒)SS.S.L×各2※Mサイズは出荷時に本体装着済/釣鐘型イヤーパッド(白・半透明)SS.S.M.L×各2 ゴールド 形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 ケーブル長(m)約1.1 インピーダンスイヤホン部:16Ω(1kHz時)、マイク部:2.2kΩ(1kHz時) 入力感度マイク部:-42dB(1kHz時) プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ ケーブルOFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20k 音圧レベル(dB)イヤホン部:出力105(1kHz時) 周波数帯域(Hz)マイク部:有効100~10k ドライバーユニット(Φmm)イヤホン部:9 最大入力(mW)イヤホン部:5 イヤホン形状カナル型
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

防滴機能搭載のポータブル拡声器 高感度マイクでハッキリ伝わる 屋外でも使える生活防滴対応 手が塞がらないハンズフリータイプ 音楽や音声を再生・録音できるmicroSDスロット搭載 必要な物がセットになったオールインワン 最大連続使用時間約10時間 外部スピーカーとしても使用可能 便利なUSB Type-C端子充電
付属品専用マイク、USB-ACアダプタ、充電用USBケーブル、ショルダーストラップ、外部音源ケーブル、取扱説明書兼保証書、シリコンカバー(装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g)約423(本体のみ)、付属専用マイク:約30 種類ハンズフリー 電源5V1A 最大出力(W)20 ケーブル長(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×120×45 マイクロホン単一方向性 周波数特性70Hz~16KHz バッテリーリチウムイオン充電池内蔵 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間お買い上げ日から1年間 充電時間(時間)約6 有効距離(m)約屋内50 容量(mA)4400 防滴構造本体:IPX4相当、マイク:IPX3相当 使用時間(時間)最大約10(使用音量や機能により大きく変動します。) インピーダンス(Ω)1.2k 使用面積(m2)屋内50前後 対応microSDカードmicroSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)(※microSDカードは別売です。)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

スマートフォン用ステレオハンズフリー 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。 メタリックパーツで機能的なスタイリッシュなデザイン。 ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。 スリムな着信スイッチ付&高感度マイク搭載。
コード長さ(m)約1.3 イヤホン形状カナル型 コード種類クリップ付 材質コード:OFCリッツ線 ピンク 質量(g)コード部:約10 形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 プラグΦ3.5mm 音圧レベル(dB)出力/94(1KHz時) インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2k(1KHz時) 周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)100~10K、マイク部:(有効)100~10K ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)10 開回路電圧レベル(dB)-40
1個
999 税込1,099
当日出荷

IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量 最大出力(W)10(5W+5W) センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター 保護等級IPX4 周波数特性100Hz~20KHz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック 内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

スマートフォンでの通話や音楽再生に対応。 音楽再生中の着信にもワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。 高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質設計。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。4サイズのシリコンイヤーパッド付き。 絡みにくい、スライドリング付きY型ケーブルを採用。
ケーブル長(m)約1.3 形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ 音圧レベル(dB)出力/96±3(1KHz時) インピーダンス(Ω)イヤホン部:16±20%(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時) 周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)10 開回路電圧レベル(dB)-40
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。音楽再生や通話も可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。着信スイッチ・高感度マイク搭載。SS/S/M/L 4サイズのシリコンイヤーパッド付き。絡みにくい、フラットケーブルを採用。
仕様●パッケージ寸法:H160×W40×D30●イヤホン部形式:密閉・ダイナミック型ドライバーユニット:Φ9mm最大入力:5mWインピーダンス:16Ω(1kHz時)出力音圧レベル:93dB(1kHz時)再生周波数帯域:20Hz~20kHz●マイク部形式:エレクトレットコンデンサー型インピーダンス:2.2kΩ(1kHz時)入力感度:-42dB(1kHz時)有効周波数帯域:100Hz~10kHz●ケーブル:OFCリッツ線●プラグ:Φ3.5mm-4極ステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.1m アズワン品番65-9077-59
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

サンワダイレクトマイクロホン
タブレットやスマートフォンに外付けマイクとスピーカーを同時に接続できるアダプタと高感度マイクのセットです。タブレットやスマホでの多人数での会議が可能です。FaceTimeなどを使って多人数で会議するのに最適です。マイクは広範囲の音声を集音できる高感度タイプです。マイクケーブルは2.5mで離れた場所にも設置できます。
形式コンデンサー型 ケーブル長(m)2.5 対応機種Phone SE/6s/6/6s Plus/6 Plus、12.9インチiPad Pro(2017/2015)/10.5インチiPad Pro/9.7インチiPad(2018/2017)iPad Air 2/Air/第4世代/第3世代/iPad2/初代iPadiPad mini 4/mini 3/mini 2/miniなどで3.5mm4極ミニプラグ搭載のiOS端末※iPhone純正3.5mm - Lightning変換アダプタ使用で、iPhone X/iPhone 8/iPhone 7でも使用可能。【共通仕様】 周波数特性70Hz~10kHz インピーダンス2.2kΩ±30% 入力感度-33±3dB 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

サンワサプライスピーカーフォン
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様集音範囲:最大5m 適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能) セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書 電源USBポートより供給(本体側はミニUSB) 最大出力(W)実用:2(1+1) ケーブル長(m)1.7 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz 消費電流(mA)最大500(待機70-150) 入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)4 マイクミュート○(本体) 音量調節
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

MM-MC36 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)
周波数特性20~20000Hz、50~9000Hz インピーダンス(Ω)【スピーカー】4、【マイクロホン】2.2K 音量調節 指向性無(全)指向性 入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) マイクミュート○(本体) ケーブル長(m)約2 プラグ形状USB-A 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 セット内容スピーカーフォン本体、ポーチ、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-C 最大出力(W)2.5(実用) 仕様集音範囲:最大4m
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤーパッドをそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)4サイズ付属。 絡みにくいフラットケーブルも特長です。 Web会議等、テレワークにも最適です。
形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型 ケーブル長(m)約1.1 インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2.2kΩ(1kHz時) 入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時) プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ ケーブルOFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k 音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時) 周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9 最大入力(mW)【イヤホン部】5 イヤホン形状カナル型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 外音を取り込みやすいイヤーパッドと標準イヤーパッドの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)付属。 絡みにくい、フラットケーブルを採用。
ブラック 形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型 ケーブル長(m)約1.1 インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時) 入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時) ケーブルOFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k 音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時) コネクタUSB Type-Cコネクタ 周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9 最大入力(mW)【イヤホン部】5 イヤホン形状カナル型
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

迫力の重低音と音量調整付リモコン搭載の ステレオハンズフリー 菌の増殖を抑える抗菌モデル スマートフォンでの通話や音楽再生に対応 アルミボディーにф9mmドライバー採用。低音重視にチューニングされたステレオヘッドホン 接続時の飛び出しが少なく、導電性に優れた金メッキ L型ステレオミニプラグ採用。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用 音質を変化させる4サイズ2種類のシリコンイヤーパッド付 高感度マイク搭載の小型リモコンを採用 音楽の再生/停止、音量調節、着信時の受話/終話が可能な小型リモコンを採用 高感度マイク搭載でクリアで高音質な通話ができます。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
ケーブル長(m)1.1 インピーダンス2.2Ω(1Khz時) 入力感度-42dB(1Khz時) プラグф3.5mm-4極ステレオミニ ケーブルOFCリッツ線 1.1m(全長) 音圧レベル(dB)102(1Khz時) 再生周波数(Hz)20~20KHz インピーダンス(Ω)16(1Khz時) ドライバー径(Φmm)9 イヤホン形状カナル型
1個
1,398 税込1,538
欠品中

IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計。無線接続、配線不要、ネットワークに簡単に接続できます。スマホやタブレットでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報を受け取れます。ホーン付き高感度マイクを内蔵し、双方向で音声通話可能。LANケーブル ( 別売:最大100m対応 ) で、有線接続可能。より安定した録画ができます。専用モニター (EA864CD-134) の増設カメラとして使えます。
形式オーディオエンコード:AAC/G711A 消費電力(W)6以下 電源DC12V/1A 接続無線:2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使用上は約10m~40m) レンズF2.0 センサー1/3” CMOS Sensor 機能アラーム:PIR+移動感知 アラームメッセージ通知 解像度2304×1296 16:9 視野角104° 使用環境条件-20~50(℃)、湿度95%未満(結露なし) 画素数300万画素 周波数(GHz)2.4帯域 バックライト補正:対応 映像圧縮方式H.264,H.265 照射距離(m)赤外線:20(環境により異なります) フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fps Wi-FiIEEE802.11b, 802.11, 802.11n 音声圧縮方式G711A/AAC
1台
20,300 税込22,330
翌日出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Recon 50P Black
聞き取りやすいクリアなチャット:調整可能な高感度マイクで声をはっきりとクリアにとらえ、映画や音楽の視聴時は取り外しが可能。高品質な 40 mm スピーカー:大型 40mm スピーカーが超高音から超低音まで精細に表現。軽量かつ快適:何時間でも何日でも快適にプレイ。便利なインラインコントロール:インラインコントロールで、マスターボリュームやマイクミュートを指先一つで操作可能。マルチプラットフォーム互換性:Nintendo Switch での勝利のためだけでなく、Xbox Series X|S & Xbox One、PS5 & PS4、PC & 3.5mm 接続のモバイル …
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

Type-C接続のDAC内蔵イヤホンです。端子から受け取ったデジタル信号を、内蔵DACでアナログ信号に変換。クリアで臨場感あふれるサウンドを実現します。OTG対応Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレットに対応。高音質10mmドライバー、ワイドレンジでバランスの取れたサウンドを再生します。高感度マイクと多機能ボタンで、ハンズフリー通話を快適に。1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスピーカー
スマートフォンやBluetooth送信機からの音声をワイヤレスで受信し耳元でクリアな音声を楽しむことができます。スピーカーユニットからの音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニット位置と角度にこだわりました。 小音量でも明確に聴き取ることができ音楽・音声を楽しむことができます。装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。重量はわずか 175gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。
電源内蔵バッテリー(容量 最大出力(W)3(1.5W+1.5W) センサー1.2インチ(直径 33mm) 保護等級IPX5 周波数特性90Hz~18KHz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 内蔵マイク全指向性マイク
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。 24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。 Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。 microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。 内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W) セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1 ブラック 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth Ver.5.0 外形寸法W450×D50×H60mm 周波数特性100Hz~20000Hz 充電時間約3.5時間 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式microUSB 電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

快適な音楽体験とクリアな通話を実現するM106 3.5mm有線イヤホン(マイク付き)。 。10mmドライバと高音質再生技術により、豊かでクリアなサウンドを実現。インピーダンス16Ω±15%、再生周波数20-20000Hz、感度95dB±3dBで、幅広い音域を忠実に再現。高感度マイク内蔵で、クリアな音声での通話が可能。1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。エルゴノミクスインイヤーデザインで、長時間使用でも快適な装着感。軽量設計(わずか13g)で、持ち運びも楽々。ハウジングには剛性の高いアルミニウム合金を採用。表面のギラつきを抑え、落ち着いた風合いのマット加工済み。1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。 有線(USB)での接続にも対応。 web会議などでの使用に便利です。 音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。 防水規格IPX7に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
BluetoothVer5.0 通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なる) 送信出力Class2 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP オーディオコーデックSBC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×34×187(スピーカー) 質量(g)約216(スピーカー) 保護等級IPX7 最大出力(W)6(3+3) 周波数特性80~20000Hz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー/1.2インチ×2個 指向性全指向性(マイク) 電源内蔵バッテリー(容量:800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 充電方式USB Type-C(充電用) 充電時間(時間)最大約2~2.5 付属品充電・接続用USB Type-Cケーブル(約145cm)×1 保証期間購入日より6ヶ月 対応Bluetooth/有線
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷