2,401件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。 上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。 使用しないときは、巻いて保管できます。
用途懸垂幕として 取付方式垂れ幕 材質ターポリン 仕様上下パイプとヒモ付き 寸法(縦×横)(mm)1500×450
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最長約3.2mのロングサイズのワイパーなので、気になっていた高所の拭き掃除が簡単にできます(全長サイズ:約1.9~3.2m)。本体にある角度調節ボタン(PUSH)を押せば、簡単に角度を調整できるので、梁の上などお掃除しにくい場所にもしっかりフィットします。清掃面に合わせて、ヘッドが密着するように動く構造になっています。拭きムラを抑え、スムーズにお掃除できます。1本の繊維を特殊な加工で分割させた「超極細繊維」をクロスにしました。繊維1本1本にエッジがついているので、従来の繊維が滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。クロスは洗ってくり返し使えるので経済的です。ガラス拭き用シートを取り付けて、窓ガラスのお掃除にも使用できます。付属のクロスの他、お手持ちの雑巾・シートを取り付けて使用できます。
用途高いところの窓・窓枠、壁、梁、棚の上の水拭き、から拭きに 商品タイプ本体 付属品クロス1枚 材質(ヘッド)ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタル、(パッド)EVA樹脂、(柄)アルミ、(クロス)ポリエステル・ナイロン 質量(g)約700 全長(m)1.9~3.2 ヘッド高さ(mm)約90 適合サイズ(cm)(クロス・雑巾・シート)約30×20 拭き幅(cm)約30 ヘッド幅(mm)約270 繰り返し・詰め替え対応
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷

最大使用荷重(kg)100 トラスコ品番851-5249 設置寸法・奥行(mm)1100 設置寸法・幅(mm)800 機能移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式 折りたたみ寸法(mm)W350×L1100×H2400
1個
659,800 税込725,780
翌々日出荷

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
天板寸法(幅×奥行)(mm)1490×560 最大使用荷重(kg)225 寸法(m)【本体】1.58×0.68 天板寸法・幅(mm)1490 天板寸法・奥行(mm)560
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイマストフォークリフト用の高所作業台です。組み立て式で、専用の木製パレット付です。構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。
付属品専用木製パレット、フォークリフトマスト取付ベルト トラスコ品番467-7340 材質スチール、木材(アカシアマンギューム材) タイプ組立式 設置寸法・奥行(mm)1130 設置寸法・幅(mm)1440 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1300×1100×1000
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

最長2.6m、高所のクモの巣やホコリを取るブラシ。ブラシ部は水洗いできるので清潔な状態でご使用できます。 ブラシ部は取り外してハンディタイプとして使えます。
用途天井・屋根・壁・街灯など高所のホコリ・クモの巣取り。 材質ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂 全長(mm)約1300~2600 ブラシ幅(mm)約150 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール 繰り返し・詰め替え対応
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション自走式高所作業車 MB型
スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。 MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。 MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。 マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。 移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。 大型バスケット(定員2名)装備 ※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時) 【標準装備】 ・傾斜センサー ・過積載防止装置 ・脱輪時転倒防止装置 ・アワーメーター ・ノンマーキングタイヤ
用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用 材質
1台
10,980,000 税込12,078,000
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3R(スリーアール)高所点検カメラ5.6m
先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。超軽量で持ち運びや作業が快適です。リアルタイムの状況、静止画、動画を4.3インチモニターで確認出来ます。マイクが付属しており、口元に近い場所にマイクを装着すると音声を動画に入れることが可能です。
ケーブル長(m)5.6 表示部4.3インチ
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

ヘッドが自在に曲り、マイクロファイバー糸で棚上などのホコリを除去できます。糸部分は取り外し可能で、何度でも洗濯できます。高所清掃には、プロテック伸縮ポールの先端に取り付けて使用できます。
用途高所の棚上などのホコリ取り。 トラスコ品番787-8656 材質(ヘッド)スチール・エラストマーモップ糸、(ポリエステルグリップ)ポリアセタール 質量(g)320 幅×長さ(mm)110×600 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質アルミ合金 電源(V)AC100 作業床面広さ(mm)660×680
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッドが自由な形に曲げられるので、複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に最適。柄は伸縮自在で、高所のお掃除に便利です。
種類ハンディモップ トラスコ品番361-7807 種別本体 材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン 質量(g)380 全長L(mm)約1370~2007 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120 仕様組立式
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール 繰り返し・詰め替え対応
1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーリングファン・梁・棚・照明・壁・天井等の高所のホコリ取り
材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール、柄:アルミ、モップ:ポリエステル 質量(g)555 全長(cm)128~282 拭き幅(cm)28 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

本体にある角度調節ボタン(PUSH)を押せば、簡単に角度を調整できるので、梁の上などお掃除しにくい場所にもしっかりフィットします。清掃面に合わせて、ヘッドが密着するように動く構造になっています。拭きムラを抑え、スムーズにお掃除できます。1本の繊維を特殊な加工で分割させた「超極細繊維」をクロスにしました。繊維1本1本にエッジがついているので、従来の繊維が滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。クロスは洗ってくり返し使えるので経済的です。ガラス拭き用シートを取り付けて、窓ガラスのお掃除にも使用できます。付属のクロスの他、お手持ちの雑巾・シートを取り付けて使用できます。
商品タイプ本体(ヘッドのみ) 付属品クロス1枚 適合本体高所ワイパー F LL595、高所ワイパー FS LL598 材質(ヘッド)ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタル、(パッド)EVA樹脂、(クロス)ポリエステル・ナイロン 質量(g)約180 ヘッド高さ(mm)約90 適合サイズ(cm)(クロス・雑巾・シート)約30×20 拭き幅(cm)約30 ヘッド幅(mm)約270 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。
用途高所作業車への掲示に。 付属品50cmヒモ4本 トラスコ品番665-1240 材質ターポリン 取付紐固定 ハトメ数4 縦(mm)900 横(mm)350 表示内容高所作業中
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。 機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。 滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)24 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)エラストマー 標準質量(g/片足)480(26.0cm) 機能屈曲性、衝撃吸収 JIS規格JIS S級準拠 材質(先芯)鋼(S級準拠) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シーリングファン・高所モップ用のスペアモップ
材質モップ:ポリエステル 質量(g)79 拭き幅(cm)28
1個
999 税込1,099
当日出荷

シーリングファン・高所モップのヘッド。柄なしでも身近な所のお掃除に
材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール、モップ:ポリエステル 質量(g)195 全長(cm)32 拭き幅(cm)28 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。 機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。 通気性UP。メタルメッシュデザイン、メッシュ素材で通気性向上。 滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)24 材質(アッパー)PVC、メッシュ 材質(ソール)エラストマー 標準質量(g/片足)480(26cm) 機能屈曲性、通気性、耐滑性、衝撃吸収性 JIS規格JIS S級準拠 材質(先芯)鋼(S級準拠) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニット高所作業車両関係標識
エコ商品
文字内容高所作業車の安全運転心得 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-2081 質量(g)250 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×1 エコマーク認定番号20118001
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

高所作業車作業中の手すり挟まれ事故防止に便利な取っ手付き標識です
用途工事現場(高所作業車での作業)時の挟まれ事故防止に最適です 表示内容昇降時使用 取付け方法マジックテープ固定 縦(mm)190 横(mm)200
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

各種ヘッドを取り付けて高い所のお掃除ができる伸縮柄です。用途に応じて様々なヘッドに交換して使用できます。約106~258cmの間で柄の長さを自由に調整できます
用途高い所のお掃除に トラスコ品番562-6956 材質アルミ 長さ(mm)1060~2580 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

BAHCO(バーコ)高所作業用腰袋
高所作業用に考えられた腰袋です。 Dリングにランヤードを付けることが可能です。 ランヤード用ループ、リングが付いています。
ブラック 材質軽量ナイロン トラスコ品番470-9055 幅(mm)300 高さ(mm)300 質量(g)545 種類腰袋 奥行(mm)150
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

足袋靴に近いフィット感と屈曲性。もちろんJIS規格取得。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築、林業 ブラック 足幅3E 長さ(cm)約24(26.0cm) 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(ソフト) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)500(25.5cm) 機能屈曲性 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長靴
1足
9,398 税込10,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 寸法(mm)1800×600
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
セット内容1.9mタイプ(JAS2.0‐ZS190G)
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグ
ツールオーガナイザー:高所作業時にツールとアクセサリーを保護・整理。11個の鋼製Dリング:落下防止ツールの取り付け用に8個、クライミング用品へのバッグ取り付け用に3個 - 左利きにも対応。様々なアイテムを収納:仕切りのあるメインコンパートメント、ペンホルダー付きの書類/タブレットコンパートメント(DIN A5/10インチ)、4つのサイドポケット。コードレス電動工具用に外側の金属製固定クリップが2つ、内側の弾性ループが18個。多機能な蓋:工具を出し入れしやすいロール式、個別ラベリング用の面ファスナーパッチ付き。強力な合成繊維、内部がゴム製で汚れや泥はねを防止。5本のゴム足付きプラスチック補強ベースプレート。高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応。PPEなし=個人用保護具なし。
質量(kg)1.4 容量(L)12 耐荷重(kg)10 外寸(mm)W370×H250×D150
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

ライトバンへの積載が可能。作業床はストッパー付開閉タイプで、内側からの昇降が可能。 昇降時の出入りがしやすいよう踏ざんが上下にスライドします。 フックは操作が簡単なワンタッチロック式。脚部は設置面積が大きい樹脂製(エラストマー)端具。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
天板寸法(幅×奥行)(mm)920×500 最大使用荷重(kg)100 仕様脚部伸縮調整:最大29cm可能、本体枠寸法(芯々寸法):0.5×0.92m、外部支装着時:2.05×2.05m 設置寸法(mm)1.08×0.63 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)920
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合径(Φmm)60~160 トラスコ品番855-2052 材質工具鋼 全長(mm)520 質量(g)890 アズワン品番64-6803-11
1丁
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大口開き(mm)41 全長(mm)405 トラスコ品番837-0450 材質工具鋼 質量(kg)2
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷

ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
文字内容危険高所作業中 取付方式垂れ幕 材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷 エスコ品番EA983BD-1 寸法(mm)1500×450
1個
5,200 税込5,720
当日出荷

大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。 材質/仕上ターポリン 寸法縦(mm):900/横(mm):850 取付け方法穴12ヵ所 表示内容高所作業 必ず使おう 墜落制止用器具! ハトメ内径(Φmm)10
1枚
5,998 税込6,598
欠品中