35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高所作業に便利な延長ポールです。クイックロックシステムでスクイジー等のツールが簡単に脱着が出来ます。
用途ガラス、カガミの清掃 材質アルミ
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミポール(ショートタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等 シルバー 縮長(m)1.4 材質(パイプ)アルミ 材質(ジョイント)ABS樹脂
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業に便利な延長ポールです。クイックロックシステムでスクイジー等のツールが簡単に脱着が出来ます。
用途ガラス、カガミの清掃 材質アルミ
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドコーン、クランプ(スクリュー部)、グリップをより使い易くデザインされた新型のリーチポールです。
段数3
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所のランプ交換用セードキャッチャー。 ランプチェンジャーとの併用で高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換が可能。 高さ9mまでのセードをキャッチ。 足場不要・高所作業車不要。
セット内容セードキャッチャー(DLC-SC02)、ポール(DLC-SP76M) 質量(kg)(セード)2、(ポール)3 全長(m)(ポール)1.9~7.6 セード寸法(mm)885 適合径(Φmm)(セード)300~600 ポール径(Φmm)最大68.5
1セット
85,980 税込94,578
4日以内出荷

高所作業に便利な延長ポールです。クイックロックシステムでスクイジー等のツールが簡単に脱着が出来ます。
用途ガラス、カガミの清掃 材質アルミ 質量(g)960 長さ(cm)180~360
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

アルミポール DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
1本
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

「スカイポール TL-270」もしくは「スカイポール TL-370」の1段目ポールになります。
用途高所作業用ポール
1本
8,898 税込9,788
5日以内出荷

セイワ製「高所作業用ポール(スカイポール)」、「カーボングラスファイバーポール」に接続し、角度を付けることが出来ます。 ハンドルやポールの先につけるツールに角度を付けたい場合に使用します。 先の短いブラシジョイントは、負荷のかかる作業に適しています。
用途高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポール用補助パーツ 長さ(mm)180 質量(g)70 材質(本体)ナイロン樹脂
1個
3,500 税込3,850
欠品中

セイワ製「高所作業用ポール(スカイポール)」、「カーボングラスファイバーポール」に接続し、角度を付けることが出来ます。又、奥行(約20cm)のある場所に対応できます。 ハンドルやポールの先につけるツールに角度を付けたい場合に使用します。 先の長いクランクジョイントは、凹凸のある高所の清掃に適しています。
用途高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポール用補助パーツ 長さ(mm)340 質量(g)110 材質(本体)ナイロン樹脂 材質(パイプ)アルミ
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網目繊維が隙間に入り込み汚れを掻き取ります。 便利なヘッド可動タイプです。 伸縮ポール(別売)に取り付けて、高所作業が楽に行えます。
トラスコ品番787-8664 材質ワイヤー:ステンレス、毛:PP、グリップ:ポリアセタール 毛:グリーン 質量(g)約230 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×410×90
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

手の届かない掃除が困難な場所でも清掃ができる伸縮性ポール。 フレーム、パッドを変える事で用途に合わせた掃除ができ大変便利です。 高所の清掃に便利な伸縮ポール。 ハンドルとポールは、全てのフレームおよびフレキシフレームに対応。(ワンタッチで接続可能) 軽量で作業がしやすいアルミ製。MRIルームでの使用可。
材質アルミ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玉掛け作業や倉庫内作業をはじめ、手の届かない高所にケーブルを持ち上げたり、低く狭い場所のものを引っかける用途にも使用できます。 延長・伸縮ポールを組み合わせて作った手かぎタイプの伸縮棒です。 3段伸縮により短くすることも可能なため、狭い場所での取り回しも良好です。
全長(mm)460~940 質量(g)350 段数3段 縮長(mm)480
1個
17,980 税込19,778
欠品中

これまで専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
仕様●電圧:18V●電池容量:4.0Ah●チェーンタイプ(タイプ:90SG):34コマ●チェーンスピード:1.9m/秒●チェーンバー:200mm●最大切断(木材):Φ170mm●質量:約3.8kg●付属品:18V 4.0Ahリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ アズワン品番67-9141-59
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

高所の水拭きや吸水作業が楽にできる小型軽量タイプ。伸縮ポール、高所用アルミハンドルに取り付けることができます。
材質ハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)、プレート:PP、スポンジ:セルロース、グリップ:ポリアセタール 質量(g)305 幅W×全長(mm)170×330
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18 最大切断能力(mm)(木材)Φ170 チェーンスピード(m/s)1.9 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数1 質量(kg)3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番769-7678
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様チェンオイル自動給油(55mL) 長さ(mm)(ガイドバー)100 チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480] チェーン形式SC11-34(1/4インチ) 関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。 セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス 質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8 ストローク1500rpm 切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300 寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

スクイジーハンドルにセットし、ハイポールやモップに取り付ければ高所作業が可能に。 専用カバー付。 替刃は別売のナルビー製三枚刃をお使いください。
用途窓ガラスの清掃、水切り 幅(mm)120 材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×11×38
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他 材質樹脂、アルミ、スチール他 質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8 ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm 切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100 寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232) バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小枝から太枝までパワフル切断 作業はかどる充電式ミニチェンソー。ハイパワーの高トルクモーター搭載により高い粘り強さを実現。高負荷時もチェンロックしづらく、太い枝でも快適に作業できます。CS1210DD 20N ※SPF2"×10"横挽き切断時の最大推力。数値は参考値です。条件や材料により異なります。薄刃ソーチェン採用により低振動、低反発を実現。細い枝もスムーズに切断できます。ツールレスでソーチェンとチェンバーの交換が可能。質量 1.4kg (蓄電池BSL1220M装着時)。1充電当たりの作業量(目安):木材切断 約88カット ※。※材料:杉角材50×50mm/BSL1220M使用時。別売のポールアタッチメントに取付けることで高所の切断作業が行えます。別売ポールアタッチメント使用時の全長:1,525mm~2,095mm (蓄電池を除く)
用途木材の切断。庭木の枝うち。 仕様チェンオイル自動給油(55mL) 付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1、リチウムイオン電池(BSL1240M)×1、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL) 長さ(mm)(ガイドバー)100 電圧(V)10.8 チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480] チェーン形式SC11-34(1/4インチ)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

MPBSP-10 パワーバンド用スペーサー 未来工業 動画あり
パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。 高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M 材質樹脂製 使用温度(℃)-45~+85迄
1セット(10個)
529 税込582
当日出荷

軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)2
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&伸縮式ポールで、高所の剪定もラクラクにできる、充電式ポールヘッジトリマーです。 可動式ハンドルと肩掛けストラップ付で、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。 ヘッドの角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。 使用後はヘッド部分を脱着し、コンパクトに収納できます。 安全スイッチと運転スイッチを握ることで作動するダブルロックタイプ。 軽量で使いやすく、長時間使用しても疲れにくい。 両刃駆動式
仕様●刈込幅:254mm●全長:1430~1820mm●重量:2.3kg●切断径:11.5mm●ストローク数:1330回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:50分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、ストラップ、ブレードケース 電源タイプ充電式 アズワン品番65-2237-43
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

DIY用18Vバッテリー2.5Ahに対応し、力強い作業と、静かな作業を両立します。伸縮幅2100‐2600mmの伸縮ポールで高所の刈込にも最適です。43cmロングヘッジブレードで幅の広い刈り込みが可能です。ヘッド部分は135度の範囲で10段階調整機能で高所の刈り込みもはしごを使わずに行えます。アンチブロッキングシステムを搭載。ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いをヘッジトリマー本体が自己判断。負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止、モーターの損傷を防ぎます。ECP(Electronic Cell Protection)機能で電池を保護。オーバーヒート、過負荷や過放電のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をすべてシャットアウトします。フレキシブルバッテリーパックシステムは、ボッシュDIY電動工具18Vバッテリーであれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。『シニオンチップ』が作業環境にあわせてバッテリーエネルギーを制御し、最適なパワーと最大限の作業時間を実現します。
用途高所の生垣刈込み作業 付属品ブレード(本体組上げ済) 、ポール(2分割接続式) 、専用ショルダーベルト(非売品) 質量(kg)3.6(2.5Ahバッテリー装着時) 定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×200×2600 伸縮範囲(mm)ポール:2100~2600 刈込み幅(mm)430 連続使用時間(分)最大約45(2.5Ahバッテリー装着時) 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)1100 最大切断枝径(Φmm)16
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷