メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
次世代ハイブリット素材採用 強さと柔軟性を高次元で両立
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
材質外竿:FRP、外竿以外:カーボン・FRP、金具:SS400
先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ
長さ(cm)収納時:110
関連資料(1.1MB)
取扱説明書(0.17MB)
伸長(m)15
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。握りやすい大型グリップとジョイントを採用。
用途ハウスポール用伸縮ポール
全長L(mm)830~2050
トラスコ品番003-3669
材質ポール:ステンレス、グリップ:特殊ポリエチレン
質量(g)約672
1本
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)370
径(Φmm)30
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番301-8784
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ、PE
種類ハンドル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール
材質(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様3段式
全長(mm)1950~4800
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい。 引掛けやすい先端機構。 割れない尻金
用途天井裏・床下配線に
先端ライトなし、竿:M5ネジ
金具フック:DBF-F
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)約530~約1200
種類ハンドル
材質(柄部)アルミ
主な用途塗装用
縮長(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(mm)1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
手の届かない掃除が困難な場所でも清掃ができる伸縮性ポール。
フレーム、パッドを変える事で用途に合わせた掃除ができ大変便利です。
高所の清掃に便利な伸縮ポール。
ハンドルとポールは、全てのフレームおよびフレキシフレームに対応。(ワンタッチで接続可能)
軽量で作業がしやすいアルミ製。MRIルームでの使用可。
材質アルミ
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム
網目繊維が隙間に入り込み汚れを掻き取ります。
便利なヘッド可動タイプです。
伸縮ポール(別売)に取り付けて、高所作業が楽に行えます。
トラスコ品番787-8664
材質ワイヤー:ステンレス、毛:PP、グリップ:ポリアセタール
色毛:グリーン
質量(g)約230
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×410×90
1本
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
高所の水拭きや吸水作業が楽にできる小型軽量タイプ。伸縮ポール、高所用アルミハンドルに取り付けることができます。
材質ハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)、プレート:PP、スポンジ:セルロース、グリップ:ポリアセタール
質量(g)305
幅W×全長(mm)170×330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
玉掛け作業や倉庫内作業をはじめ、手の届かない高所にケーブルを持ち上げたり、低く狭い場所のものを引っかける用途にも使用できます。
延長・伸縮ポールを組み合わせて作った手かぎタイプの伸縮棒です。
3段伸縮により短くすることも可能なため、狭い場所での取り回しも良好です。
全長(mm)460~940
質量(g)350
段数3段
縮長(mm)480
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)2
軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm
切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100
寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
DIY用18Vバッテリー2.5Ahに対応し、力強い作業と、静かな作業を両立します。伸縮幅2100‐2600mmの伸縮ポールで高所の刈込にも最適です。43cmロングヘッジブレードで幅の広い刈り込みが可能です。ヘッド部分は135度の範囲で10段階調整機能で高所の刈り込みもはしごを使わずに行えます。アンチブロッキングシステムを搭載。ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いをヘッジトリマー本体が自己判断。負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止、モーターの損傷を防ぎます。ECP(Electronic Cell Protection)機能で電池を保護。オーバーヒート、過負荷や過放電のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をすべてシャットアウトします。フレキシブルバッテリーパックシステムは、ボッシュDIY電動工具18Vバッテリーであれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。『シニオンチップ』が作業環境にあわせてバッテリーエネルギーを制御し、最適なパワーと最大限の作業時間を実現します。
用途高所の生垣刈込み作業
付属品ブレード(本体組上げ済) 、ポール(2分割接続式) 、専用ショルダーベルト(非売品)
質量(kg)3.6(2.5Ahバッテリー装着時)
定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×200×2600
伸縮範囲(mm)ポール:2100~2600
刈込み幅(mm)430
連続使用時間(分)最大約45(2.5Ahバッテリー装着時)
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)1100
最大切断枝径(Φmm)16
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
軽量&伸縮式ポールで、高所の剪定もラクラクにできる、充電式ポールヘッジトリマーです。
可動式ハンドルと肩掛けストラップ付で、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。
ヘッドの角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。
使用後はヘッド部分を脱着し、コンパクトに収納できます。
安全スイッチと運転スイッチを握ることで作動するダブルロックタイプ。
軽量で使いやすく、長時間使用しても疲れにくい。
両刃駆動式
仕様●刈込幅:254mm●全長:1430~1820mm●重量:2.3kg●切断径:11.5mm●ストローク数:1330回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:50分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、ストラップ、ブレードケース
電源タイプ充電式
アズワン品番65-2237-43
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
関連キーワード