アルミ製の表示板なので熱に強いです。高温となる場所への設置に最適です。
用途工場等での安全周知に。
表示内容高温危険
取付ビス止め
材質アルミ
仕様取付穴左右2箇所
トラスコ品番184-1838
厚さ(mm)1
質量(g)120
縦(mm)120
横(mm)360
取付穴寸法(mm)2.5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配管表面温度約-45℃~120℃までOK。
仕様裏面粘着
材質アルミステッカー
文字内容高温注意
取付方式ステッカー
アルミ製の表示板なので熱に強いです。高温となる場所への設置に最適です。
用途工場等での安全周知に。
表示内容高温注意
取付ビス止め
材質アルミ
仕様取付穴上下2箇所
トラスコ品番184-1802
厚さ(mm)1
質量(g)120
縦(mm)360
横(mm)120
取付穴寸法(mm)2.5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質アルミ
寸法(mm)120×360×1
取付穴(mm)Φ2.5穴 左×1、右×1
アズワン品番64-7980-51
1枚
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
熱に強い
文字内容警告 高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
耐熱温度(℃)約-45~120
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。
トラスコ品番751-3810
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)25×50
質量(g)21
1セット(10組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
どこにでも貼れる便利なミニステッカー!熱に強い
文字内容高温注意
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
仕様裏面粘着
トラスコ品番743-6301
寸法(mm)50×50
質量(g)12
耐熱温度(℃)-45~120
1組(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ひと目で危険温度察知!50℃以上で赤い注意文字"HOT"可逆性
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。
直径(Φmm)37
表示1点表示
精度(℃)±1
耐熱温度(℃)100
変色温度(℃)50以上(赤い注意文字”HOT”)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
文字内容高熱危険
材質ラミプレート
エスコ品番EA983AC-50
厚さ(mm)1
寸法(mm)360×120
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
蛇口付近のタイルやステンレス板等に直接貼り付けるのに便利です。
取付方式ステッカー
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。
貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
1枚
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
種別注意
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
吹付用のステンシルプレートです。
ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。
材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)1
アルミ製の表示板なので熱に強いです。高温となる場所への設置に最適です。
用途工場等での安全周知に。
トラスコ品番183-8722
材質アルミ
厚さ(mm)1.0
取付ビス止め
質量(g)120
縦(mm)120
横(mm)360
表示内容高温注意
取付穴径(mm)2.5
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m)
最高温度(℃)500
温度制御方式マイクロプロセッサー制御
材質(天板)セラミック
保護クラスIP21
ガス・IHのグリル、オーブントースターで調理ができる、フッ素樹脂加工のオーブントースタープレート。パンと一緒にオーブントースターに入れられる、コンパクトサイズ。ハムと卵を一緒にトースターに入れるだけ。目玉焼きが簡単・キレイに焼けます。忙しい朝に大活躍!
持ち手が2ヵ所についているので、トースターやグリルから取り出す時も便利。そのまま食卓に運ぶこともできます。こびりつきにくいフッ素Wコート加工でお手入れラクラク。水洗いしても錆びにくいアルミ製。 清潔にお使いいただけます。
材質本体/アルミニウム 表面加工/(内面)フッ素樹脂塗膜加工 (外面)耐熱シリコン加工
質量(g)59
深さ(mm)調理部分:28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.9×17×3.8
使用上の注意ガスコンロ、電気コンロ、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターなどの「直火」では使用しないでください。内面に食用油をひいてご使用下さい。空焼き・高温での調理・長時間の調理はお避け下さい。グリル内の受皿に水を入れるタイプの場合は、グリルに水を入れてご使用ください。
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
文字内容高温危険
材質ラミプレート
エスコ品番EA983AC-3
厚さ(mm)1
寸法(mm)360×120
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
文字内容高温注意
取付方式ステッカー
材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様剥離紙付
エスコ品番EA983CC-92
寸法(mm)78×48
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
取付方式テープ付
材質アクリル透明
仕様裏印刷 テープ付
寸法(mm)60×40×2
ビルトインタイプの客室用のIHクッキングヒーターです。
客席に設置しやすい22mm薄型コントローラーを採用しています。
高温注意ランプなどの安全機能を搭載しています。
用途ビルトインタイプ客室用。
プレート寸法(Φmm)190
奥行(mm)360
高さ(mm)100
幅(mm)315
全般のなべが使える、どんな料理もこの1台で。従来のIHとは異なる革新的な超電導技術を使用。超電導現象を利用し、特定の温度まで冷却された物質が電気抵抗を失うことで食材を効率的かつ迅速に加熱することができます。これにより料理の時間を短縮し、エネルギー消費も削減が可能に。。専用のフライパンや鍋は不要。 IHじゃないからこそ多くの鍋が使えます。鍋の底の直径12~19cmまで対応。IH専用の鍋もOK。。簡単&楽ちん。 安定した火力でご飯がおいしく作れます。「クッキングモード」ボタンを押すだけ!6つのクッキングモードから選択が可能。。安全熱警告。 加熱プレートが熱くなるとリングの色が変わります。 ※【高温・やけど注意】円内の部分が発熱するため使用中は高温部に絶対に触れないでください。。自動OFFタイマー。 切り忘れ防止機能付き。自動OFFタイマーで安心調理。
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
コンパクトな薄型設計
トッププレート高さは10mmと低く、キッチン下はわずか80mmの薄型設計。キッチン全体に新たなスペースが生まれました。
静かな運転音
通電時の運転音は、37dBと大変静か。
充実した安全機能
切り忘れ防止や、やけど注意機能などの安全機能も充実。どなたにでも安心してご利用いただけます。
電圧(V)200
質量(kg)約7.0
直径(Φmm)(ヒーター)170
種類IHヒーター
消費電力(W)4000(2000×2)
温度調節範囲(℃)150~200(6段階、右ヒーターのみ)
火力調節6段階(150W相当~2000W)
脚付きでガス台の高さにフィットさせることで調理がラクになる!左右どちらのコンロでも1400Wの火力。26cmの鍋が使えるIH調理器です。※左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。。左右どちらのコンロでも最大1400Wの火力が使え、また鍋底12~26cmまでの鍋が使用できます(※1)。左右を気にせず調理することができ、大き目の鍋をお持ちの方や一度にたくさん調理したい方にも便利(※2)。※1 左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。※2 揚げ物モードを使用する際は、鍋底18~22cmまでの鍋に対応しています。。『脚付』で、ガス台の高さにピッタリフィットし、調理がラク!。IH調理器はガス台に設置すると、高さが合わず使いづらかったり、見栄えが悪かったりしますが、『KES-WL1456E-H』は脚が取付られるため、ガス台の高さにピッタリフィットし楽に調理ができます。。煮込み料理を美味しく仕上げる『煮込みモード』を搭載。弱い火力で自動でオンオフを繰り返しながら煮込みを行う「煮込みモード」を搭載。設定温度を一定に保ち、揚げ物最適な「揚げ物モード」も搭載。(※)煮込みモードは左コンロ、揚げ物モードは右コンロで使用可能。。7つの安全機能。・運転切り忘れ防止自動OFF:最後のキー操作から何も操作しないで、揚げ物は約60分経過、加熱調理と煮込み料理は120分経過したら、自動的に運転を停止します。・電源自動OFF:電源が入った状態(電源ランプ点灯)で、何も運転せずに操作しない状態が約5分以上続くと自動的に電源をOFFにします。・鍋なし自動OFF:鍋をはずすと加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・空焚き防止自動OFF 異常温度上昇防止:鍋底の温度が異常に上がりすぎたとき、電子音が鳴り、すぐに運転が停止します。・物発熱防止 自動OFF:ナイフ、フォークなどの小物の場合は加熱せず、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・鍋センサー機能:使える鍋、使えない鍋を自動検知します。(使えない鍋は、加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。)。・高温注意表示機能:トッププレートが高温のときに加熱ランプが点灯して高温をお知らせします。
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
形状短冊型標識
区分立入禁止関係
寸法(mm)120×360
厚さ(mm)1
8色から選べるIHクッキングヒーター
多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。
ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。
汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。
古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。)
見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg)3
消費電力(W)ヒーター:1300
定格電力(W)1300
定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85
口数1口
安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階
接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V
直径(mm)ヒーター:180
関連資料寸法仕様図(0.24MB)
火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
デザイン。大人クールでカジュアルさのあるデザインが魅力。付属金具やDEVICEロゴプレートを重厚感溢れるヴィンテージ風の艶消しブラックに、。飾りハンドルを取り付けることでコダワリの渋みをプラス。スペック。本体収納はA4サイズも余裕で入る大容量!。フロントにはオープンフラップポケットや、ファスナーポケット、。ペンさし等の小物の仕分けに便利な機能ポケットを装備。ガジェット感のあるデザインに機能性を詰め込んだ実用的なアイテムです◎。素材感。キャンバス生地を使用し、使い込めば使い込むほど味わいが出る逸品!。着用感。シーズンを選ばず使用でき、コーディネートに取り入れやすく使い勝手が良い。デイリー使いはもちろん、通勤通学にもピッタリです!
用途(キャンバス生地)。・強い摩擦を与えると、毛羽立ち・毛玉・繊維キズを起こすことがありますので注意してください。・キャンバス生地には繊維がもつれてできた「ネップ糸」という色のついた小さな糸の塊が稀にございます。これは素朴でナチュラルな風合いを出すための仕様で、不良ではございませんことあらかじめご了承下さい。(合成皮革生地)。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。(生地共通)。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。
材質ラミプレート
厚さ(mm)1
寸法(mm)120×360
T1S5 回転スタンド。【対応機種】T1 & M1シリーズモニター。 360°回転可能で、対面使用に最適。 無段階高さと角度調整。 VESA75規格対応。 アルミニウム合金製で、頑丈かつ安定性に優れています。 折りたたみ収納でき、持ち運びが便利です。 滑り止めシリコンパッド付きで、タッチ操作も安定します。※M1シリーズのモニターにはクイックリリース壁掛け金具(VESA 75)(別売り)を取り付ける必要があります。
その他注意事項:高さ調整範囲:約1.2cm~9.6cm(ブラケットの下端から)・本製品は火気や高温になる場所に近づけないでください。材質が変形したり、火災の原因となる恐れがあります。
付属品六角レンチとソケット×1セットM4ネジ(黒) ×4本ケーブルストラップ×2本
材質アルミ合金、ステンレス鋼、PC、シリコーン
色グレーブルー
質量(g)884
寸法261mm x 213mm x 50mm(W×H×D)
対応機種T151A、T131BM161H、M152H、 M141E※M1シリーズのモニターにはクイックリリースウォールマウントプレート VESA75(別売り)を取り付ける必要あります。
機能T1S5 回転スタンドは、T1シリーズのモニターに取り付け可能です。モニターの背面はVESA 75規格に対応し、スタンドのブラケットに固定できます。サポートアームを調整することで、モニターの高さと角度を変更できます。また、回転盤には360度回転機能があり、モニターを無段階で回転させることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V
質量(kg)約7.2
色ホワイト
直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170
種類【ヒーター】前、後:IHヒーター
消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500
定格単相200V(50/60Hz)-3000W
大きさ幅320×奥行き510×高さ122mm
コード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m
火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階
安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
白ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。ワイドスタイル。奥行きが確保できないキッチンに最適。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V
質量(kg)約7.2
色ホワイト
直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170
種類【ヒーター】左、右:IHヒーター
消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500
定格単相200V(50/60Hz)-3000W
大きさ幅320×奥行き510×高さ122mm
コード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m
火力調節【ヒーター】左、右:200W相当~1500W 6段階
安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
黒ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。ワイドスタイル。奥行きが確保できないキッチンに最適。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V
質量(kg)約7.2
色ブラック
直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170
種類【ヒーター】左、右:IHヒーター
消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500
定格単相200V(50/60Hz)-3000W
大きさ幅320×奥行き510×高さ122mm
コード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m
火力調節【ヒーター】左、右:200W相当~1500W 6段階
安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
黒ガラスデザイン。キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。コンパクトスタイル。1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。お手入れ。お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。
仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V
質量(kg)約7.2
色ブラック
直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170
種類【ヒーター】前、後:IHヒーター
消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500
定格単相200V(50/60Hz)-3000W
大きさ幅320×奥行き510×高さ122mm
コード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m
火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階
安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
関連キーワード