1,135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキャングリップ高演色ペンライト MATCHPEN R
コンパクトなペン型高演色ライトです。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。クリップ付きでポケットに収納できます。光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-7689 材質本体:アルミニウム 全長(mm)159 規格CIE(国際照明委員会)013.3-1995 外径(Φmm)19 保護等級IP30 明るさ(Lm)100 最大点灯時間2.5時間
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

電球の種類LED トラスコ品番114-7425 セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト 材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム 質量(g)300 外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

アルファーミラージュ高演色LEDペンライト MR-95
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。 従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)Φ17×100 質量(g)26 電源単4電池1個 光源チップタイプLED1個 明るさ(Lm)25 演色指数(Ra)95
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。スリムなワイドセードで明るく広い照射面。白色High/Mid/Lowの3段階照射で750・500・100ルーメンでの照射が可能。フレキシブルアームと360°回転セードで角度調整が可能。ワンタッチプッシュ式スイッチ。消費電力12W直下照度1900ルクス(35cm最大時)
用途高演色Ra97(JIS-AA形相当) 付属品ACアダプター(1.5m) 質量(g)810 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1000mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×400×420 光束(Lm)750 明るさ(Lm)約750~100 グリーン購入法適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g)1435 消費電力(W)12 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K)3000~5000 入力電流(mA)1000 光束(Lm)最大1800 アーム角度調整 明るさ(Lm)1800~350 グリーン購入法適合 直下照度(Lx)(40cm最大時):3800 演色指数(Ra)95 ブルーライトカット率最大30% 電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YC-95R 充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用 ・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です ・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様 ・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です ・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに 電球の種類LED 使用場所屋内 防水保護等級IP44(生活防水) 消費電力(W)10 マグネットあり セット内容ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書 材質PC/ABS 本体質量(g)約306 全光束(Lm)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268 光源Bridgelux×1粒 色温度(K)約5000 充電器出力5V/1.2A 充電器入力AC100~240V 電池寿命充放電サイクル回数約500回 電源タイプ電池式 光色昼白色 ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上 照射角度(°)約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

LG-190 ラルゴ 高演色ペン型ライト GENTOS 動画あり
ジェントスのペン型ライト ラルゴシリーズ。電池式高演色モデル。素材にアルミを使用した高級感のあるユニセックスデザイン。自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用。単4アルカリ電池x2本使用で240ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射、Ecoモード時は12時間の連続点灯。テールスイッチでON/OFF。テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品テスト用電池 質量(g)60 電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)約16.4×139.1 光束(Lm)240 明るさ(Lm)約240~40 照射距離(m)約88 連続点灯時間(時間)約2~12 IP等級66 落下耐久(m)1
1台
3,998 税込4,398
欠品中

サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
色温度(K)2500~6500 SPOT4500 全光束(Lm)50~500 照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000 保護等級IP65 質量(g)267 寸法(mm)185×38×26 連続使用時間(時間)2~20 充電時間(時間)4 付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル 危険物の類別非危険物
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト High/Mid/Lowの3段階照射で520・320・150ルーメンでの照射が可能 フレキシブルアームで角度調整が可能 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力6W、直下照度2380ルクス(30cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m) 質量(g)890 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC10V 0.6A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130.0×285.0×270.0 光束(Lm)最大520 明るさ(Lm)520~150 グリーン購入法適合
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LED三光色 COB LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)500(High)250(Low) 色温度2700-4500-6500 点灯時間約2.5時間 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36 質量(g)305 マグネットマグネット付き フックフック付き 仕様演色:96CRI+ アズワン品番64-9305-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Panasonic(パナソニック)高演色LEDミラーライト
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 標準タイプ 顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室 長さ(mm)620 質量(kg)1.4 取付壁面(横向き)取付専用 タイプ標準タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)11.7 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し 明るさFL20形器具相当 演色指数(Ra)93 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 演色指数(Ra)95 ライトユニット高演色
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具 埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格電圧(V)100~242 電源デジタルインターフェイス搭載電源 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95
1組
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LU-290 フルークス 高演色ペン型ライト GENTOS 動画あり
ジェントスのペン型ライト フルークスシリーズ 電池式高演色モデル。自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用。単4アルカリ電池x2本使用で20ルーメンの出力、8.5時間の連続点灯が可能。テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)46 電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)約15×132 光束(Lm)20 明るさ(Lm)20 照射距離(m)約9 連続点灯時間(時間)約8.5 IP等級64
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

Panasonic(パナソニック)高演色LEDミラーライト
エコ商品
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 スリムタイプ すっきりとした細型フォルムでさまざまな場所に設置可能。縦置きにも対応。
用途小型ミラーが並ぶ化粧室・スペースの小さい化粧室・BOX型試着室 長さ(mm)540 質量(kg)0.6 取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 タイプスリムタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)11.2 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 色(カバー)プラスチック:乳白 明るさFL20形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。コンパクトなペン型高演色ライトです。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。クリップ付きでポケットに収納できます。光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。 トラスコ品番696-1379 材質アルミニウム 全長(mm)148 消費電力(W)3 保護等級IP54 使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(付属) 光源色4500K 外径(mm)Φ16 明るさ(Lm)100 照射範囲10~70° 演色指数(Ra)CRI:95 最大点灯時間2時間 落下耐久(m)1
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。白色High/Mid/Lowの3段階照射で460・300・100ルーメンでの照射が可能。フレキシブルアームで角度調整が可能。ワンタッチプッシュ式スイッチ。消費電力6W直下照度1850ルクス(30cm最大時)
用途高演色Ra97(JIS一般形相当) 付属品ACアダプター(1.5m) 質量(g)580 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC10V 600mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×295×250 光束(Lm)460 明るさ(Lm)約460~100 グリーン購入法適合
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色(Ra95)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。 ブルーライトを30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。 フレキシブルアームで角度調整が可能。 伸縮可能なワイヤレス急速充電スタンド(Qi対応)搭載でスタンドに置いて充電も出来るので便利。 High/Mid/Low の3段階調光 600ルーメン~60ルーメン。 USBジャック付き(出力:5V/1A)。 直下照度1800ルクス(30cm最大時)。 ワイヤレス充電消費電力10W(最大時)。
用途色の再現性に優れ、目が疲れにくいデスクライト ホワイト 質量(g)約860 消費電力(W)24(最大時)、ワイヤレス充電:10 電源ACアダプター(入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC12V/2A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170.0×360.0×380.0 平均演色評価数(Ra)高演色95 光源チップタイプ白色LED×30個 JIS規格JIS A形相当 入力電流(A)2 充電方式伸縮可能ワイヤレス急速充電スタンド(Qi)搭載 アームフレキシブル 明るさ(Lm)約600(High)、350(Mid)、60(Low) 特性スマホスタンド付き 調光方式3段階調光 直下照度(Lx)30cm最大時:1800 電球の種類LED 調光の可否
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個 付属品ACアダプター 消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36 電源ACアダプター(入力 本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0 本体質量(g)(約)1017 入力電圧(V)DC12 入力電流(A)3 明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン 直下照度(Lx)(40cm最大時)1870 電球の種類LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個 付属品ACアダプター 消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36 電源ACアダプター(入力 本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0 本体質量(g)(約)1017 入力電圧(V)DC12 入力電流(A)3 明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン 直下照度(Lx)(40cm最大時)1870 電球の種類LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個 付属品ACアダプター 消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36 電源ACアダプター(入力 本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0 本体質量(g)(約)1017 入力電圧(V)DC12 入力電流(A)3 明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン 直下照度(Lx)(40cm最大時)1870 電球の種類LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷

スタンドライト、ハンドライトとして使える高演色ライトです。フック付きで吊るしての使用が可能です。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。マグネット機能付きです。クリップ付きでポケットなどに装着できます。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。高演色COB式LEDライトを採用しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-6207 幅(mm)60 高さ(mm)156 奥行(mm)38 消費電力(W)3.5 光源色4500K/6500K(2段階) 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)100/200
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フレキシブルアームで角度調整が可能 ワンタッチプッシュ式スイッチ クリップ式で厚さ4cmまでのデスクに対応 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m) 質量(g)275 電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×290.0×270.0 クリップ取付幅(mm)20~40 光束(Lm)最大320 明るさ(Lm)320 グリーン購入法適合
1台
2,998 税込3,298
欠品中

PELICAN(ペリカン)高演色LEDライト 3310PLCC
CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています。取り外し可能なベルトクリップ付きです。ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。
付属品ナイロン製ベルトクリップ トラスコ品番251-3070 材質本体:蓄光ポリカーボネート 全長(mm)156 電源(V)単3形乾電池(3個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(3個)付属 保護等級IPX8 色(本体)ライトグリーン(蓄光) 外径(mm)40 明るさ(Lm)378(強)/39(弱) 照射距離(m)196m(強)/62m(弱) 最大点灯時間8時間(強)/202時間(弱)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。明るさは無段階で調整可能です。フックとマグネットが内蔵されています。ランプヘッドは180°角度調整可能です。先端部にはトップライトがついています。付属デュフューザーを取り付けると光が柔らかく拡散します。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1376 材質プラスチック 幅(mm)58 高さ(mm)188 奥行(mm)26 電圧(V)3.7 消費電力(W)8 保護等級IP65 バッテリー容量(Ah)2600 光源色2500~6500K 充電時間(時間)4 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)50~500 照射範囲80° 演色指数(Ra)CRI:95 最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時) 落下耐久(m)1
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フレキシブルアームで角度調整が可能 ワンタッチプッシュ式スイッチ 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m) 質量(g)460 電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.0×280.0×225.0 光束(Lm)最大320 明るさ(Lm)320 グリーン購入法適合
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色(Ra92)LEDにて太陽光に近い自然な光とHCLLEDを使用した高齢者向けデスクライト。HCL(HumanCentricLighting=人間中心の照明)LEDにて白色が黄ばんで見えるのを防ぎ、ハイコントラストで【くっきりとした見えやすさ】を実現。取り外しと回転が可能な2本の発光ユニットを含む全7箇所の可動域によってあらゆる角度の照射が可能。フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい。触れるだけのタッチセンサー式スイッチで白色1100~60ルーメンの無段階調光(最大は2本点灯時)。スポット照明用に電球色ダウンライトも搭載(120ルーメン)。45分オートOFF機能搭載。USBType-A&Type-Cの給電ポートを搭載し、タブレット等の急速充電に対応。デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)。消費電力35W。直下照度615ルクス(62cm光源ユニット2本点灯最大時)
用途高演色Ra92(JISAA形相当) 付属品クランプ、ACアダプター(1.5m) 質量(g)823 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC13.5V 2.66A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード1個】 約434×16×33、【アームA】約 36×440×16、【アームB】 約36×337×16、【アームC】 約36×269×16、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5 光束(Lm)1100 明るさ(Lm)約1100~60 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載 フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm) 消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m) 質量(g)1014 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5 光束(Lm)最大700 明るさ(Lm)700~200 グリーン購入法適合
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

高出力なLEDと特殊樹脂レンズを採用により平行光線に近い光を出せるように開発されたコードレスライトです。光沢面の異常な状態(自動車の磨き痕など)を簡単に目視することができます。検査対象と1mの間隔をあけると直径約1mの均一な照射面をつくります。オプション品のカラーフィルターを使用するとさらに見やすくすることができます。オプション品のDH-01を使用すると目視することが難しかったクスミ・汚れなども見ることができます。
用途光沢面の傷の検査。自動車のボディのポリッシャー痕の検査。樹脂成型製品の傷やヒゲの検査。塗装のムラや透けの検査。ガラス面の汚れや傷の検査。ギアなどの切削面の目視検査。 仕様演色性:Ra95 幅(mm)100 全長(mm)283 高さ(mm)283 奥行(mm)73 電源(V)DC7.4 消費電力(W)12(MAX) ヘッド径(Φmm)100
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GZ-133 ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOS 動画あり
GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個 付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時) 本体質量(g)(約)230 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0 使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約6 使用場所屋外 マグネット背面マグネット付、フックスタンド付 明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時) 特性照射角度 150° 照射距離(m)(約)38(最大時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時) 落下耐久(m)2
1台
7,998 税込8,798
欠品中

LEDデスクライト クランプ式 幅52cm Ra97 45分タイマー機能 コイズミファニテック 動画あり
高演色性LED素子「SunLike」搭載 自然光に近い光のLEDデスクライト
用途ライト アーム長さ(mm)320(上アーム)、367(下アーム) セード寸法(mm)520 主材質灯体:ABS樹脂、アーム:鋼鉄 アルミニウム アーム角度調整
1台
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)高演色LEDハンドライト
マグネット付き、フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LED(CRI96)を採用しております。コンパクトなサイズでありながら、高輝度を実現しました。持ち運びやすく、狭いスペースでも扱いやすいです。衝撃や振動に強く、過酷な作業環境でも安心して使用できます。
用途様々な作業に最適 寸法(mm)約258×58×45 質量(kg)約0.45 電源充電式リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 入力USB-C・5V-1.5A 対応スポットライト(lm):200 発光色LED:電球色・昼白色・昼光色 色温度(K)6500 使用可能温度範囲-10~40℃ フック対応 充電時間(時間)約4.5 モード点灯:(無段階調光) 最大800Lm 使用場所屋内屋外 マグネット対応 明るさ(Lm)200 (スポットライト)/750 (電球色)/800 (昼白色)/800 (昼光色) 防水保護等級IP54、耐衝撃:IK07 電球の種類LED 点灯時間(時間)約10 (スポットライト)/約3 (電球色)/約2.5 (昼白色)/約2.5 (昼光色)
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷

電球の種類LED セット内容ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの 材質フィルター:アクリル、ホルダー部:ゴム 厚さ(mm)22 質量(g)69 ホルダー径(mm)外径:Φ110、内径:Φ95
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高演色LEDミラーライト
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 標準タイプ 顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室 長さ(mm)1210 質量(kg)2.6 取付壁面(横向き)取付専用 タイプ標準タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)22.8 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し 明るさHf32形定格出力器具相当 演色指数(Ra)93 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直射日光と同じような光を発します。同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。
トラスコ品番365-3850 幅(mm)100 高さ(mm)600 奥行(mm)72 電源(V)AC100 消費電力(W)20 電源コード(m)5 光源20WLED
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により平行光線に近い光を出せるよう開発されたライトです。光沢面のキズなどの異常状態を目視しやすくできます。製品はライトヘッドと電源ユニットだけなのでお客様のご使用になりたい場所にネジや別売りのマグネットベースなどを使用して直付けできます。検査対象から1mの間隔を取ると直径約1mの均一な照射面ができます。調光ボリューム付きで対象の色・反射光の強さ・検査環境の明るさなどに応じてライトの明るさを
トラスコ品番365-3851 幅(mm)100 高さ(mm)135 奥行(mm)72 電源(V)AC100 消費電力(W)20 電源AC100V 電源コード(m)5 光源20WLED
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 250形 Φ150 拡散 5000K 白
エコ商品
【本体】NDN28665W+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2050lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:110.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 250形 Φ150 拡散 2700K 銀
エコ商品
【本体】NDN28669S+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:1800lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:91.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 250形 Φ150 拡散 3000K 銀
エコ商品
【本体】NDN28668S+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:1890lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:95.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高演色ダウンライト 250形 Φ150 拡散 3000K 銀
エコ商品
【本体】NDN28668S+【電源ユニット】NNK25010NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:1890lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:101.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷