233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬度を高く設定・耐摩耗性に優れています
用途コースレッド・ボードスクリューやステンレスねじ等の硬いねじに最適です 熱処理区分X 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり
1セット(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 動画あり
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に 軸径(Φmm)6.35 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 材質ダイハード鋼 先端サイズ2 先端形状プラス(+) ビット両頭・Aタイプ 熱処理区分DX
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA
呼称B39 熱処理区分H(高硬度) 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭
1パック(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のギザ食い込み機能でネジ頭のつぶれを防止します。
用途電動・充電・エアードライバー用 種別ビット 材質特殊鋼 先端形状プラス(+) 熱処理区分H(高硬度) 両頭機能両頭
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

充電・エアードライバーに取り付けるだけで。トーション効果が得られます。高硬度ビットとの組み合わせで、折れに強く。磨耗が少ない理想の組み合わせが実現します。
トラスコ品番371-2711 セット内容トーションビットホルダー/1個、高硬度ビット(+)2×45/1本 質量(g)41 ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持) 刃先マグネットあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。 先端形状プラス(+) セット数10本 レッド パックジッパー 両頭機能両頭 刃先マグネットあり 先端サイズNo.2 差込角対辺(mm)6.35
1セット(10本)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。ヨコタ製 YD-3・4・400SC
種別ビット 熱処理区分H(高硬度) 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

龍靭ビット ANEX 動画あり
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。
用途。ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。 仕様丸軸径(mm):4.5 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ+2 硬さHRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)強鉄ビット
新鋼材採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました。 様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、カケにくい新しいトーションビットです。
1パック(2本)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。
用途極小ねじ用 種別ビット 材質工業用特殊鋼材 全長(mm)85 先端サイズNo.0 許容トルク(N・m)1.47 表面処理高精度表面加工仕上げ 先端形状プラス(+) 刃先形状+0 硬度HRC58 差込サイズ(Φmm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)100 質量(g)95 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-65 入数5本 両頭機能片頭
1本(5本)
1,730 税込1,903
翌日出荷

ABRM5-2130 黒龍靭ビットタフ5本組 ANEX 動画あり
全長130mmの5本組が追加。 高硬度、高靭性。 最高硬度HRC62.5。 摩耗に強く、良好なネジ嵌合が持続します。 40Vインパクト対応(18Vにも対応)
全長(mm)130 先端サイズ+2 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 刃先の谷間の長さを短くし4枚の羽根の厚みを厚くして強度アップした重作業用。ネジ径4mmのサッシネジに最適です。
用途サッシネジ、タッピングネジ 建築、設備、板金 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭
1セット(10本組)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。段付きビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)100 サイズ(+)NO.2 タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
639 税込703
当日出荷

ゴールドビット モノタロウ 動画あり
ホルダーに収納したビットセットです。 ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。 マグネットタイプです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 刃先マグネットあり 材質S2 刃形+ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭
1セット(10本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。段付きビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)65 サイズ(+)NO.2 タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
549 税込604
翌々日出荷

耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。両頭ビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)65 サイズ(+)NO.2 タイプ両頭ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
399 税込439
当日出荷

耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。両頭ビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)110 サイズ(+)NO.2 タイプ両頭ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
529 税込582
当日出荷

1パック(2本)ほか
535 税込589
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高硬度・高靭性。先端が見やすい両頭スリムタイプ。摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレ抑制。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付きけに。マグネット付き。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。RoHS2適合品。
材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP 全長(mm)85 サイズ(+)#2 質量(g)82 硬度最高:HRC 62.5 シャンク径(inch)六角:1/4” (6.35)
1パック(5本)
1,470 税込1,617
3日以内出荷

マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP サイズ#2 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
2,560 税込2,816
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1 材質アルミニウム合金 サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm 質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85 差込角(mm)六角:6.35、丸:7 耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)85 質量(g)160 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-68 入数10本 両頭機能両頭
1袋(10本)
2,720 税込2,992
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)120 質量(g)110 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-66 入数5本 両頭機能片頭
1本(5本)
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)65 質量(g)115 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-67 入数10本 両頭機能両頭
1袋(10本)
2,440 税込2,684
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)82 質量(g)80 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-64 入数5本 両頭機能片頭
1本(5本)
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)120 質量(g)47 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-62 入数2本 両頭機能片頭
1本(2本)
895 税込985
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)100 質量(g)40 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-61 入数2本 両頭機能片頭
1本(2本)
730 税込803
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)82 質量(g)34 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-60 入数2本 両頭機能片頭
1本(2本)
660 税込726
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)110 質量(g)225 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-69 入数10本 両頭機能両頭
1袋(10本)
3,050 税込3,355
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)65 質量(g)28 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-59 入数2本 両頭機能片頭
1本(2本)
595 税込655
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)65 質量(g)65 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-63 入数5本 両頭機能片頭
1本(5本)
1,380 税込1,518
翌日出荷

高トルク作業用プラス両頭ビットです。 標準硬度。
全長(mm)200 トラスコ品番807-2098 材質特殊工具鋼 質量(g)51 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) ビットへクスウェーブビット 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能両頭
1セット(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
先端形状プラス(+) 本数5 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(5本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
1セット(5本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
用途奥まった箇所、狭い箇所に最適 差込角対辺(mm)六角軸6.35 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 仕様インパクトドライバー6.35六角軸 材質S45C 全長(mm)90
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)