防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド!
一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
スモールローラーだけでなく、ミドルローラーやコテバケローラーなどにも使用するハンドルです。
こんなお得な商品も!
ペール缶 フタ・バンド セット
モノタロウ
¥899
税込¥989
ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
仕様バンド(外レバー式)
材質SPTFS/0.34t
高さ(mm)12
容量(L)ニス引きペール缶20用
内径(Φmm)285.2
外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)
材質(パッキン)天然ゴム
材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプフタ+バンドのみ
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
溶剤に強いローラー!
サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。
幅広い用途に対応します。
毛丈が長く含み量が多いので粗面や多量塗布にお奨めです。
用途粗面・多量塗布
タイプ長毛
毛丈(mm)23
材質(ローラー部)アクリル+ウール
芯径(mm)16
対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
主な用途粗面用
塗膜防水のプロ!高粘度系塗材に最適
高翔イチオシの新素材ローラー!
水系・溶剤系ともに中~ 高粘度塗材の含みが良好 !
斜面・立面用のダレにくい粘調塗材も効率よく塗布できます。
用途一般・多用途
タイプ中毛
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)特殊ナイロン
芯径(mm)16
対応溶剤◎、強溶剤◎、弱溶剤◎、アクリル◎
薄口なのに適度なコシ!
木材のつや出しや、仕上げ用のニスのことを「ラックニス」と呼ぶことから、この名がついたそうです。
元々はニス刷毛の一種です。
形状は目地刷毛をコンパクトにしたような感じです。
細かい作業に向いています。
馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。
用途細部・狭部・多用途
毛丈(mm)40
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)6
ならし作業に!
ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。
旧名称「ウレタンカットベラ」
白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。
長さ(mm)500
奥行(mm)120(60)
角度(°)カット:約27
刃幅(mm)500
層厚(mm)バッカー(最大):30
毛抜けがほとんど無く耐溶剤性抜群!
ローラー外径が大きく、床や壁など平坦な広い範囲の塗装に適しています。
水系・溶剤系、双方の塗料に対応できるポリエステル毛質のイメージの変わるつかい良さ !
SORAのイメージ・スカイブルーボディです。
用途一般・多用途
適合溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎
タイプ中毛
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)42
主な用途一般・多用途
表面フッ素加工で作業性・お手入れ共に良好!
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途塗料などの材料の混練に
クロス貼りの際の押えとして
刃厚(mm)(柄元~刃先)1.25~0.4
独創の技術と先進デザインをまとった脱気筒登場 !
脱気筒に新たな価値を創造し、各種防水工法のクオリティアップに貢献します。
外筒パイプは三点支持スライド式を採用(特許申請済)
任意の高さに設定可能で、最大55mm厚までの防水工法に対応。
外筒デザインにナチュラルリブを採用
高度な意匠と堅牢性を獲得(意匠登録済)
アルミニウム合金製で耐久性・信頼性抜群
付属品ステンレス製アンカープラグ4本付属(SPS 5-35S 使用・ドリル径:5mm)
材質(本体)アルミ合金(アルマイト加工)
外形寸法(mm)180×163×221
可動範囲(mm)筒上下可動:約60
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ495mm、ゴム2mm+バッカー20mm)。用途に応じて6種類の硬さを選べる !。バッカー3種類、ゴム3種類の硬さの組合せ !
硬さゴム:黄色(柔らかめ)、青色(黄色よりわずかに硬め)、緑色(硬め)、(バッカー)白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。
国内自社工場製造商品
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
平・クシ目、二刀流のプラ刷毛
1枚で平型・クシ目型、両方の機能
作業効率アップ !
腰が硬く、強めのシゴキが必要な時に便利。
幅(mm)300
厚さ(mm)3
溝幅(mm)(クシ目型)10
毛材ポリプロピレン
溝深さ(mm)(クシ目型)5
1枚
¥679
税込¥747
翌々日出荷
塩ビシートの超高速ハンドカッター!
治具・下敷き・刃の機能が一体化!!
出入隅部をノンストップで素早くカット!!
シートに刃先を入れ、壁際に治具を沿わせ引き切るだけのシンプル操作 !
オリジナル刃の特殊加工により下敷きいらず!!
カッターに治具を装着することで充て定規いらず!!
安全・高品質・スピーディなカット作業を実現 !
特殊形状刃で下地シートを傷つけない
コンパクトで左右関係なく使える対称設計
充て定規となる治具は片側微調整可能
カッターボディのみでシート切り出しも可能
錆びにくいオールステンレス製
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質ブリキ
高さ(mm)天蓋:10
容量(L)8
内径(Φmm)天蓋:224.5
外径(Φmm)天蓋:242.6
寸法(Φmm)天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8
高さH×直径(mm×Φmm)255×246
商品タイプフタ/バンド付
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
白色塗装の半切リペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式)
材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t
高さ(mm)天蓋:12.5
容量(L)13
内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2
外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)
高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75
材質(パッキン)天然ゴム
材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプフタ/バンド付
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シーリングガン部品
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。
シーリング材のならしや仕上げベラとして。
塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。
クロス貼りの際の押えとして。
刃厚(mm)1.25~0.5
柔らかく塗料の含みが良い!
名前の通りニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。
やわらかな毛質で仕上げなどに向きます。
羊毛の中でも特に細い部分を使用しています。
仕上げや、繊細な作業に適しています。
用途一般・多用途
毛材細羊(柔らかさが特徴です)
適合塗料低粘度
毛厚(mm)10
ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。
一般的な無地ペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t
容量(L)20
内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5
ハンドル径(Φmm)3.75
外径(Φmm)底:276.0±1.5
高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線
商品タイプペール缶のみ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ブリキ
高さ(mm)本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22
容量(L)6
外径(Φmm)天蓋:220
寸法(Φmm)天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3
高さH×直径(mm×Φmm)203×220
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9
面取りR4
商品タイプかぶせフタ付
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える!
各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。
材質胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン
危険物の類別非危険物
1箱(25本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
少し硬めのニトリルゴムローラー。
ベアリング入りで滑らかに回転し、しっかり押さえ込めます。
材質ニトリルゴム
硬度40°(※ゴム用硬度計)
この商品はTSオリジナル商品です。
材質ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール
全長(mm)245
木製なのでモルタルのスベリを抑えます。
鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。
材質木
肉厚ステンレス製 !
ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 !
確かな品質の純国内生産商品 !
材質SUS304ステンレス
内寸(mm)ネット部:10×10角
豚毛を植毛したスパイラル型
積層・脱泡作業に欠かせないローラーです!
ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。
用途脱泡専用
タイプスペアーのみ
毛材豚毛
TSボトル刷毛がフルモデルチェンジ!
ノズル部を軽くて丈夫なアルミ素材に変更することにより、耐久性と施工性を向上させました。
また、刷毛部は先端に向かって斜めカット加工し、施工面の角度(スキマ)にジャストフィットします!
さらに容器は溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。
セット内容刷毛ノズル、ボトル3種(180ml・300ml・400ml)、プラスチックノズル
毛丈(mm)45
毛材白豚毛
毛厚(mm)10
刷毛幅(mm)35
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載!
さらに水通りを良くするデザインに改良!
ヨコ置き型ドレンに使用できます。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
カートリッジガン専用ノズル
標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
材質ポリエチレン
サイズショート(10.5cm)
危険物の類別非危険物
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
硬質と軟質の間の硬さ
柔らかすぎず、硬すぎず、ほどよい硬さとコシの強さ!
用途塗膜材塗布、クロス均し、液状・パテ状材料の掻き出しなど
シンプル&スタイリッシュ!
SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました!
トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ!
設置後の美観も優れています。
全高を低く、筒部をスリムにしました。
シンプルで頑丈な構造!
現場での組み立てが不要!
優れた耐久性!
SUS-304 オールステンレス製
空気を集めやすいドーム型ベース
ステンレス製プラグアンカーを採用!
オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。
材質SUS-304
タイプLSドーム型ベース
全高(mm)178
ベース径(Φmm)190
ベース高(mm)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載!
さらに水通りを良くするデザインに改良!
ヨコ置き型ドレンに使用できます。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
シンプルなのに画期的なジョイント!
木柄のローラーを伸縮ツギ柄等のPC柄用のツギ柄で使いたい・・・
そんな時の為のジョイントです。
ゴムローラー(ベア無)とPC柄の接続にも使えます。
全長(mm)125
タイプ蝶ネジ止め式
接続形状丸棒状物:外径:15~24mm、角棒状物:一辺13mm角以上、断面対角線24mm以内
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
ワンタッチで脱着できるZ型ハンドルを各サイズでご用意しました!
サイズが同じであればFA-Zローラー・FAS-Zローラー・脱泡ローラースパイラルにも使用出来ます。
カートリッジガン専用ノズル
標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
危険物の類別非危険物
オリジナル商品のヒット作!
3種類のスペアーを簡単に付け替えられるドライワイパー仕様
寸法(mm)ハンドル接続部:100
VPジョイント姉妹品!刷毛とツギ柄のジョイントに!
お手持ちのPCツギ柄に取付可能!
取付許容範囲:刷毛の柄の厚さが4~15mm、幅30mm程度までのもの
色々な、ねじ込み式ツギ柄が利用できます。
外寸法(Φ×Hmm)28(最大36)×125
取付口W32×H15(mm)
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
接着剤の塗布やならし作業に!
ポリプロピレン製でコシが硬く、強めのコシが必要な時に便利。
厚さ(mm)3
全幅(mm)300
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ