皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
オニヤンマは害虫たちの天敵!カバンに帽子に洋服につけるだけ。スズメバチ、蜂、アブ、ブヨ、カメムシ、ガ、蝶々などに。安全ピン、クリップ、ストラップの3WAY仕様。安全ピンで帽子や服につけて。ストラップで吊り下げて。クリップで帽子や服、カバンに止めて。薬剤を使わず天敵効果を利用した虫除け対策
用途オニヤンマ 虫除け トンボ アクセサリー クリップ ストラップ アウトドア キャンプ
材質本体、はね:PVC
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×11×3.1
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、。研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!。2:チタンコートで3倍長持ち!
用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。
粒度#200
幅(mm)(ダイヤモンド)20
厚さ(mm)0.8
寸法(Φmm)100
手軽にバリ取り!。皮ポンチ直径3mm~17mmの刃研ぎに!。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りにも!
用途皮ポンチの刃研ぎに。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りに。
アズワン品番64-9643-71
対応サイズ(Φmm)3~17
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
用途ステンレス・ガルバ・難削材・一般鋼材・軽金属・アルミ・プラスティック・銅・木材などの穴あけ作業に。
材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
1:抜群の切削力と研掃力!。2:完全なバランス!。3:メーカー従来品と比較し、長寿命!(約2倍)
ねじ径M10×1.5
外径(mm)85
ワイヤー径(Φmm)0.3
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途ステンレス・一般鋼材の研削、バリ取り等に。
粒度WA40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
呼び寸法(mm)(直径×軸石長)20×38
適合材ステンレス
PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち!
メーカー開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応!
先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP!衝撃に強い!
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木材等の穴あけ作業に。
仕様ドリル本体:チタンコーティング / ドリル先端:シンニング加工(3.0m以上)
セット内容2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0
1セット(10本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
メーカー比1.5倍の大型チップを採用し、長寿命で切れ味が抜群です。
厚さ(mm)1.25
材質(台金)高級炭素工具鋼
穴径(Φmm)25.4
材質(チップ)高硬度特殊チップ
4面研磨で切れ味抜群!
切れ味・耐久性・安全性に優れた埋込Z型チップ
用途一般草刈り・山林下刈り
材質(台金)高級炭素工具鋼、(チップ)タングステンカーバイト
穴径(Φmm)25.4
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~+120
こんなお得な商品も!

六角軸ワイヤーブラシセット
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。
セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ
材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート
寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25
質量(g)410
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸(mm)六角軸6.35
アズワン品番64-3243-42
線径(mm)0.3
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1:どんな加工物にも繊細に対応する!。2:六角軸でインパクトドリルにもワンタッチ取り付け!
用途焼入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削に。金型の保全、補修、バリとりに。
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。強靭設計で頑丈なボディ。
用途ステープル打ち作業に。
幅(mm)対応ステープル入肩:10~12
全長(mm)170
質量(g)560
アズワン品番64-9645-69
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こしが強く使いやすい
用途テーパーピン、ノックピン脱着や狭い所の作業に
寸法(mm)H190×W52×D113
1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます
2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利!
3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに!
材質M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
穴あけ能力(mm)鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~120
【プロから趣味まで手軽に多用途研磨!】。インパクトにワンタッチ取付!研磨・刃研ぎが簡単便利に!。六角軸なので、インパクトに取り付けて現場で素早く研磨・刃研ぎができます!。素材は、工業用ダイヤモンド#400を使用。従来品は取付部のネジが緩みやすかったが、特殊スプリング構造で強靭構造!
用途鉄・超硬製品・貝殻・ガラス・樹脂・陶磁器の研磨に。ドリル・チップソー・各種刃物の刃研ぎに。
メーカー独自の精密研磨で竹・雑木が楽に切れます。硬い物を切るのに最適。
穴径(Φmm)25.4
ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。
用途革の穴あけに。
全長(mm)165
質量(g)100
適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。
用途穴あけ前のセンター打ちに。
材質HRC55±1
全長(mm)125
質量(g)61
アズワン品番64-9643-66
1個
¥619
税込¥681
10日以内出荷
【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】。数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!。POINT2:刃の寿命が長くなる!!
用途皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。
使用方法1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。
材質国産堅木
厚さ(mm)約30
寸法(mm)約90×90
質量(g)約173
アズワン品番64-9643-70
1枚
¥849
税込¥934
3日以内出荷
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。
用途革手縫い工具。
材質炭素工具鋼
刃数1本刃
全長(mm)107
質量(g)20
刃先形状菱目
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。
材質炭素工具鋼
刃数4本刃
全長(mm)119
質量(g)40
刃先形状斜目
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。
用途穴あけ前のセンター打ちに。
材質HRC55±1
全長(mm)150
質量(g)72
アズワン品番64-9643-67
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
特許。ストッパー付で、突き抜け防止・作業効率UP!折板屋根2枚重ねOK!。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続!。長寿命!特殊3枚刃切削!
用途折板屋根用(ルーフデッキ)用、ルーフボルトの穴あけに。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミもOK!
材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
全長(mm)75
段数なし
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
表面処理コバルトコーティング
段幅(mm)なし
穴あけ寸法(Φmm)12.5
アズワン品番64-9644-63
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。
全長(mm)112
質量(g)106
刃先形状L型
刃のサイズ(mm)W40×H20
アズワン品番64-3240-92
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。
全長(mm)112
質量(g)169
刃先形状V型
刃のサイズ(mm)W40×H35
アズワン品番64-3240-88
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。
全長(mm)112
質量(g)132
刃先形状V型
刃のサイズ(mm)W35×H30
アズワン品番64-3240-87
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。
用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。
材質炭素鋼S55C
全長(mm)100
質量(g)31
穴サイズ(mm)4×5
アズワン品番64-9643-69
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。
材質炭素工具鋼
刃数4本刃
全長(mm)113
質量(g)37
刃先形状菱目
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。
全長(mm)112
質量(g)12
刃先形状L型
刃のサイズ(mm)W50×H15
アズワン品番64-3240-94
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。
全長(mm)112
質量(g)118
刃先形状U型
刃のサイズ(mm)W37×H17.5
アズワン品番64-3240-90
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。
全長(mm)112
質量(g)106
刃先形状U型
刃のサイズ(mm)W32×H15
アズワン品番64-3240-89
1個
¥4,198
税込¥4,618
13日以内出荷
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。
全長(mm)112
質量(g)116
刃先形状V型
刃のサイズ(mm)W30×H25
アズワン品番64-3240-86
1個
¥4,298
税込¥4,728
13日以内出荷
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。
材質炭素工具鋼
刃数4本刃
全長(mm)115
質量(g)38
刃先形状平目
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。
用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。
材質炭素鋼S55C
全長(mm)100
質量(g)23
穴サイズ(mm)3×4
アズワン品番64-9643-68
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。
全長(mm)112
質量(g)106
刃先形状L型
刃のサイズ(mm)W40×H15
アズワン品番64-3240-93
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ