181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所に RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。 材質PVC テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。
用途工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。 質量(g)300 1巻長さ(m)10
1巻
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品高輝度反射テープ
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。車両だけでなく自転車、三輪車、ランドセル、ヘルメット、などに取り付けて安全性向上に!
用途夜間の安全確保、視認性向上などに。 材質PVC テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.35 剥離紙あり
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性 平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ 従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性
用途車両用 厚さ(mm)約0.2(剥離紙除く) タイプロールタイプ テープ幅(mm)50 基材PET 構造単層 耐衝撃性素板に追従して凹む 耐水性高圧洗車機 OK 反射素子超微細マイクロプリズム 反射有効面積(%)99(金型ラインを除く) 施工性2次曲面OK 加工性コンピューターカットOK
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。注意喚起に最適です。高輝度タイプなので夜間の視認性に優れています。
厚さ(mm)0.22 材質/仕上ポリエステル樹脂フィルム 長さ(m)10 特性高輝度反射
1巻
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。柔軟性があり、曲面にもよくなじみます。
用途夜間の危険標示に
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 質量(g)110 長さ(m)10 剥離紙あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。 厚さ(mm)0.6 タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.22MB)
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。 独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。
用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。 材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム 幅(mm)50 質量(g)920 番号NETIS登録番号:KT-100087-VE 1巻長さ(m)45.7 耐候性垂直面約10年 反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ
エコ商品
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。 厚さ(mm)0.46 イエロー×ブラック 長さ(m)3 基材アルミホイル 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ色が濃いブラウン色で貼った場所の景観を損ねません。ライトがあたると白く反射して光ります。明るく反射する超高輝度マイクロプリズム反射材を使用。離れた場所からでもよく目立ちます。
用途ポール、門扉、自動車、ヘルメットなどの平らな面に。 ダークブラウン 幅(mm)19 長さ(m)0.3 材質ポリエステル(マイクロプリズム加工)、アクリル系粘着剤 質量(g)3 品番AHW303 アズワン品番65-1331-50
1巻
599 税込659
当日出荷

柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。 材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.26 長さ(m)5 分類梱包用品 粘着力(N/25mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラックやトレーラー向けに設計されています。 ECE104、ClassC適合・Eマーク入。 単層構造により、端部シーリングが不要。 初期再剥離可能・高圧洗浄可能・耐候性8年。
質量(g)970 寸法(幅Wmm×長さLm)50.8×50.2 材質(表面)アクリル、マイクロプリズム
1巻
38,980 税込42,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)反射シート
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)1400
1巻
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質基材:アクリル樹脂+マイクロプリズム 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.6 グリーン 長さ(m)5 紙管外径(mm)約81 粘着力(N/10mm)13.4 最大外径(mm)テープ外径:約110 粘着力(N/25mm)33.5 蓄光時間(時間)6
1巻
9,750 税込10,725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「反射」と「蓄光」のダブル機能、再帰反射付き高輝度蓄光テープです。蓄光部はJIS規格(JIS Z 9107)の「JCクラス」対応品。高輝度蓄光テープ「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」シリーズ品。光の遮断後、約6~8時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)
用途屋内の安全対策に。 厚さ(mm)0.4(蓄光部分)、0.55(蓄光+反射部分) 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、マイクロプリズム反射材、アクリル系粘着剤
1巻
8,998 税込9,898
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。 材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.46 黄/黒 長さ(m)3 分類梱包用品 引張強度(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな角度からでも広角反射するウェーブテープです。反射材の支持体は柔軟性に優れ、飛び石や軽い接触によるダメージを軽減します。NETIS登録商品です。
用途車両の衝突防止に。電源が確保できない危険箇所に。 仕様プリズム型超高輝度反射シート、屋外用 幅(mm)45 厚さ(mm)5.5 長さ(m)0.92 粘着力(N/25mm)14.46
1巻
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オラフォル(ORAFOL)高輝度反射テープ(シルバー)
エコ商品
漁業向けの高輝度反射テープです。ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が発見しやすくなります。養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認がしやすくなります。マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。基材は柔軟なポリマーフィルムを使用し空気層の無い単層構造のためどこからでもカットが可能です。裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣などにも使用している安心・高品質の商品です。
用途ボンデン竿・フロートなどへの取付 幅(mm)50 シルバー 長さ(m)45.7 取付け方法裏面年粘着シール RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
36,980 税込40,678
8日以内出荷

高輝度 LEDコーンは、業界トップクラスの明るさ22,000mcdのLEDコーンです。光センサー付きで夜間は自働点灯し昼間は自動消灯します。
用途工事・警備・交通・工場・防犯に。 電池単1電池×4本 LED使用数(個)6 寸法(横×縦)(cm)38×73 発光パターン点滅⇒点灯⇒消灯
1本
9,398 税込10,338
6日以内出荷

取り付け簡単、長さ調整可能。
トラスコ品番818-4891 材質リング部:PE、テープ部:ポリエステル繊維、反射部:フレキシブル高輝度反射 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

取り付け簡単、長さ調整可能。
トラスコ品番818-4892 材質リング部:PE、テープ部:ポリエステル繊維、反射部:フレキシブル高輝度反射 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
用途夜間の交通事故を予防します。 材質プリズムレンズ型反射シート サイズ(mm)45×75
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再帰反射テープ モノタロウ 動画あり
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。 長さ(m)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

破れにくいダブルナイロンメッシュ!。フリーサイズ、両ウエストで調節可能。強力面ファスナーでしっかりフィット。反射テープは幅7cmのワイドタイプ。
材質素材:メッシュナイロン反射材:PVC樹脂 サイズフリー テープ幅(mm)70(プリズム反射テープ) ウエスト(cm)105~130 着丈(cm)60 種類ベスト型 丈区分ショート丈
1着
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度プリズムタイプにより従来の反射テープよりも9倍以上の反射性能と高い耐久性を有しております。 標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ、立入禁止) 横(mm)150 厚さ(mm)0.41 材質反射材:プリズムタイプ 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高輝度反射ベスト 大中産業 動画あり
視認性が高く、寒冷地でも硬化・亀裂を生じない反射テープを使用しています。
用途作業現場での保安のために。 テープ幅(mm)(反射テープ)50
1枚
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高輝度安全ベストMV70は、幅広反射材使用のスタンダードモデルの安全ベストです。ダイヤ柄反射テープで視認性アップ、テープ幅は70mmです。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。 テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)130まで 着丈(cm)60 反射シートマイクロプリズム反射材
1枚
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジックテープで着脱・調節自在。 会社名・指名・血液型が記入できるタグ付。 70mm幅の高輝度反射テープを使用。
サイズフリー 材質ポリエステルメッシュ、PCV反射テープ
1着
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類にメモや目印にライトを使用する環境での注意喚起等に。 材質アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート 幅(mm)50 厚さ(mm)1.2 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度安全ベストMV60は、高輝度再編性反射材を使用した安全ベストのスタンダードモデルです。豊富な色展開です。テープ幅が60mmの仕様です。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。 テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)130まで 着丈(cm)60 反射シートマイクロプリズム反射材
1枚
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類チョッキ型 仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド 着丈(cm)55 胴囲(cm)110~135
1着
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイズ調整型 高輝度安全ベストMV70は、サイズ調整可能なスタンダードモデルの安全ベストです。ダイヤ柄反射テープで視認性アップ、テープ幅は70mmです。着丈・ウエストを3段階で調整可能です。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。 テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)90・102・136まで 着丈(cm)56・62・68 反射シートマイクロプリズム反射材
1枚
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)