乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
透明レンズタイプの高輝度LEDです。 光の3原色を調べる実験や、電子工作に適しています。
直径(Φmm)6
コード付きの砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V
消費電流(mA)14
指向角(°)30
明るさ約6500mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付
定格電流(mA)25
動作温度範囲(℃)-20~75
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
種類その他
使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8
指向角(°)30
適合サイズE10
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
高輝度LED(青)。300V、302V、303V、310V、V810、V820、V830、270G、K-8専用LEDランプ。
アズワン品番64-9313-39
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6
規格3V
抵抗(Ω)(保護)220
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キット
LEDΦ5(超高輝度タイプ)
電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)
点灯方式連続点灯
駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ
動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
仕様●種別:-●色:緑●電圧[V]:3.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:39cd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:510nm●視野角[°]:15°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-
アズワン品番68-2094-04
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:2個
カラー:レッド・グリーン
1個
¥274
税込¥301
当日出荷
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ3mm
入数:5個
カラー:レッド
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付
寸法(mm)110×60×5
色赤
質量(g)7
径(Φmm)3
定格電流(mA)25
動作温度(℃)-20~+75
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
両脚の裾部分に巻き付けて固定し、PVC反射材に高輝度LED(4灯)を追加し、より安全性を高めたLED脚絆になります。電源に3Vのコイン電池を採用することで単3電池に比べ、95%以上の軽量化(電源部分)と脚に巻き付けた時に感じる邪魔な存在感を皆無にした軽快な使い心地が特徴です。裏側のストラップを安全ピンで袖口に留めればLED腕章としてもお使いいただけます。
用途脚のスネ部分に巻き付けて足元の安全対策。裏側の吊るし紐を安全ピンで袖口に留めてLED腕章に。
色紺
サイズフリー
タイプマジック式
使用電源3Vコイン電池(CR2032)×1個 (付属)
点灯方式点滅OFF切替
特性反射、通気性、LED
寸法(横×縦)(cm)38.5×10.5
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:レッド
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
1. DC専用フリー電源仕様へ。 DC5V.C60Vまでのフリー電源仕様(抵抗無しタイプは除く)。2. 各部品のオールチップ化。3. 本体に底ベース取付孔を設け、底抜け防止(モールドタイプのみ)
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
レンズ色透明
定格電圧 DC V5~60
定格電流(mA)1.8~6.0
パネル有効締代(mm)1~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
結線方法はんだ付け
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番495-7300
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
レンズ色透明
定格電圧(V)DC5~60
発光色赤・緑・橙
LEDランプ内蔵:チップLED
定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。
用途工事・警備・交通・防犯に。
材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装
電源コード(m)4.5
回転数120~140回/分
外寸法(mm)131×190×141
LED3WLED×1個
高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。
用途工事・警備・交通・防犯・清掃に。
材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装
色赤
電源コード(m)4.5
回転数120~140回/分
電池DC12・24V兼用
外寸法(mm)131×190×141
LED3WLED×1個
点灯色赤
1個
¥16,480
税込¥18,128
4日以内出荷
CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
順電圧(V)3.4(20mA時typ.)
電源電圧(V)DC4.5~24
ハイパワーな高輝度LED H3バルブ。DC10~60Vまで幅広く対応!圧倒的な明るさ!!
用途外装/電装
ランプ効率(Lm/W)3600/40
消費電流(A)12V時:1.5/24V時:0.6
入数(個)2
取扱説明書(0.35MB)
動作電圧(V)DC:10~60
見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!。超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!。LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!
用途電装パーツ
電球の種類LED
材質レンズ/PC、本体/ABS
寸法(mm)36×132×高さ35
定格DC24V 約100mA(約2.4W)
定格電圧(V)DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×35×36
NCP 30系 bB
クリスタル フルLEDテールライトV3 流れるシーケンシャルウインカー仕様
8発の高輝度ウインカーLEDが内側から外側に流れます。
(カプラー差し替えで通常点滅に切替可能)
純白に点灯するバックランプも高輝度LEDのフルLED仕様。
大粒に点灯するLEDが高級感抜群にリアビューを飾ります。
■新品左右セット
■流れるシーケンシャルウインカー(カプラーの差し替えで通常点滅に変更可能)
■バックランプ高輝度LED
■反射板内蔵
■カプラーON
■ハイフラ防止抵抗付き
【カラー】
レッドスモークタイプ
【適合車種】
トヨタ bB(NCP30/31/35)
平成12年式~ 前期後期対応
オープンデッキ不可
色レッドスモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
30系ハリアー用レクサスLSスタイルのファイバーLEDテール。流れるウインカー仕様バージョン3。L字型に均一に発光する3本のファイバーがハリアーに上級感を与えます。ブレーキ部の点灯方法もレクサスLSを忠実に再現された拘りのLSスタイル!!。ウインカーは、流れるウインカー高輝度LED仕様。ウインカーは、テールランプ裏のコネクターを入れ替えるだけで。点滅仕様にも点灯方法が変更可能です。新品左右セット。ポジション ファイバー仕様。ウインカー 高輝度LED 左右合計24発(流れるウインカー)。ブレーキ 高輝度LED 左右合計24発。ハイフラ防止抵抗付属。取り付け説明書付き。LED切れ180日間保証付き。【適合車種】。30系 ハリアー オールモデル (前期/後期/ハイブリッドOK)
グリーン購入法適合
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
用途LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。
トラスコ品番652-4060
消費電力(W)3
口金E12
定格寿命(時間)10000
明るさ(Lm)280
電球の種類LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
NCP 30系 bB。クリスタル フルLEDテールライトV3 流れるシーケンシャルウインカー仕様。8発の高輝度ウインカーLEDが内側から外側に流れます。(カプラー差し替えで通常点滅に切替可能)。純白に点灯するバックランプも高輝度LEDのフルLED仕様。大粒に点灯するLEDが高級感抜群にリアビューを飾ります。新品左右セット。流れるシーケンシャルウインカー(カプラーの差し替えで通常点滅に変更可能)。バックランプ高輝度LED。反射板内蔵。カプラーON。ハイフラ防止抵抗付き。【カラー】。レッドクリアー、レッドスモーク、スモークの3色。【適合車種】。トヨタ bB(NCP30/31/35)。平成12年式~ 前期後期対応。オープンデッキ不可
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
待望のレクサスLSスタイルのファイバーフルLEDテールV3。流れるウインカーのシーケンシャルタイプです。L字型に均一に発光する3本のファイバーがRXに上級感を与えます。ブレーキ部の点灯方法もレクサスLSを忠実に再現した拘りのLSスタイル!!。バックもウインカーも明るい高輝度LED仕様。サイドのワンポイント LEDサイドマーカーもお好みで点灯/非点灯可能です。カラーはレッドクリアータイプ、レッドスモークタイプの2色あり。新品左右セット。ポジション ファイバー仕様。ウインカー 流れるウインカー高輝度LED 左右合計12発。バックランプ 高輝度LED 左右合計12発。ブレーキ 高輝度LED 左右合計24発。ハイフラ防止抵抗付属。取り付け説明書付き。LED切れ365日保証付き。保安基準適合Eマーク付き。【適合車種】。平成21年1月~27年10月 10系 レクサスRX 270/350/450h(ハイブリッド)
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
クリスタルアイ
L375S/385S タントカスタム用
ファイバーLEDテールV3 & ファイバーLEDセンターガーニッシュランプセット
外側のファイバーLEDテールランプとファイバーLEDセンターガーニッシュのお買い得なセットです。
純正では点灯しない幻想的な3本のファイバーがセンターまで伸びて行くスタイルはタントカスタムとは思えないスタイルを実現!!
ナンバー灯の上のガーニッシュの形状も純正では丸みを帯びてますが、こちらは台形のスタイリッシュな形状に変更。
マークレスのガーニッシュは、非点灯時でもリア周りをスタイル抜群に飾ります。
バックランプは、左右両側18発の高輝度LEDの爆光仕様。
■左右テールランプ/センターガーニッシュのセット
■流れるウインカー仕様(本体内に切り替えスイッチ付き)
■ファイバーLED仕様
■バックランプ高輝度LED左右18発
■ハイフラ防止抵抗内蔵
■取り付け説明書付属
【カラー】
レッドクリアータイプ
【適合車種】
L375S/L385S タントカスタム 前期/後期対応オールモデル
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
クリスタルアイ。L375S/385S タントカスタム用。ファイバーLEDテールV3 & ファイバーLEDセンターガーニッシュランプセット。外側のファイバーLEDテールランプとファイバーLEDセンターガーニッシュのお買い得なセットです。純正では点灯しない幻想的な3本のファイバーがセンターまで伸びて行くスタイルはタントカスタムとは思えないスタイルを実現!!。ナンバー灯の上のガーニッシュの形状も純正では丸みを帯びてますが、こちらは台形のスタイリッシュな形状に変更。マークレスのガーニッシュは、非点灯時でもリア周りをスタイル抜群に飾ります。バックランプは、左右両側18発の高輝度LEDの爆光仕様。左右テールランプ/センターガーニッシュのセット。流れるウインカー仕様(本体内に切り替えスイッチ付き)。ファイバーLED仕様。バックランプ高輝度LED左右18発。ハイフラ防止抵抗内蔵。取り付け説明書付属。【カラー】。レッドクリアータイプ、ブラックタイプ、クリアータイプの3色。【適合車種】。L375S/L385S タントカスタム 前期/後期対応オールモデル
色クリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
TOYOTA 86ハチロク 純正ハロゲンヘッドライト車用。クリスタルアイ LEDライトバーヘッドライトV3。待望のハロゲンヘッドライト車用 流れるウインカー仕様で登場。ヘッドライトを囲うように高輝度LEDライトバーが光り輝きます。86の悩みの種、ウインカー高さで、ローダウンを諦めておられた方にもお勧め、左右合計LED26発の高輝度LEDウインカー内蔵ヘッドライトです。新品左右セット。流れるウインカー仕様。マニュアル付属。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度LEDライトバー。LEDウインカー 左右合計26発。ハイ/ロー切り替えプロジェクター(バルブ形状 H1 ハロゲン電球付属)。【カラー】。ブラックタイプ。【適合車種】。トヨタ 86 ハロゲンヘッドライト車用 。HIDヘッドライト車は不可。純正ディスチャージヘッドランプ(HID)車の方は純正HID車用をお買い求めください。返品及び、商品交換はできませんので適合をよく確認して頂き、間違いないのないようにお買い求めください。車両の仕様によっては、バンパー内のウインカー電球を取って頂かないと 正常に点灯しない場合がございます。
グリーン購入法適合
1セット
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LED
仕様●直径:3Φ●発光色:電球色●ボディー色:クリア●標準電圧(typ):3.2V●輝度(typ):8000mcd●指向性:40°●条件(IF):20mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●電力損失:120mW●最大順電流:30mA●ピーク順電流:100mA●逆方向電圧:5V●はんだ付け温度:260℃、5秒
アズワン品番67-0391-79
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
TOYOTA 86ハチロク/ BRZ 純正HID車用。クリスタルアイ LEDライトバーヘッドライトV3。流れるウインカー仕様で登場。ヘッドライトを囲うように高輝度LEDライトバーが光り輝きます。86の悩みの種、ウインカー高さでローダウンを諦めておられた方にもお勧め、左右合計LED26発の高輝度LEDウインカー内蔵ヘッドライトです。純正のヘッドライトからHIDをこちらのヘッドライトに移植して頂く必要がございます。新品左右セット。流れるウインカー仕様。マニュアル付属。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度LEDライトバー。LEDウインカー 左右合計26発。ハイ/ロー切り替えプロジェクター。【カラー】。ブラックタイプ、クロームタイプの2種類。【対応車種】。トヨタ 86 / BRZ 。純正HID車用 。前期車用(。後期型は取り付け不可)。ハロゲンヘッドライト車の方はハロゲン車用をお買い求めください。返品及び、商品交換はできませんので適合をよく確認して頂き、お間違いのないようにお買い求めください。車両の仕様によっては、バンパー内のウインカー電球を取って頂かないと 正常に点灯しない場合がございます。BRZは、車両の仕様によりハイフラ防止ICリレーなどでハイフラ対策をして頂く必要がある場合がございます。
色クローム
グリーン購入法適合
1セット
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。
ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。
屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm)90
仕様パワーLED
LED使用数(個)8
クリスタルアイ。GEフィット用LEDヘッドライト V3(純正HID車用)。ポジションONで片側14発のLEDがコの字型に点灯し、今までにない圧巻のインパクトを醸し出します。高級感とスポーティーテイストを融合させた個性的なモデルに仕上がってますので、どんなスタイルにでもマッチいたします。こちらの商品は純正HID車用です。新品左右セット。右ハンドル左走行車線用の日本仕様。ロービームプロジェクターランプ。ブラックタイプ。高輝度LED片側14発ポジション。ハイH1電球付属。純正HID車用。【カラー】。ブラック。【適合車種】。ホンダ GE6~9 フィット FIT 純正HIDヘッドライト車用。2010年10月まで(後期、ハイブリット不可)。純正ハロゲン車は取り付け不可。純正のHIDをこちらに移していただく作業が必要です。(HID移植の説明書付き)
グリーン購入法適合
1セット
¥42,980
税込¥47,278
32日以内出荷
こんなお得な商品も!

非常停止用押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)Φ30.5
種類非常停止用押しボタン
フレーム丸フレーム
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
復帰方式ターンリセット
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
材質(リング)(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)58×96×20
電球の種類LED
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形)
端子形状ねじ端子
フレーム丸フレーム
動作方式モメンタリ
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~+80
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
ボタン部寸法(mm)Φ24
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ