「高通気性」の検索結果
高性能素材SCXと同じ2/3ツイル織物構造で、適度なフィルター性と通気性を持ち合わせた高密度織物素材Ⅱを使用。相反するフィルター性と通気性をバランスよく備え、しなやかな風合いが着心地を向上させています。
仕様フロントファスナー、足裾口ゴム絞り。
材質ポリエステル100%
清浄度クラス1~100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別つなぎ+シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色白
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
着心地、洗濯耐久性にも優れています。
仕様フロントファスナー型
材質プリータⅡ
グレードクラス100~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素材は通気性を重視した低発じん国内素材ブリータIV。
タフタの織物構造で、通気性を重視。ほかの素材と同様にポリエステル長繊維で構成され、4.5mmピッチに導電糸を使用しています。
シンプルな平織り構造。
用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。
色マリンブルー
種別長袖つなぎ
混率(%)ポリエステル100
寸法(cm)(内ポケット)11×14.5
機能制電
質量(g/m2)120
生地ブリータⅣ(国内素材・ツイル)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能低発塵、導電糸入り
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
縫い合せのない13ゲージシームレス編みで、手にフィットし作業性に優れています。
長繊維を採用し、ホコリや糸くずの発生を抑えます。
包装資材を削減した、環境にやさしい業務用パックです。
用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業、電気電子部品製造業、清掃・サービス業、検品・梱包作業。
材質(手袋)ナイロン、ポリエステル、その他/(すべり止め)ポリウレタン
入数(双)10
機能通気性
コーティング手の平コート
ゲージ数13
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約0.95
使用温度範囲(℃)-40~60
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)20
角度(°)ステー調節:約300
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式(プラグ無)
設置場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×84個
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
鋼製先芯 爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。
ゼロストレスニット 革新的新素材、高強度かつ通気性に富んだニット素材『ZERO STRESS KNIT』によるストレスの無い裸足の様な履き心地。
通気 足部で最も発汗しやすい足裏部にベンチレーションを搭載することにより、新開発ニット素材の通気性を合わせて、いまだかつてない通気を実現。
踵衝撃吸収 肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。
耐油&高耐久底 油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
また、つま先から底面全体と踵まで巻き上がったラバーソールは、つま先や踵を酷使する作業での耐久性にも優れています。
用途普通作業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の超高性能ヘルメット。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
種類アメリカン
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
ひさし長さ(mm)約33
頭囲(cm)53~62
材質(ハンモック)ポリエステル
材質(ひさし)ポリカーボネート
接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。
混率(%)ポリエステル65、綿35
仕様消臭&抗菌テープ
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ワンタックカーゴパンツ
JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止
生地デュアルアクションクールポプリン
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果
裾上げ可
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
素材は通気性を重視したタフタの織物IVを使用。クリーン環境に応じた使用が可能です。
色白
仕様フロントファスナー、袖・ウエスト・足裾口ゴム絞り。
材質Ⅳポリエステル100%
清浄度クラス10000対応
生地ツイル
クッション性抜群の高通気セーフティシューズ。
機能衝撃吸収
材質(先芯)スチール芯
材質(アッパー)ポリエステル、合成樹脂
質量(g)約340標準/26.0cm(片足)
材質(ソール)ミッドソール:EVA、アウトソール:EVA
ウィズ3E
RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかで強く厳選された高品質の素材を使用しています。
手の甲がメリヤスで通気性に優れ、耐磨耗に強いです。
用途機械、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業
強度大
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。
「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。
屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル65、綿35
JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止
生地デュアルアクションクールポプリン
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果
名入れ可
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。
混率(%)ポリエステル65、綿35
仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツ
JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止
生地デュアルアクションクールポプリン
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果
名入れ可
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃ったマジック仕様の高機能スポーツテイストシューズ
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル
材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)約360(26.0)
材質(先芯)スチール芯
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。
IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP55
板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
入数(双)1
機能耐切創、通気性、タッチパネル対応
ゲージ数18
耐切創性EN388:2016 D
RoHS指令(10物質対応)対応
色(樹脂部)ブラック
接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。
仕様消臭&抗菌テープ
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ワンタックパンツ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能冷感
JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止
生地デュアルアクションクールポプリン
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果
裾上げ可
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
屋外専用の木材保護塗料。(高耐久性・水性・造膜タイプ)
塗膜に柔軟性がありワレにくい。
塗膜に通気性があってムレにくい。
塗膜が木に密着してフクレにくい。
優れた防腐、防カビ、防虫効果を発揮。
色づきが良く、古材でも明るく仕上げることができる。
用途屋外木部用。
羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・戸袋・窓格子・雨戸・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
鋼製先芯 爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。
ゼロストレスニット 革新的新素材、高強度かつ通気性に富んだニット素材『ZERO STRESS KNIT』によるストレスの無い裸足の様な履き心地。
通気 足部で最も発汗しやすい足裏部にベンチレーションを搭載することにより、新開発ニット素材の通気性を合わせて、いまだかつてない通気を実現。
踵衝撃吸収 肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。
耐油&高耐久底 油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
また、つま先から底面全体と踵まで巻き上がったラバーソールは、つま先や踵を酷使する作業での耐久性にも優れています。
用途普通作業
材質(ソール)EVA+ゴム
ウィズ4E
標準質量(g/片足)450(26cm代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
過酷な現場に安全と快適を
20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました
皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、
いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です
ぜひ、着心地をお確かめください
1. 難燃性と快適性をMIX!
一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば
防炎性(自己消火性)があるとされていますが
タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値)
しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています
2. 革で耐久性をさらにUP!
スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現
熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます
3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL!
スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴
「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具
色ブルー
胴囲(cm)フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
高度なフィルター性と通気性を両立した高性能素材「X」を使用。
仕様サイドファスナー、ダウンフロースタイル、2重袖。
材質X(エックス)ポリエステル100%
清浄度クラス1~100対応
高度なフィルター性と通気性を両立した高性能素材「X」を使用。
仕様サイドファスナー、ダウンフロースタイル、2重袖。
材質X(エックス)ポリエステル100%
清浄度クラス1~100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃った高機能スポーツテイストシューズ
ベロ部分ブランドネーム
つま先部分反射材使用
JSAA A種認定プリント
サイド部分反射材使用
クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール
踵部分反射パイピング
足幅3E
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル
材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)約355(26.0)
材質(先芯)スチール芯
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
過酷な現場に安全と快適を
20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました
皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、
いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です
ぜひ、着心地をお確かめください
1. 難燃性と快適性をMIX!
一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば
防炎性(自己消火性)があるとされていますが
タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値)
しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています
2. 革で耐久性をさらにUP!
スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現
熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます
3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL!
スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴
「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具
種別皮上
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレン糸を採用しています。
発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN388:2016規格耐切創レベル2/A
<参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に]
[産業用][機械工業]
[産業用][精密機械工業]
[産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ]
[産業用][ガラス・建材関連業]
[産業用][自動車関連業]
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
過酷な現場に安全と快適を
20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました
皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、
いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です
ぜひ、着心地をお確かめください
1. 難燃性と快適性をMIX!
一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば
防炎性(自己消火性)があるとされていますが
タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値)
しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています
2. 革で耐久性をさらにUP!
スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現
熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます
3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL!
スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴
「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具
色ブルー
胴囲(cm)フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能冷感
JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止
生地デュアルアクションクールポプリン
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果
名入れ可
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
手のひらが全面コート付です。超薄手の背抜き構造で、通気性を確保してます。30回以上繰り返し洗って使える高耐久仕様です。
用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。
材質生地:ナイロン、ポリエステル、コーティング部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.25
入数(双)1
機能通気性・耐久性
クラスクラス1000相当
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にウレタンゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ウレタンコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にニトリルゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ニトリルコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業
RoHS指令(10物質対応)対応
一般防塵素材の約20倍(100cc以上)の超高通気度及び約1.5倍の蒸散性、6mmピッチの導電糸入りで制電性能を有しています。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
一般防塵素材の約20倍(100cc以上)の超高通気度及び約1.5倍の蒸散性、6mmピッチの導電糸入りで制電性能を有しています。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
織物を構成する繊維の空隙をコントロールする特殊防塵加工により、通気性を損なうことなくフィルター性を高めた高性能素材「SCX」を使用。
材質SCXポリエステル100%
清浄度クラス1~100対応
永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
スポーティかつカジュアルライクなデザインと、しっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能芯地を装備。
また、ブルゾンの背身ノーフォークは通気性の良いメッシュ仕様。
種別半袖ブルゾン
機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材
混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル)
シリーズ680
仕様衿部消臭芯地使用、高通気メッシュノーフォーク仕様、ペン差しポケット、ルーズフィット腰帯
RoHS指令(10物質対応)対応
プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション
耐荷重(kg)上部/下部:10
長さ(mm)502
幅(mm)455
高さ(m)1.5
質量(kg)10.6
保証期間5年間
棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)
床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)
付属品ケーブル結束クリップ×2
セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具
色ブラック
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト42Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで204cm、キャスターなしで198cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ42U、積載荷重600kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。オーディオ/ビデオ編集室、ラジオ局、テレビ局のラックマウント機器
色ブラック
長さ(mm)1000
高さ(mm)2000
質量(kg)38.5
保証期間2年間
耐荷重(kg)600
機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数
材質スチール
セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、50-M8ボルト、50-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、6-プラスドライバー、50-M6ケージナット、4-M6アース線用ボルト(短)、4-M6アース線用ロックワッシャー、50-PVCカップワッシャー、50-M6プラスネジ、24-ケーブルマネジメントフック、24-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-アースコード
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)604
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
1
2
3
次へ