23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 貯氷量(kg)0.8 付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L)2.2 コード長さ(m)1.8 連続使用時間(時間)24 時間(製氷)6~13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325 製氷能力9個/回 製氷量12kg/日
1台
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレイン高速製氷機
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容本体、アイススコップ、取扱説明書 質量(kg)(約)8.1 シルバー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約) 365×245×325
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。
仕様最大連続製氷回数(回):15 付属品本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書 材質ABS・PP 寸法(mm)幅288×奥行22×高さ165 質量(g)約5600 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)150 タンク容量(L)1.6/満氷量(L)0.6 騒音値(dB)≦60 冷媒R6000a 電流ヒューズ3.15A 冷却温度(℃)マイナス50 製氷能力S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。 付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書) 材質ポリプロピレン 質量(kg)6 ブラック 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.2 消費電力80W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)W270×D280×H400 時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。 貯水容量(L)約1.3(貯水タンク) 製氷量約12kg/日(目安)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ベルソス高速製氷機
高速製氷であっという間に氷ができる。約6~14分。操作簡単、水を入れてボタンを押すだけ。SとLの大小サイズを選べる。
用途製氷量:12kg/日(目安)。製氷時間:約6~13分(目安)。 付属品アイスコップ、取扱説明書(保証書) トラスコ品番836-9926 質量(kg)8.8 レッド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)110 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×2365×325
1台(2.2L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース 形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V)単相100(50/60Hz) 方式(製氷)/セル、噴水 冷媒R-134a RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砕く必要なし!。おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
用途こんなお悩みありませんか?。冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない。急な来客時に氷が切れている。お店の氷は高すぎる...。↓。高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら。最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス。通常の氷よりも細かく溶けやすいため、。素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に。使用方法。1.水タンクに適量の水を入れる。※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始。※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了。※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラク。step1 洗浄モードで本体内部をきれいに。製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出。本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了。本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。 仕様●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dB セット内容本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)190 コード長さ(mm)約1330 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×295×330 使用環境温度(℃)10~38 水タンク容量(L)約0.7 冷媒R600a 冷却温度(℃)-15
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

アズワン卓上製氷機
質量(kg)13 電源AC100V 50/60Hz 2A 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 冷却方式コンプレッサー 水タンク容量(L)3.5 サイズ(mm)297×367×378 アズワン品番2-2042-01 貯氷量(kg)1 製氷能力12kg/日 商品タイプレンタル品はこちら
1個
92,900 税込102,190
欠品中

ヒロ・コーポレーション高速製氷機
穴あきキャップ制の氷を作ることができます。普段使いや学校、職場用に1台あればマルチに活躍します。SサイズとLサイズの氷を作ることができます。使用用途によって使い分けることを推奨します。使用方法は簡単で電源スイッチを入れ、製氷サイズを選択し数分待つと製氷が開始されます。
用途釣り、キャンプ、バーベキュー、学校、職場、熱中症対策用 セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書 質量(kg)6.4、満氷量:0.6 サイズ製氷:S/L 消費電力(W)150 水タンク容量(L)1.5 冷媒R600a 断熱材EPS
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293 TKG品番9-0953-1101 TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性のある特殊ギア駆動。 外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個)角氷:約20コ(3cm角) 製氷能力1.2標準(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120 電源(V)単相100V(50/60Hz) 材質ABS樹脂/氷盤:アルミ 質量(kg)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360
1個
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション高速製氷機
1時間で約99個の穴あきキャップ型の氷が作れる!。製氷サイズは2種類!。5合炊き炊飯器と変わらないコンパクトサイズ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、保証書兼取扱説明書 質量(kg)満氷量:0.6 サイズ製氷:S・L 消費電力(W)150 本体質量(kg)約6.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×約262×約255 水タンク容量(L)1.5 冷媒R600a 断熱材EPS
1セット(2台)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ファミリー・ライフ高速製氷機
最短7分でひんやり!高速製氷機。「急ぎで氷が欲しい!」そんな時に大活躍の高速製氷機。最短7分で次々と氷が作れます。水を入れてボタンを押すだけの簡単操作で、自動製氷・自動投入!。S・Lの2種類の氷サイズが選べ、窓付きのフタで中の様子も確認できます。冷蔵庫の氷切れ、急な来客、毎日の晩酌にも最適です。さらに、電源ボタン長押しで約15分間の自動洗浄機能も搭載。1年間保証書付き
1台
17,980 税込19,778
12日以内出荷

透明でキューブ型の溶けにくい氷が製氷できるコンパクトな高速製氷機!
セット内容製氷機 本体 ×1、アイススコップ×1、氷ケース×1、取扱説明書 材質ABS樹脂、PP、他 質量(kg)【本体】6.2 ブラック 消費電力(W)140 電源AC 100V 60Hz 容量(kg)【氷ケース内】1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×413 冷媒R290 貯水容量(L)【貯水タンク内】1.5(/0.75kg) 製氷能力【製氷時間】約13分 製氷量約15kg/日
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ジーマックス卓上製氷機
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能) 寸法(mm)297×367×378 質量(kg)13.3 電源AC100V・50/60Hz・120~180W タンク容量(L)3 貯氷量(kg)最大1 製氷能力最大12kg/日
1個
77,980 税込85,778
翌日出荷

あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ 質量(kg)11 使用温度範囲(℃)10~40 間口(mm)287 消費電力(W)180 騒音値(dB)45 水タンク容量(L)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7 コード長さ(cm)170 貯氷量(kg)約1.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V)単相100
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。 インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。 上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。 扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き 付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース 材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板 電源コード(m)2.5 電源(AC100V)50/60Hz
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

約10分で氷が作れるアイスメーカー。 水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作 工事不用!コンパクト設計の卓上型
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作簡単:水を入れて、ボタン押すだけ。製氷時間:約10分~24分。入タイマー設定可能。前の大きい透明な窓からキラキラ氷が確認できます。
仕様製氷時間:約10~24分(目安) 付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約10.4 ブラック 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)190 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×380×360 貯水容量(L)約2.5(給水タンク1.6+製氷タンク0.9 製氷量約20kg/日
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V)100
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずか25~30分で製氷できる高速アイスメーカーです。手軽で簡単に欲しい時にすぐクリアなロック氷ができる♪タンク容量1.6L、満氷量0.5L。お料理に飲み物に、アウトドアのクーラーに仕込んだり、急なお客様にもパパっと対応できます。
仕様●断熱発泡ガス:EPS●最大連続製氷回数(回):5●水タンク容量(L)/満氷量(L):1.6/0.5●製氷時間(分):25~30(周辺温度により異なる)●電源ヒューズ:3.15A セット内容氷スコップ、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅235×奥行305×高さ310 質量(kg)約7.15 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)150 使用環境使用温度範囲:10~35℃、冷却温度:-23℃、騒音:60db 冷媒R600a
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷