人間工学に基づいたグリップで軽い力で素早く骨抜きができます!
分解できる構造のため、掃除が簡単で衛生的に使い続けていただけます。
従来品より耐久度がアップし水産加工工場でも使っていただけます。
用途魚の骨抜き。
材質グリップ:PP、バネ:ステンレス、先端部:ステンレス
質量(g)80
寸法(幅W×長さL)(mm)80×126
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
調理での活躍はもちろん、食べ物の小分けなど食卓用鋏としても便利に使用できる料理人鋏。 野菜のカットなどのキッチンワークをはじめ、お子様やお年寄りの食べ物の小分けなど、食卓用はさみとして大変便利です。 また、魚をさばくこともでき、本格的な料理用刃物としての機能も備えています。 いちいち包丁やまな板を出したりする煩わしさがなく、ちょっとした切り分けをスマートにすることができます。 簡単に分解して洗えるため、衛生的です。
用途食材のカットや食卓用鋏に
全長(mm)200
刃長(mm)65
質量(g)100
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的カット、食卓用鋏
切断対象食材
材質(刃)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
はさみ洗いで汚れスッキリ。魚焼き網やゴトクなどのサビ・コゲ落としに。傷つけにくいガラスパウダー研磨剤使用。強力研磨力で頑固な汚れを削り落とします。はさみ洗いができるスリット入。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm)約1.8×3.3×高さ15.5
材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリウレタンフォーム・ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)、毛/ナイロン
耐熱温度(℃)約80
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥249
税込¥274
7日以内出荷
関連キーワード