レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
うなぎ、カニ、あなご、いろいろな魚等にお使いいただけるスプリングもんどりで、コンパクトにたためます。
種別スプリング丸
アズワン品番3-8966-03
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角
柄長30cm
寸法(cm)(網)幅28×深さ18
網目2mm、先端部カバー付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1セット(3枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使い勝手の良い、押し網80cmタイプ。網の口部分には鉛のおもり付きで川底に沿いやすいように工夫しています。網のチャックを開閉してジョイントを外せばコンパクトに収納が可能です。
材質網:ナイロン、フレーム:塩化ビニール、ジョイント:ステンレスパイプ、おもり:鉛
質量(g)約730
寸法(cm)80.5×65×60
1個
¥9,500
税込¥10,450
8日以内出荷
材質ステンレス鋼
メッシュ10
メッシュ40
材質18-8ステンレス
漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)
材質(エレメント)ポリアセタール
材質(スライダー・止め具)ステンレス
材質(テープ)ポリエステル
幅(mm)約100(閉時)
網目(mm)約10×10
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。
形状三角
寸法(mm)幅350×深さ200
全長(mm)1160~1800
網目2mm(先端部カバー付)
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー
種別FN-100S
寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)
材質(柄部)アルミ
材質(網)ナイロン
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
漁網の取扱いにも耐えられるような強度を持つナイロン糸を使用した軍手です。
用途一般作業。重作業
トラスコ品番135-2100
材質ナイロン、ポリエステル、他
厚さ(mm)2.5
色リスト:グリーン
サイズフリー
全長(cm)23
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)18
ゲージ数7
1ダース(12双)
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
トラスコ品番114-5556
幅(mm)300
全長(mm)940~1535
質量(g)350
目合い(mm)4
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
虫も魚もコレ1本で大丈夫!。網を付け替えて、虫取り網に魚網になります。魚網は追い込み捕獲に便利なフラットヘッドを採用しています。
材質網:ナイロン / 枠:スチール / 棒:樹脂被覆スチール、PP、ABS
寸法(cm)30×95~150
1本(1本)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
こびりつきにくいテフロンシートがトレイになった元祖ノースティックのベルギー製調理用トレイです。洗って繰り返しご使用できます。魚焼きグリルやオーブントースター等を活用し、肉、魚、野菜の料理や、お餅・焼きおにぎり、フライの温め直し、ケーキやクッキー作り、伊達巻作り等々、幅広くご使用できます。
柔らかいから取り出しやすい。
洗って繰り返し使える。
クッキングシート不要。
魚を焼いても油が垂れないのでにおいが移りにくい。
魚が網にくっつかないので身が崩れにくい。
魚焼きグリルやオーブントースターが汚れにくい。
汚れが落ちやすい。
食洗機OK。
グリルやオーブンが汚れにくくお掃除が楽。
お餅やお米(焼きおにぎり)、チーズもこびり付かない。
フライや天ぷらの温め直しに便利。
軽くて柔らかい素材なので扱いやすい。
同じサイズは重ねて収納可。
仕様●寸法:外寸/18.8×28.8×3.8cm、内寸/18×28×3cm●容量:約1500mL●材質:ふっ素樹脂(グラスファイバー入り)、スチール(ニッケルクロムめっき)●重量:92g●耐冷・耐熱温度:耐熱温度/260℃
アズワン品番67-7420-41
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)
材質(スライダー・止め具)ステンレス
幅(mm)約130(閉時)
色黒
材質(テープ)ポリエステル
材質(エレメント)ポリアセタール
網目(mm)約20×20
漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)、陸上ネットの開口用など
材質(スライダー・止め具)ステンレス、(テープ・網)ポリエステル
幅(mm)約100(閉時)
色黒
材質(エレメント)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
網目(mm)約10×10
漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)、陸上ネットの開口用など
材質(スライダー・止め具)ステンレス、(テープ・網)ポリエステル
幅(mm)約130(閉時)
色黒
材質(エレメント)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
網目(mm)約20×20
エーワンDタイプつけかえ式網シリーズ。虫も魚もコレ1本で大丈夫!。網を付け替えて、虫取り網に魚網になります。魚網は追い込み捕獲に便利なフラットヘッドを採用しています。PAT
質量(g)約230
寸法(cm)30×100(150)×2.5
材質(パイプ)樹脂被膜スチール
網目(mm)約2(昆虫網、魚網共通)
深さ(cm)昆虫網:45、魚網:17
1セット(5本)
¥5,500
税込¥6,050
8日以内出荷
肉も魚も卓上で美味しく、無煙で焼くことができるんです。
【無煙焼き】で美味しく食らう!肉も魚もスモークレスでジューシーに焼き上げることができます。
無煙が実現できるポイント2つ
1:余分な油を落とす
2:高火力で素早く焼き上げる
この2つのポイントが美味しく焼き上げる秘訣。
また、油受けに水を張ることで落ちた油に火がつかず煙の原因を断ち切ることができます。
さらに、ヒーターに油が当たらないようプレートにはヒーターガードが設けられていることでより無煙のための相乗効果を発揮。
深型プレートや焼き網が付属しているのでそのほかの調理にも活躍。
フッ素コーティングされているから、美味しい焦げ目はついても、プレートには焦げ目なし。
お手入れしやすさ抜群です。
卓上で使いやすい設計この横長の形状がポイント!お肉はもちろん、大きなホッケなどの魚もどーんと乗せられる上に、横長だからこそ食卓の真ん中に置いても取り皿などのスペースをしっかり確保できるのです。
3段階の温度調整や保温機能付きだから調理も自由自在。
プレートや油受けは取り外せるのでお手入れの面でも使いやすさは抜群ですよ
仕様●サイズ:高さ140×幅398×奥行195(mm)●重量:本体/2170g、深型プレート/424g、蓋/420g、肉・魚プレート/412g、焼き網/97g●ケーブル長:約70cm●素材:本体/SUS409+アルミ、深型プレート/ステンレス材+ナイロン、蓋/ガラス+ナイロン、肉・魚プレート/アルミ+ナイロン、網/SUS304●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:1000W●安全装置:サーモスタット:低/100℃ ±20℃、中/160℃ ±20℃、高/230° C ±20℃●温度ヒューズ:108℃●最高温度:230℃●内容品:本体、蓋、蓋つまみ、ネジ×1、ワッシャー×1、深型プレート、肉/魚プレート、焼き網、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
アズワン品番67-9274-34
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)約1.3
内径(Φmm)ハンドル:30
網サイズ(mm)500×320×300
材質(ハンドル)アルミ
材質(網)ポリエステル
有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)25
柄長さ(mm)1000
網目約2mm×約3mmの亀甲型
長期期間の水圧変位を測定する際に最適です。
難しい設定を要しないため、どなたでも簡単にご使用いただけます。
用途水深、潮位の観測・漁網取付による挙動調査・水中計測器への取付による係留深度モニターなど
仕様【センサー仕様】耐圧性能:各測定範囲に対応、【ロガー部共通仕様】通信形態:インターフェイスユニットと赤外線通信、転送時間:約22分(フルデータ転送時)、収録データサイズ:最大約82万データ
セット内容本体、Oリング、シリコングリス、単四電池、収納ケース、取扱説明書
質量(g)空中:約132、水中:約72(電池を含む)
測定範囲(MPa)0~0.5(0~50m相当)
電源単4形アルカリ乾電池
測定項目水圧(深度)
対応OS※対応最新OS:Windows7
センサータイプ半導体圧力センサー
分解能0.00005MPa(0.005m相当)
精度(%)±0.3FS
消費電流(mA)計測時:約25
メモリー内蔵フラッシュメモリー8MB
インターバル観測:1~59秒、1~60分
応答速度0.05秒(90%応答標準値)
モード観測:連続モード
主材質【筐体】チタン2種、【光学窓】ポリカーボネート
インターフェイス型式:DEFI-IF、通信形態:PCとUSB接続、電源:USBバスパワー、使用温度範囲:-3~45℃、主材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、寸法:110mm×80mm×66mm(ケーブルを除く)、質量:225g
A/Dコンバータ16ビット
データ転送方式:RS-232C準拠、115200bps
サービス分類レンタル
大きな網で獲物を捕獲。捕獲後は網だけ取り外しできます。畑・果樹園等を荒らす小動物の捕獲や昆虫・魚取り等、用途は色々。
材質本体:アルミニウム、グリップ:ゴム、ネット:ポリエチレン
長さ(mm)1950
幅(mm)500
伸縮範囲(mm)【棒】全長1300~1950
商品番号177-3967
寸法(幅W×長さL)(mm)500×1950
網サイズ(mm)Φ500×リットル900
アズワン品番64-6581-68
網目(mm)約3
1本
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
大きな網で獲物を捕獲できます。畑・果樹園等を荒らす小動物の捕獲や昆虫・魚取り等、用途は色々。
材質ネット:ポリエチレン
長さ(mm)500
幅(mm)500
商品番号176-5861
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
網サイズ(mm)Φ500×リットル900
アズワン品番64-6581-69
網目(mm)約3
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
こびりつきにくいテフロンシートがトレイになった元祖ノースティックのベルギー製調理用トレイです。洗って繰り返しご使用できます。魚焼きグリルやオーブントースター等を活用し、肉、魚、野菜の料理や、お餅・焼きおにぎり、フライの温め直し、ケーキやクッキー作り、伊達巻作り等々、幅広くご使用できます。
柔らかいから取り出しやすい。
洗って繰り返し使える。
クッキングシート不要。
魚を焼いても油が垂れないのでにおいが移りにくい。
魚が網にくっつかないので身が崩れにくい。
魚焼きグリルやオーブントースターが汚れにくい。
汚れが落ちやすい。
食洗機OK。
グリルやオーブンが汚れにくくお掃除が楽。
お餅やお米(焼きおにぎり)、チーズもこびり付かない。
フライや天ぷらの温め直しに便利。
軽くて柔らかい素材なので扱いやすい。
同じサイズは重ねて収納可。
仕様●寸法:外寸/14.4×18.8×5.0cm、内寸/13.5×18×4.5cm●容量:約1000mL●材質:ふっ素樹脂(グラスファイバー入り)、スチール(ニッケルクロムめっき)●重量:68g●耐冷・耐熱温度:耐熱温度/260℃
アズワン品番67-7420-40
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
折り畳み式の万能篭で、ホックが金具で無くしにくくなっており、エサ袋付きです。
種別万能篭グリーン
アズワン品番3-8966-02
1個
¥1,740
税込¥1,914
10日以内出荷
特殊な凹凸加工で油汚れもからめ取ります。食器洗いスポンジで洗うと、スポンジが汚れて消耗が早いですが、このスクラブペーパーを予洗いに使う事で軽減できます。ペーパータイプなので、お菓子の焼き型や焼き網などの細かい所も洗いやすいです。・食器の予洗いに ・お菓子の焼き型などに ・持ち運びも簡単なので、キャンプ・アウトドアに。・油汚れが気になる換気扇や魚焼きグリル、お鍋やフライパンなどに ・野菜の泥落としに。使い終わったら捨てるだけです。
材質ポリプロピレン
色黒
寸法(cm)(一個当たり)約20×20
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
関連キーワード