簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。
材質鉄
従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。
ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。
タイプシングル
種別全ねじ
材質鉄
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
チェーンカッター1列用のスペアピンです。
種類その他
種類チェーン用加工器具
従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。
タイプ二列(ダブル)・単列(シングル)併用型
種類チェーン用加工器具
配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。
他方面に応用できるバンドです。
材質SGCC、亜鉛メッキ
寸法10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に
仕様側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色
ベルト幅(mm)50
規格JIS3種相当品
プライ数5P
ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。
必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。
突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
ベルト長さ(m)20
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な接続が可能で耐久力が大幅アップ!
コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
こんなお得な商品も!
チェーンプーラー
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
ローラーチェーンを迅速かつ容易につなぐことができるように設計されたものです。
使用方法(1)ローラーチェーンの各々の端にチェーンプーラーのアゴの部分をかけます。(2)ハンドルを回してチェーンの両端が接触するくらいにもっていきます。(3)つなぎリンクを挿入してかしめます。
種類チェーン用加工器具
仕様チェーンスクリュー
種類チェーン用加工器具
突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に
適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
関連キーワード