虫の死骸や鳥フンを強力除去。
強力タイプなので、今まで苦労していた虫取りのゴシゴシこすりが不要!
成分界面活性剤・アルカリ剤
タイプ強力
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
界面活性剤、添加物、薬品ゼロの高濃度(pH12.6)アルカリ電解水100%クリーナー。■従来のクリーナー工程: スチーム洗浄→すすぎ→乾燥→完了 乾燥後の白浮きや洗剤臭が残りやすく除菌効果は見込めません。■S-126のクリーナー工程: スプレーして拭くだけ→自然乾燥→完了 すすぎなしで手間がかかりません。乾燥後の白浮きもなく、「イオンパワー」により除菌による消臭効果も発揮。すべて日本国内で処理し製造管理しております(純国産品)。効果: 洗浄・除菌・消臭・シミ抜き・脱脂
用途自動車内装: ガラス・ダッシュボード・シート(モケット、ビニール)フロアー・ドア内張り・天井内張りのヤニ・手アカ・汗シミ・食べこぼし等の洗浄、除菌、消臭。自動車外装: 窓及びモール周囲の水垢、ワックスカス落し、バンパー等の虫及び鳥糞除去。ペット: ゲージやトイレ周りの清掃除菌消臭、ペット食器の洗浄除菌・おもちゃの洗浄除菌、外出時の周りの清掃除菌消臭。ご家庭: テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、まな板の洗浄、除菌・窓ガラス・クロス、プラスチック製品・OA機器・お子様のおもちゃ、便座の除菌等
アズワン品番64-5281-16
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。
ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に
付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル
トラスコ品番401-0426
セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル
使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。
内容量(L)4
液性弱アルカリ性
サイズ(mm)W195×D110×H261
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電源、電池不要で、手動加圧式。小型軽量でどこでも手軽に使用可能です。
完全密閉式なので移動の際に水がこぼれずに持ち運びに便利です。
乾燥し付着した献花や鳥の糞、ホコリ、汚れ等を協力洗浄します。
ホースから花瓶に直接お水をあげられます。
直射からシャワーまで調整できて周囲に水が飛散りません。
用途墓石専用掃除セット
セット内容5点セット(1)シャワーヘッド(2)花立用スポンジ(3)マイクロファイバータオル(4)スポンジ(5)目地用ブラシ
容量(L)7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。
ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。
ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。
洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。
泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。
クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。
泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。
頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。
蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル
使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。
適合材【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング
トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!。鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!
成分有機酸、殺菌成分
サイズ4L
容量(L)4
保証期間製造日より1年間
1本(4L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ダブル繊維がタイルの表面やコンクリート外壁などの表面の凹凸に入り込んで汚れをかき出します。柄付きなので、腰に負担をかけずにラクな姿勢でお掃除できます。
用途「ブラシのような繊維」にこだわり、毛が細い2種類の繊維を使用。清掃面を傷つけにくいスポンジです。
材質スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロンヘッド・グリップ/ポリプロピレン柄/アルミ
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×1105×78
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ボディーにやさしいノ―コンパウンドタイプ。洗浄性が高く、環境にやさしい成分配合。フロントガラス、ボディーの虫・鳥の糞の除去に最適です。
用途虫取り
付属品空容器2個
トラスコ品番853-6098
使用方法1.付属のスプレー容器に小分けしてご使用ください。2.小分け前及び使用前には、容器ごと良く振ってください。3.虫がこびりついた部分に本液をスプレーしてください。(作業中に乾くと、シミの原因となる場合がありますので、乾かないように注意してください。)4.スプレーした部分を水で良く洗い流し、水滴が残らないように布等で拭き上げてください。(水滴が残るとシミの原因となる場合がありますので注意してください。)この水洗工程を洗車機による洗車に委ねる事もできます。
寸法(mm)265×190×108
質量(g)4240
危険物の類別非危険物
1本(4L)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

鳥追いリアル大型カラス
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物ハト、スズメ、ムクドリ、カラス
付属品吊り下げ用ひも付
全長×幅W(mm)600×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
厄介なクモや鳥の糞は、通常の洗剤では簡単には取り除くことができませんが、本剤をスプレーするだけで、すぐに汚れが落ちます。 非研磨性、非毒性処方で、グラスファイバーや塗装面を傷つけず、ワックスも落としません。強くこすらずに、糞を溶解します。
容量(mL)650
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
外壁・玄関タイル・コンクリートの汚れ・コケ・鳥のフン落としに。特長の異なるW繊維使用。毛足の長いブラシ繊維が外壁などの表面の凸凹に入り込んで汚れをかき出し、吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。水だけで傷をつけずに汚れをスッキリ落とします。
用途グリップ付きなのでスポンジ全体に均等に力を入れやすく、広い面もラクラクお掃除できます。しっかり握れて手が疲れにくい形です。
材質スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロングリップ/ABS樹脂
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62×150
1個
¥729
税込¥802
欠品中
ビリッとはがしてペタッと貼り付け。スペアの交換は面ファスナーだから着脱が簡単です。
材質ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×90×14
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ
シリーズ激落ちくん
使用場所キッチン、室内、窓まわり
マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値12.5~13.5
液性アルカリ性
泡の力で強力洗浄。
ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。
特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。
洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです!
ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。
洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥429
税込¥472
当日出荷
トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!。鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!。殺菌効果で安全な環境を保つ!。天然由来成分を使用しているので、環境に優しい商品です。
成分有機酸、殺菌成分
保証期間製造日より1年間
ビルやマンションの鳥による糞害や飲食店のゴミ被害を解決!
特殊な天然由来成分で、鳥の本能を刺激し嫌悪感を生じさせます。
定期的に使用すると学習効果で鳥が寄り付かなくなります。
高い所や広範囲に適したスプレーヤーとセットで届いた時点ですぐに使用できます。
用途鳥の忌避、美観を損ねない鳥対策、糞害問題を解決
容量(kg)鳥いや~ン!1.8×2本
タンク容量(L)3L
ホース長さ(m)1.8
パイプ長(mm)610
ノズル形状扇形拡散ノズル・直噴・ミストノズル
1セット
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!
鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。
殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。
スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!
成分有機酸、殺菌成分
保証期間製造日より1年間
対象動物鳥類
関連キーワード